絞り込み
倍率(倍)
  • 15
  • 0(19)
  • 1.75(6)
  • 1.8(1)
  • 2(159)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3(123)
  • 3.5(8)
  • 4(133)
  • 4.5(1)
  • 5(10)
  • 6(89)
  • 8(88)
  • 10(91)
  • 12(55)
  • 18(1)
  • 358(4)
ブランド
  • オーツカ光学(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • 交換レンズシステム オーツカ光学

    交換レンズシステム

    オーツカ光学(3件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
    種別拡大鏡
  • LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-F

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL

    オーツカ光学
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CF

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)

    オーツカ光学
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • LED照明拡大鏡 ENVL-FD オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-FD

    オーツカ光学
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。 アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
    タイプデスクホルダー固定式フリーアーム光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL

    オーツカ光学
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    8日以内出荷
    LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
    寸法(mm)180×190×350タイプ標準タイプ(調光機能なし)倍率15倍レンズ径(Φmm)90照明10WLED照明
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否有り /100 ~ 10%
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡 オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否有り /100 ~ 0%
  • LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力100~125V:9W / 200~240V:10W入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否無し
  • LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡  スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SA オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SA

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。クランプ幅(mm)15~45保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 0%
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式)

    オーツカ光学
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式)

    オーツカ光学
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式)

    オーツカ光学
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式)

    オーツカ光学
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式)

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • LED照明拡大鏡 SKKL-MS オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-MS

    オーツカ光学
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプマグネットスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-FL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-FL

    オーツカ光学
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式+キャスタースタンドRoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • ラウンドシリーズ 交換レンズ オーツカ光学

    ラウンドシリーズ 交換レンズ

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • LED照明拡大鏡 SKKL-ST オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-ST

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)全高(mm)350入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡 SKKL-MS オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-MS

    オーツカ光学
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    SKKL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)質量(kg)2.6(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)マグネット部寸法(mm)55×77×55H支柱径(Φmm)16調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡 SKKL-FL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-FL

    オーツカ光学
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド)寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-FD オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-FD

    オーツカ光学
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否なし質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡 SKKL-D オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-D

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    SKKL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)2.2(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)全高(mm)380ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CL

    オーツカ光学
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
    光源落射照明部/透過照明部:高演色白色LED(Ra≧90)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9+5調光の可否なし(落射、透過各照明は個別に点灯可能)質量(kg)3.2(本体/レンズなし)全高(mm)340ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)210×298(透過照明部)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CF

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
拡大鏡