絞り込み
全長(mm)
- 300~350未満(1)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(2)
- 650~700未満(3)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(2)
- 1600~1800未満(2)
使用センター
- MT#1(7)
- MT#2(4)
- MT#3(4)
- MT#4(1)
センター距離(mm)
- 150(3)
- 200(2)
- 290(1)
- 300(2)
- 375(1)
- 400(4)
- 615(1)
- 700(2)
- 800(2)
- 1000(2)
- 1190(1)
- 1200(1)
センター高(mm)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 110(5)
- 150(4)
- 180(1)
- 200(2)
- 240(4)
- 300(1)
平行度(μm)
- 3(1)
- 5(6)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
型式
- No.1(1)
- No.2(1)
- P-1(1)
- P-2(1)
- P-3(1)
No.1・No.2・P-1・P-2・P-3
ブランド
- 大菱計器製作所
- レニショー(225)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 理研計測器(4)
- SK(新潟精機)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 新潟理研測範(RSK)(2)
- ファーステック(1)
- I-TOOL(1)
- 科学計器(1)
- ND精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価
「全長(mm)」から絞り込む
400~450未満(2)
450~500未満(2)
550~600未満(2)
600~650未満(2)
650~700未満(3)
800~900未満(1)
900~1000未満(2)
1000~1200未満(2)
1200~1400未満(2)
1600~1800未満(2)

ユニバーサルベンチセンター
大菱計器製作所¥649,800税込¥714,7801個40日以内出荷偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。質量(kg)11全長L(mm)300平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器
大菱計器製作所¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。質量(kg)14全長L(mm)530平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)75使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器
大菱計器製作所¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えますRoHS指令(10物質対応)対応
石製縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥2,298,000~税込¥2,527,800~1個40日以内出荷から60日以内出荷定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥1,798,000~税込¥1,977,800~1個40日以内出荷から60日以内出荷定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
縦横兼用偏心検査器
大菱計器製作所¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個5日以内出荷から40日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。平行度(μm)5センター高(mm)110使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
歯車偏心測定用アタッチメント
大菱計器製作所¥299,800~税込¥329,780~1個5日以内出荷歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。 標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。測定子1.0~4.0(0.5毎)RoHS指令(10物質対応)対応
ラック式偏心検査器
大菱計器製作所¥599,800~税込¥659,780~1個3日以内出荷から40日以内出荷ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯検査機(標準形) No.1
大菱計器製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)34全長L(mm)650平行度(μm)6センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT♯1
偏芯検査機(P形) P-3
大菱計器製作所¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)17全長L(mm)560平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)110使用センターMT♯1
偏芯検査機(P形) P-2
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)15.5全長L(mm)470平行度(μm)5センター距離(mm)200センター高(mm)110使用センターMT♯1
偏芯検査機(P形) P-1
大菱計器製作所¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)14全長L(mm)410平行度(μm)5センター距離(mm)150センター高(mm)110使用センターMT♯4