絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~70(1)
インターフェース
  • USB(1)
湿度測定範囲(%)
  • 0~90
  • 0~85(2)
  • 0~95(1)
  • 0~99(7)
  • 0~100(12)
  • 2~98(1)
  • 5~90(5)
  • 5~95(1)
  • 10~90(3)
  • 10~95(8)
  • その他(3)
ブランド
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ アズワンデジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプアズワン
16,700税込18,370
1個
当日出荷
コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。
質量(g)約250(電池4本含む)電源単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHセンサー感温部/バンドギャップ式半導体センサー、感湿部/静電容量式薄膜湿度センサー温度測定範囲(℃)-10~70(使用範囲0~60)湿度測定範囲(%)0~90(90%RH以下※結露しないこと)インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40データメモリ(点)最大約8,000点(1サンプリング周期で1点)サンプリング周期1秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/60分アズワン品番4-793-01

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計