絞り込み
ブランド
- 金象PROLINE
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,063)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,440)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,151)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ショベルレーキ 500 P柄
金象PROLINE(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。長さ(mm)【頭部】160全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)【頭部】1.6材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先幅(mm)【頭部】495肩幅(mm)【頭部】500RoHS指令(10物質対応)対応
ガラ入れスコップ 大 パイプ柄
金象PROLINE(2件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671丁8日以内出荷土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長545×全幅246×高さ320×板厚1.35質量(kg)約1.05
芝ジョレン
金象PROLINE¥5,398税込¥5,9381丁翌々日出荷泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。用途ならしや整地作業全長(mm)1200質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200頭部長(mm)185頭部幅(mm)265
ガラ入れスコップ 小 パイプ柄
金象PROLINE(1件のレビュー)¥1,388税込¥1,5271丁8日以内出荷土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長485×全幅160×高さ230×板厚1.35質量(kg)約0.75
配管職人
金象PROLINE¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。用途土木作業種別P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.5板厚(mm)1.7頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150
ショベル
金象PROLINE¥2,998税込¥3,2981本当日出荷土木・舗装工事・造園・農業・家庭園芸・除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。用途かき混ぜ、すくう作業に適しています。種別角/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230
APかるーいゾーショベル
金象PROLINE¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。全長(mm)970頭部板厚(mm)1.2
ホームショベル
金象PROLINE¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷土木(水道、電気、ガス工事)、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用できます。用途軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に適します。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)815質量(kg)1.1板厚(mm)1.45頭部長(mm)222肩幅(mm)167
アスファルト平レーキ
金象PROLINE¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷アスファルトのならしや整地作業に適します。用途ならしや整地作業全長(mm)1750板厚(mm)2頭部幅(mm)600頭部高さ(mm)47
AP掛矢
金象PROLINE¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します材質頭部:樹脂、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)245胴径(Φmm)頭部:125主な用途打ち込み作業・解体作業
掛矢
金象PROLINE¥4,898税込¥5,3881丁翌々日出荷厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。用途木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します材質頭部:天然木、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240胴径(Φmm)頭部:120主な用途打ち込み作業・解体作業商品タイプ八角
掛矢 柄
金象PROLINE¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷金象PROLINE 掛矢 八角 樫 120 #110165、AP掛矢 125 #110776用の替え柄になります。全長(mm)900頭部寸法(mm)36×25材質(柄部)樫材質(頭)天然木主な用途打ち込み作業・解体作業手元寸法(mm)27×21
アスファルト平レーキ柄
金象PROLINE(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷金象PROLINE アスファルト平レーキ #72487用の替え柄になります。材質天然木、グリップ付全長(mm)1350頭部寸法(mm)25×25手元寸法(mm)27×27
穴掘
金象PROLINE¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷スチール製の縦穴掘り複式ショベル用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。材質スチール全長(mm)1400質量(kg)4刃先形状差込形/スコップ形頭部長(mm)240穴径(mm)135頭部板厚(mm)2.3
ショベル
金象PROLINE¥2,798税込¥3,0781本当日出荷土木・造園・農業・家庭園芸等幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適します。用途土木作業種別丸/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.8板厚(mm)1.6頭部長(mm)292肩幅(mm)232
APショベル
金象PROLINE¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印パイプショベル丸形と比較し、マイナス25%軽量化。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。全長(mm)970頭部板厚(mm)1.6
AP手掛矢
金象PROLINE¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。用途木杭、プラ杭の打込み材質頭部:樹脂、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)450材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)160胴径(Φmm)頭部:90主な用途打ち込み作業・解体作業