絞り込み
ブランド
- HI-STEEL
- モノタロウ(457)
- エスコ(8,634)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,255)
- SK11(1,206)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,043)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,029)
- NAC(長堀工業)(901)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- KNIPEX(クニペックス)(681)
- Pro-Auto(680)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(582)
- ベッセル(563)
- トップ工業(558)
- JTC(532)
- Wera(528)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る
特価

アルミクイックバイス
HI-STEEL(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。種類その他バイス最大口開き(mm)66口幅(mm)68口深(mm)25材質(本体)アルミ合金主な用途穴あけ作業
ホームペンチ
HI-STEEL¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷一本で多用途に使用できる便利なペンチです。2~8mm2、6~16mm2の端子の圧着が可能です。径2・3mmまでの針金の切断ができます。4~11mmまでの小さなナットもはさめます。2.5・3・3.5・4mmのボルトの切断もできます。軟線の切断、ビンのふた開けもできます。用途つかむ、きる、皮むき、かしめる等。仕様ワイヤーストリッパー(1.0mm2・1.5mm2・3mm2・5.0mm2・7mm2)