絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,063)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,440)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,151)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

CAT6A用外皮むき工具
サンワサプライ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。 UTPケーブルの外皮をむくことができます。 エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。 ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。適合4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用アズワン品番64-0853-84
外皮むき工具_光ファイバケーブル用
サンワサプライ¥3,898税込¥4,2881個欠品中光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコードの外皮むき工具です。 2~3mm外皮、900μmバッファ外皮、250μmUV外皮に対応しています。 持ち運びの際、LOCK機能が付いているので安心です。対応2mm~3mm外皮 900μmバッファ外皮 250μmUV外皮RoHS指令(10物質対応)対応
クリーバー_光ファイバケーブル用
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応します。 マルチモード・シングルモードファイバに対応します。 タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。付属品収納ケース適合0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mm ドロップケーブル刃長(mm)20機能自動スライドバック機能寿命48000回切断角度1.5℃材質(刃)タングステンRoHS指令(10物質対応)対応
ケブラーカッター
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷光ファイバ・ケブラー素材、ナイロン繊維の切断に最適です。ギザギザの刃が偶発的な滑りを防ぎ、ケブラー裁断の切れ味を高めます。優れた性能を発揮する鋸状の刃と幅広のフィンガー・ループを採用しています。質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×10×147対応(切断) ケブラー繊維 ナイロン繊維 光ファイバ
30 in 1 フレキシブルドライバーセット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト種類ビット(種):30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123商品構成セット品アズワン品番64-0876-21