カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
- 46
- 1.5(231)
- 2(266)
- 2.5(288)
- 3(328)
- 4(336)
- 5(337)
- 6(412)
- 7(163)
- 8(549)
- 10(606)
- 12(403)
- 13(280)
- 14(364)
- 17(388)
- 19(352)
- 21(216)
- 22(184)
- 24(198)
- 27(168)
- 32(167)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 410(1)
- 440(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(12)
- BAHCO(バーコ)(7)
- Ampco(7)
- エスコ(6)
- GEDORE(6)
- HAMACO(浜田工業)(5)
- TAURUS(5)
- TRUSCO(4)
- 三木ネツレン(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- HAMACO(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ハゼット(2)
- A-MAG(2)
- エイト(1)
- KTC(1)
- スーパーツール(1)
- トップ工業(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
再生紙使用マーク適合(1)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(35件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
打撃メガネスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から5日以内出荷5.5~10mmのサイズは柄穴なし材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
クローフートレンチ(フレアタイプ)
ハゼット¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
クローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
防爆片口スパナ
TAURUS¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷から翌日出荷火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
コンビネーションレンチ 600N
ハゼット(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷から9日以内出荷スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。材質クロームバナジューム
片口スパナ
HAMACO(浜田工業)¥43,980税込¥48,3781丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
片口スパナ
HAMACO¥31,980税込¥35,1781丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
防爆打撃メガネレンチ
TAURUS¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷から9日以内出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
ASH T型ボックスレンチ46mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥9,198税込¥10,1181丁5日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6721全長(mm)320質量(kg)3対辺寸法(mm)46深さ(mm)46先端形状六角ハンドル寸法(mm)340×320RoHS指令(10物質対応)対応
打撃片口スパナ
はくでん¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷ハンマーの打撃、振動等でボルト・ナットを締緩するための片口スパナです。豊富なサイズラインアップがあり、建設機械や配管工事など幅広い用途に使われます。材質炭素鋼(鍛造)表面処理リン酸塩処理
防爆 打撃メガネレンチ
HAMACO¥39,980税込¥43,9781丁6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金