絞り込み
二面幅(mm)
- 20.5(1)
- 24.1(1)
二面幅(inch)
- 11/16
- 0.05(40)
- 1/16(73)
- 5/64(83)
- 3/32(98)
- 7/64(62)
- 1/8(99)
- 9/64(63)
- 5/32(98)
- 3/16(100)
- 7/32(84)
- 1/4(116)
- 5/16(113)
- 3/8(121)
- 3/8×7/16(27)
- 7/16(45)
- 1/2(61)
- 1/2×9/16(28)
- 9/16(41)
- 5/8(37)
- 3/4(38)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- Wera(5)
- エスコ(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- Pro-Auto(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- nepros(1)
- DEEN(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

コンビネーションスパナ CP
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
ロングコンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)
Wera(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷から翌日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ラチェット機構あり
6006 JOKER 両口スパナ
Wera¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に厚さ(mm)【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14寸法(mm)205×75×20全長(mm)208.6品番5020332001質量(g)295サイズ(inch)【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”サイズ(mm)【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0
コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)
Wera¥9,298税込¥10,2281本翌日出荷長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に材質高性能クロムモリブデン鋼寸法(mm)185×50×30質量(g)100角度(°)【戻り】30ギア数80歯![片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963825-260121-02.jpg)
片目片口スパナセット
トップマン[工具・金物]¥999税込¥1,0991個8日以内出荷ボルト・ナットの締付けに材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
コンビネーションラチェットレンチ
Wera¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。2018年トラスコ掲載ページ4 0439
コンビネーションレンチ11/16
Pro-Auto¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷トラスコ品番774-2711材質クロームバナジューム鋼全長(mm)227質量(g)172二面幅(inch)11/16
首振りラチェットコンビレンチ
DEEN¥4,500税込¥4,9501本5日以内出荷DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:11/16首振りあり二面幅(inch)11/16ラチェット機構あり![3/8"DRx11/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575849-210430-02.jpg)
3/8"DRx11/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷仕様スパナ部外径(b:mm):38スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):28.6全長L(mm)47.2差込角(inch)3/8"対辺(inch)11/16
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ
エスコ¥33,600税込¥36,9601組翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
6003 コンビネーションスパナ Joker
Wera¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷から翌々日出荷12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
フレックスギアレンチ11/16
Pro-Auto¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷トラスコ品番774-6199全長(mm)225質量(g)194首振りあり二面幅(inch)11/16ラチェット機構あり
















![片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963825-260121-02.jpg)




![3/8"DRx11/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575849-210430-02.jpg)