カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
- 2(7)
- 2.5(7)
- 3(7)
- 4(8)
- 5(7)
- 6(9)
- 8(15)
- 10(22)
- 11(6)
- 12(10)
- 13(13)
- 14(13)
- 17(10)
- 19(11)
- 22(8)
- 24(8)
- 27(9)
- 30(9)
- 32(8)
- 36(8)
- 二面幅(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 3/64(1)
- 1/16(1)
- 3/32(2)
- 1/8(2)
- 5/32(2)
- 3/16(2)
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 9/16(2)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
全長(mm)
- 102(2)
- 102.0(2)
- 114.5(3)
- 129(2)
- 129.0(2)
- 144(2)
- 144.0(2)
- 152(4)
- 154.0(2)
- 165(2)
- 165.0(2)
- 177(4)
- 186(2)
- 188(3)
- 197(2)
- 199.0(2)
- 208.0(2)
- 213(4)
- 234.0(2)
- 238(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(62)
- エスコ(1,671)
- BONDHUS(319)
- エイト(216)
- BAHCO(バーコ)(198)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(194)
- TRUSCO(189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(145)
- KTC(126)
- SK11(116)
- スーパーツール(111)
- Wera(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(95)
- STAHLWILLE(スタビレー)(93)
- DEEN(84)
- FACOM(74)
- ブランドをもっと見る

引掛ピンスパナ
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
T型トルクスレンチ 2142TX
GEDORE(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL
GEDORE¥359~税込¥395~1丁当日出荷から翌々日出荷ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
両口スパナ
GEDORE¥879~税込¥967~1丁当日出荷から9日以内出荷表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1丁ほか当日出荷ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
引掛スパナ
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から翌々日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
アジャスタブルピンスパナ
GEDORE¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理2018年トラスコ掲載ページ4 0549
絶縁片口スパナ
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷スパナ部は15°の角度付き仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX
GEDORE¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼
ダブルラチェットめがねレンチ
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
コンビネーションラチェットレンチ
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から翌々日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。 持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐70
GEDORE¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。トラスコ品番855-6921セット内容2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)36先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0790
六角棒レンチ ショートタイプ 42
GEDORE(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角
ボールポイント六角棒レンチ 42KEL
GEDORE¥599~税込¥659~1丁当日出荷から翌々日出荷ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
スタンダードコンビネーションスパナ
GEDORE¥719~税込¥791~1丁当日出荷から9日以内出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
打撃めがねレンチ
GEDORE¥8,298~税込¥9,128~1丁当日出荷から9日以内出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
L型レンチ 差込角
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
L型ハンドル 3/8
GEDORE¥3,698税込¥4,0681本当日出荷握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。トラスコ品番855-4423材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ全長(mm)180質量(g)153差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0289
ビットアダプター 7RB
GEDORE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番114-5521材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ質量(g)11差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)10
絶縁ラチェットハンドル
GEDORE¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷ワンプッシュリリースボタン付です。ハンドル部のボタンで正逆切替えが可能です。仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1956
絶縁片口めがねレンチ
GEDORE¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
T型ハンドル六角棒レンチ 2142T
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0801
六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐90A
GEDORE¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。トラスコ品番855-6923セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)26先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0790
六角棒レンチ PH42 8セット
GEDORE¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。トラスコ品番855-6870セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)24.5表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
六角棒レンチ PH42 10セット
GEDORE¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。トラスコ品番855-6871セット内容1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)25.9表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
六角棒レンチセット 8本組(インチタイプ) H42‐88A
GEDORE¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷使い易いケースにまとめて収納できます。亜鉛メッキコーティングで防錆効果があります。トラスコ品番855-6886セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)17.2先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0785
六角棒レンチ 42AF
GEDORE¥119~税込¥131~1本当日出荷1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42ELAF
GEDORE¥209~税込¥230~1本当日出荷から翌々日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 8本セット H42EL88A
GEDORE¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。仕様GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88Aトラスコ品番855-6873セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)30先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42EL
GEDORE¥249~税込¥274~1本当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
六角棒レンチ 8本セット H42EL88
GEDORE¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。仕様GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88トラスコ品番855-6872セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)42.5先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL
GEDORE¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。トラスコ品番855-6838セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)400タイプ首下ショート対辺寸法(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740サイズ規格ミリ