カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(62)
- エスコ(2,626)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(248)
- RS PRO(220)
- エイト(217)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Wera(188)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(111)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

六角棒スパナ ボールポイント セミロング
エイト(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
4サイズラチェットレンチ
スーパーツール(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
スタビーコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1丁当日出荷手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。
超ロング首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
KTC(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角首振りありラチェット機構あり
薄口コンビネーションレンチ
ミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
スーパーボールレンチLL
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。先端形状ボールポイント
T型スライドソケットハンドル
SK11(59件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
めがねレンチ 75°オフセット
DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングT型レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷TBロングタイプ用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル
エイト(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(9本組)当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。トラスコ品番323-5271セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19質量(kg)1.02質量(kg/セット)1.02首振りありラチェット機構あり
トーション6角棒レンチセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(9本組)当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(6本)ほか当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ショートモンキーレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。用途六角ボルトの締結。
950SPKL ヘックスキー
Wera(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌日出荷9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。サイズ規格ミリ
ボール付レインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
ピンスパナ(口開き:18~100)
スーパーツール(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組トラスコ品番294-2925全長(mm)250質量(g)600商品構成単品ピン径(Φmm)5×7・6×8適合寸法(mm)18~100
ATL T型ロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに仕様プラスチックハンドル形状T型材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット
KTC(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(9本組)当日出荷厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。先端形状六角
精密六角棒レンチセット
エスコ¥450税込¥4951セット(7本)当日出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム
六角棒スパナ用 増し締めパイプ
エイト(13件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2本組)当日出荷増し締め用パイプ2本セット用途六角穴付ボルトの締緩セット内容WP-810、WP-56(各1本)内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)
スーパーツール(11件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
TONE ショートハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。 ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応