絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,319件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(365件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • エクステンションバー モノタロウ

    エクステンションバー

    モノタロウ(377件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
    用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • ソケット 6角 9.5sq モノタロウ

    ソケット 6角 9.5sq

    モノタロウ(230件のレビュー)
    ¥168~税込¥185~
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
  • ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウ

    ディープソケット 6角 9.5sq

    モノタロウ(180件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
  • ソケット 6角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 6角 12.7sq

    モノタロウ(258件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
  • ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウ

    ソケットアダプター 電動ドリル用 セット

    モノタロウ(293件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット(3個)
    当日出荷
    ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
    セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
  • ディープソケット セット モノタロウ

    ディープソケット セット

    モノタロウ(148件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(9点組)ほか
    当日出荷
    ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • ソケット セット モノタロウ

    ソケット セット

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10点組)
    当日出荷
    ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ

    ソケットホルダー ワンタッチ

    モノタロウ(211件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷
    工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
    用途ソケットの保管に
  • スピンナハンドル モノタロウ

    スピンナハンドル

    モノタロウ(338件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
    用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
  • ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ

    ソケット 電動ドリル用 インパクト対応

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
    用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
  • カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用 モノタロウ

    カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1セット(3個)
    当日出荷
    ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
    用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
  • 変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ

    変換アダプター インパクト用 ピンリング付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
    付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
  • ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 40PCS

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(40点組)
    当日出荷
    差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
    セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
  • ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ モノタロウ

    ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(8個)
    当日出荷
    六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
    用途六角穴付きボルトの締め・緩めにセット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
  • ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ

    ラチェットハンドル 伸縮式

    モノタロウ(280件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
    用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
  • ディープソケット インパクト用 モノタロウ

    ディープソケット インパクト用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ

    ヘキサゴンソケット 9.5sq

    モノタロウ(164件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
  • ディープソケット 12角 12.7sq モノタロウ

    ディープソケット 12角 12.7sq

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • ソケット 12角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 12角 12.7sq

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ソケットレンチ セット 46PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 46PCS

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(46点組)
    当日出荷
    クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
    セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50
  • 12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sq6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
  • ユニバーサルジョイント モノタロウ

    ユニバーサルジョイント

    モノタロウ(127件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    角度をつけた斜め作業ができます。
    用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    材質構造用鋼差込角(mm)19穴角6角
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • 剛鍛セミロングソケットSL ベッセル

    剛鍛セミロングソケットSL

    ベッセル(5件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
  • インパクトレンチ用ホイールナットソケット KTC

    インパクトレンチ用ホイールナットソケット

    KTC(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
    用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
  • ソケット 6角 6.35sq モノタロウ

    ソケット 6角 6.35sq

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角
  • 9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    9.5sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(37件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5
ソケット/ソケットレンチ