絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](9)
- 9.5[3/8](7)
- 12.7[1/2](8)
全長(mm)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 63(1)
ブランド
- H&H
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,305)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(972)
- NAC(長堀工業)(705)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(569)
- KTC(391)
- Pro-Auto(328)
- ミトロイ(水戸工機)(327)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(215)
- STAHLWILLE(スタビレー)(208)
- SIGNET(シグネット)(197)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(169)
- nepros(158)
- WILLIAMS(135)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ラチェットハンドル(伸縮式タイプ)
H&H(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル 6段階の伸縮式!差込角(mm)9.5/12.7ギア数72
12PCミニミニソケットセット
H&H¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷収納に便利なキャッチトレー付セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm差込角(mm)6.35セット商品数12
108Tラチェットハンドル
H&H(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
首振りソケットアダプター
H&H(1件のレビュー)¥488~税込¥537~1個当日出荷引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
13PCミニソケットセット
H&H(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷収納に便利なキャッチトレー付セット内容ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm差込角(mm)6.35セット商品数13RoHS指令(10物質対応)対応
SDSシャンクアダプター
H&H¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので、作業性がアップ!。ボールポイントの形状は正球形!どの角度で使用しても所定の対辺寸法が変わらず、。正確にボルト穴にフィットし、キッチリとボルトを回せる。約25°傾けて使用できます。特殊合金鋼SNCM+V(R) スペシャルは52°~57°の高い硬度に焼入。耐摩耗性、耐久性に優れます。ホルダーは便利な2段式。セット内容エキストラロング9本組材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)差込角(mm)6.35表面処理ニッケルメッキ硬度(°)HRC52~57
エクステンションバー
H&H¥379税込¥4171個翌日出荷本締め可能!狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に!。首振り自由自在寸法(mm)21全長(mm)165質量(g)275差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)(スパナ)253、 (ラチェット)380