カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,366)
- 12.7[1/2](2,698)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](764)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](58)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,898)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(202)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51差込角(mm[inch])6.35 [1/4]穴角6角
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
12.7sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用六角軸アダプター
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
ディープソケット(ミリ) (6角)
KTC(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42穴角6角差込角(sq.)6.3
電動ドリル用蝶ネジソケット
トップ工業(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。材質SCM435軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角)
KTC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状12角全長(mm)101タイプスタンダード差込角(mm)6.35
ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ
(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)85差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)30
クイックスピンナ
KTC(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。種別スピンナ材質樹脂
電動スリムラチェットセット
ベッセル¥18,290税込¥20,1191セット当日出荷60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。全長(mm)215セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケースサイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
ヘキサゴンソケット 3H
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
タジマ SDソケット 12角
タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角寸法E(mm)20軸(mm)6.35穴角12角
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
超剛鍛ミラーソケット
ベッセル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399~税込¥439~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ショートソケットビット
KOSEI(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
スタビーラチェットハンドル
SK11(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ソケットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥549~税込¥604~1個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
剛鍛首振りショートソケット WSA2024
ベッセル¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)85質量(g)144軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)24外径(Φmm)32適合ねじメートルネジ
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。全長(mm)150差込角(mm)19穴角6角
ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用インパクトソケットアダプター
トップ工業(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます材質SCM435寸法D(mm)16トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。材質構造用鋼差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角12角
電動スリムラチェット
ベッセル(2件のレビュー)¥12,490税込¥13,7391丁当日出荷60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。サイズ個装(mm)305×104×40全長(mm)215セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル質量(g)300(付属品含まず)最大トルク(N・m)電動:1 手動:60最大出力トルク(N・m)1..0(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])400入力電圧(V)DC5定格電圧 DC V3.7定格容量1300mAh使用時間(分)約50頭部厚(mm)15バッテリーLi-Ion充電時間(分)約90環境温度範囲(℃)0~+40(充電時)、0~+45(動作中および保管中)ヘッド幅(mm)25ポート【充電】USBType-C最大入力電流(A)1
フレックスラチェットハンドル
SK11(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
タジマ ソケットアダプター フレックス
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度10°まで
インパクト用ディープソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷付属品Oリング・ピン付差込角(mm)19.0[3/4]全長L(mm)100寸法l(mm)24ソケット形状6角
セミディープソケットセット
SK11(15件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(8本組)欠品中ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)40(8、10、12)、45(13、14、15、17、19)質量(g)513タイプ6角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]クリップの色赤サイズ(mm)59×210×30ソケット形状6角
コンパクトラチェットハンドル
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト