絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](11)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](40)
- 15.9[5/8](1)
- 19.0[3/4](1)
- その他(1)
全長(mm)
- 37
- 25(72)
- 28(106)
- 30(84)
- 32(70)
- 38(170)
- 40(63)
- 50(187)
- 52(60)
- 55(104)
- 57(48)
- 60(152)
- 62(42)
- 70(92)
- 75(101)
- 80(78)
- 90(68)
- 100(240)
- 150(86)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(37)
- SIGNET(シグネット)(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- Wera(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- GEDORE(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ヘキサゴンボールポイントソケット
GEDORE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理差込角(mm)6.35ビット全長(mm)142018年トラスコ掲載ページ4 0196
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥579税込¥6371個3日以内出荷軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2346材質構造用鋼全長(mm)37差込角(mm)12.7対辺(mm)18対辺寸法(mm)18
ソケットセット
エスコ¥17,000税込¥18,7001セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。ソケット本体の一部に色が付いているためサイズ識別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。用途ラチェットハンドル等と組み合わせてボルトナットの締付けや緩め作業に全長(mm)37差込角(mm)12.7対辺(mm)10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24入組点数12差込角(inch)1/2
ソケット(ZYKLOP)
Wera¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)1/2
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ26mm
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)37差込角(mm)12.7対辺(mm)26アズワン品番64-6801-59対辺6角メーカー商品コード144-3615
1/2” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
1/2"sq ソケットセット(ホールド機能付・ZYKLOP)
エスコ¥19,700税込¥21,6701組翌日出荷全長(mm)37対辺(mm)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(10個組)差込角(inch)1/2"
















![1/4"DRx5mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64574004-210430-02.jpg)
![1/4"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573749-210430-02.jpg)







![1/2"DR/E20 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64748907-210510-02.jpg)
![1/2"DR/E16 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64748889-210510-02.jpg)
![1/2"DR/E12 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64748864-210510-02.jpg)
![1/2"DR/E11 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64748855-210510-02.jpg)


![1/2"DR/E18 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583619-210430-02.jpg)
![1/4"DRx 3/8" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573767-210430-02.jpg)
![1/4"DRx5/16" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573758-210430-02.jpg)
![1/4"DRx3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573733-210430-02.jpg)