カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,422)
- 9.5[3/8](2,375)
- 12.7[1/2](2,716)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](763)
- 25.4[1](429)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](57)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,930)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,002)
- NAC(長堀工業)(709)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(633)
- KTC(399)
- BAHCO(バーコ)(342)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(275)
- JTC(260)
- RS PRO(241)
- トップ工業(218)
- FPC(218)
- SIGNET(シグネット)(217)
- ハゼット(189)
- Wera(178)
- S.E.K.(スエカゲツール)(173)
- nepros(159)
- WILLIAMS(135)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

12.7sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/2"(12.7)SQ形状6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
電動ドライバーソケットアダプター
TRUSCO(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
ソケットセット
SK11¥3,598税込¥3,9581セット(10個)欠品中面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。用途六角ミリボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色青本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
強軸ソケットアダプター(1/2)
トップ工業(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)72差込角(mm)12.7(1/2)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-38RoHS指令(10物質対応)対応
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌日出荷18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
ショートソケットセット
WIZ'A(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm材質(六角軸/ソケット)S2/CRV形状六角全長(mm)60六角軸対辺(mm)6.35
インパクト用 オーリングピンセット
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷インパクトドライバー用のOリングとピンのセットです。用途インパクトドライバとインパクトソケットとの接続時の固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq12角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷形状6角寸法L(mm)77差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.ソケット(ミリ)
KTC(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷穴角12角仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(sq.)6.3
伸縮式ラチェットハンドル
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様6段階ポジション全長(mm)258~373差込角(mm)9.5(3/8インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約27.5ギア数72山
5pcs.ショートソケットビット
KOSEI(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷8・10・12・13・14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。 特殊圧入式シャンク((3ポイントロック(PAT.))により、従来品と比べて耐久力は抜群です。 ショートサイズの為、狭く複雑な箇所での作業に便利です。 市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。 ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。用途使用頻度の高いショートサイズの5本組。インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。トラスコ品番362-7736材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:SNCM鋼全長(mm)55タイプ六角口径対辺(mm)8/10/12/13/14対辺寸法(mm)8/10/12/13/14軸(mm)6.35
19.0sq.ディープソケット(十二角)
KTC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
ソケットアダプタービット
SK11(6件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35(ソケット用)ビット全長(mm)25
インパクト用ロングソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。穴角12角差込角(mm)19全長(mm)100
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(6個)当日出荷差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6527セット内容3H-03L、04L、05L、06L、08L、10L全長(mm)100質量(kg)0.44
ドライバー形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)
NAC(長堀工業)(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷インパクトソケット差込角(mm)12.7全長(mm)50外径(Φmm)(差込部)25
9.5sq.ソケットセット
KTC(5件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1セット(5個組)ほか当日出荷差込角(sq.)9.5仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
トップ工業(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
ソケットレンチセット 1570M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5518セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08【12角】10、12、13、14、17、19、21、22、24ケースMCT2適合トレーTCB015
タジマ 耐久ソケット ダブル17×21
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減用途インパクトドライバー用ソケット対辺寸法(mm)17、21全長(mm)(17)110、(21)105.5材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角呼び寸法17、21本体質量(g)162深さ(mm)(17)52.5、(21)48軸(mm)6.35
タップ用ソケット(差込角12.7)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。差込角(mm)12.7全長(mm)50付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼
ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)9.5種別ホールド
フレキシブルエクステンションバー
KTC(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)種別エクステンションバー
ユニバーサルジョイント ボールタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。トラスコ品番120-8543材質構造用鋼全長(mm)44差込角(mm)凹凸9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー付きソケットレンチセット9pcs
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷ローレット付きソケットで滑りにくい クイックリリースハンドルでソケットのリリースがラクラク 二重成型ハンドルで握りやすい用途ボルトやナットの締め付け・緩めに材質ソケット:CR-V鋼、ラチェットハンドル:CR-V鋼・CR-MO、ハンガー:ABS樹脂、クリップ:ポリプロピレンセット商品数9ハンドル内容クイックリリースハンドル材質(クリップ)ポリプロピレン材質(ラチェットハンドル)CR-V鋼・CR-MO材質(ソケット)CR-V鋼材質(ハンガー)ABS樹脂
QCソケット シングルソケット
MUST TOOL(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!差込角(mm)12.7(4分)
ロッキングアダプター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
ディープソケット
大橋産業(BAL)(16件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷アルミホイール対応。 超薄型タイプ。 クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。 12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。全長(mm)約77材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)W60×H145×D30
ミニリバースギア&スプラインソケットセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12
25.4sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ソケットホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥779~税込¥857~1個当日出荷ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応