カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 24(9)
- 31(9)
- 37(7)
- 125(10)
- 130(6)
- 135(4)
- 145(4)
- 153(4)
- 155(6)
- 160(26)
- 163(8)
- 165(11)
- 170(11)
- 175(10)
- 180(22)
- 185(4)
- 190(10)
- 195(12)
- 200(33)
- 210(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(265)
- エスコ(250)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(90)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(164)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(3)
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
商品豆知識

ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(54件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)赤
圧着工具 ミニ
(140件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5全長(mm)180質量(g)310材質炭素鋼
ワイヤーストリッパー
ホーザン(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
電装圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
(36件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。用途電気工事、配線作業に
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー
ベッセル(34件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。全長(mm)170質量(g)350
マルチストリッパー
(115件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合電線(mm2)0.13~6適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
工具 ターミナル用 多機能電装
(152件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5全長(mm)213質量(g)400材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール販売区分業務用
ワイヤーストリッパー
(68件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。全長(mm)160質量(g)360
圧着ペンチ (絶縁閉端子用)
ホーザン(25件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。適合端子絶縁閉端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)198質量(g)300仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。用途コンタクトピンの高精度な圧着に。適合端子オープンバレル端子JIS規格非適合全長(mm)175材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52RoHS指令(10物質対応)対応
電工ナイフ
(15件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷収納に便利な折りたたみ式ナイフです。 電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を 行う様々な場面でご利用して頂けます。 鋼製ですので切れ味は抜群です。用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに全長(mm)202質量(g)93刃長(mm)82材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス)刃厚(mm)2.5販売区分業務用
ケーブルストリッパー
ベッセル(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途裸圧着端子 スリーブ適合端子裸圧着端子・スリーブ用タイプ手動式
圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。用途絶縁閉端子用適合範囲CE1/CE2/CE5全長(mm)191質量(g)270材質合金鋼(刃部)刃部強度HRC36~46
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製
(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711全長(mm)175質量(g)330材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)表面処理酸化処理(ハンドル)
合格マルチツール
ホーザン(27件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)
ホーザン(8件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)207質量(g)365トラスコ品番367-8326RoHS指令(10物質対応)対応
オートマルチストリッパ
フジ矢(29件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。用途機械・自動車の整備等の配線作業にトラスコ品番447-0672全長(mm)200質量(g)340適合電線(mm2)0.13~6
ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁欠品中軽量 コンパクト 堅牢用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
圧着工具 リングスリーブ用
(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。用途リングスリーブ(E)用全長(mm)277質量(g)430材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)表面処理酸化処理(ハンドル)適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
ワイヤーストリッパー
ホーザン(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。全長(mm)165質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
第二種電工試験練習用 1回セット
ホーザン(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シールセット内容線セット×1+器具セット×1質量(kg)6.4アズワン品番64-5104-74
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。用途CV、IV線の皮むきに。トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5適合電線4~28mm
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(8点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)
ホーザン(20件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)適合電線AWG#28~#14タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)208質量(g)200仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッター ラチェット式
(22件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ラチェット式ですので便利です。用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)
ホーザン(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。適合端子裸圧着端子使用範囲(mm2)1.25/2.0タイプ手動式JIS規格JIS C 9711適合品全長(mm)182質量(g)270トラスコ品番120-4513最大荷重(N)255(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッター
(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。用途各種電線のカット等。適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線材質(刃)SCM440刃先処理熱処理
0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ(2件のレビュー)¥8,810税込¥9,6911個当日出荷適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)204質量(g)400仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック
合格クリップ
ホーザン(17件のレビュー)¥619税込¥6811パック(10個)当日出荷接続間違い防止、圧着時の補助に。 複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。 リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。トラスコ品番810-7640
...