絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(358)
  • KNIPEX(クニペックス)(269)
  • エスコ(247)
  • 潤工社(206)
  • JEFCOM(ジェフコム)(91)
  • ホーザン(82)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
  • JOKARI(49)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • KLEIN TOOLS(36)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(35)
  • ニチフ(25)
  • フジ矢(25)
  • アイデアル(IDEAL)(25)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンコーマック(電工ナイフ) 未来工業

    デンコーマック(電工ナイフ)

    未来工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
    種別ナイフ/プラマーソー適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
    用途ケーブル用の手動皮むき器です。
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
    セット内容トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1ケース:グレー
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーCV1型用の替刃です。
    用途トリッパーCV1型用替刃です。適合トリッパーCV1型
  • トリッパーEE 未来工業

    トリッパーEE

    未来工業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    EEケーブルの絶縁被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(15 ~ 45mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
    用途EEケーブル用の手動皮むき器です。黄色適合ケーブルサイズ(mm2)高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:38/60
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トリッパー CV1、トリッパー EE1でのケーブル皮むきを充電ドライバーで行なえるアタッチメントです。
    用途充電ドライバー用アタッチメントです。適合トリッパーCV1型/トリッパーEE1型黄色六角シャンク径(Φmm)6.35
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トリッパー CV1、トリッパー EE1のケーブル剥き長さを延長するスペーサーです。連結して使用できます。
    用途トリッパーの剥き代延長オプションです。適合トリッパー本体:TOR-CV1型/TOR-EE1型 及びケーブルピーラー(替刃)※大径は除くミルキーホワイト
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。
    トラスコ品番204-9339幅(mm)44.7全長(mm)125質量(g)120アズワン品番64-8731-14適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
  • 電工マック 未来工業

    電工マック

    未来工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
    用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
  • 電工マック 左利き用 未来工業

    電工マック 左利き用

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
    用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
    セット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1ケース:黒
  • トリッパーEE 未来工業

    トリッパーEE

    未来工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーEE型用の替刃です。
    用途トリッパーEE型用替刃です。適合トリッパーEE型
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    トリッパー CV1型もしくはEE型、ケーブルピーラー等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
    用途トリッパーCV1型・EE型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×4グレー
  • デンコーマック 未来工業

    デンコーマック

    未来工業
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    刃長が短く、使い易いサイズです。 刃にはステンレス系高級素材VG10を使用(エコケーブルの被覆カットに最適です)しており、長さ等を測る場合に便利な目盛りが付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 すべりにくく使い易いゴム付グリップ。
    用途電工ナイフとして
  • 半月ノコ替刃 未来工業

    半月ノコ替刃

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
    用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
  • 半月ノコ(ハンディーノコ) 未来工業

    半月ノコ(ハンディーノコ)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
    用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    トリッパー CV2型(大径)、ケーブルピーラー(大径)等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
    用途トリッパーCV2型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV2型(大径)×1・ケーブルピーラー(大径)×4
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。
    用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。青×赤適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
  • トリッパー・FK 未来工業

    トリッパー・FK

    未来工業
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)。本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。
    用途VVFケーブルの皮むき器使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーCV2型用の替刃です。
    用途トリッパーCV2型用替刃です。適合トリッパーCV2型
  • トリッパー・Fミニ 未来工業

    トリッパー・Fミニ

    未来工業
    679税込747
    1個
    翌日出荷
    携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)
    用途VVFケーブルの皮むき器
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    TOR-CV2型による大径ケーブルの皮剥きは、補助ハンドルを取り付けれ更に容易にできます。
    用途トリッパーCV2型用補助ハンドルです。適合トリッパーCV2型
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トリッパー CV1もしくはトリッパー EE1、ケーブルピーラーが収納できる布製ケースです。ベルトに通せるループ付。
    用途トリッパーCV・EE用の腰ベルト対応布ケースです。適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×3
  • ケースのみ 2段 未来工業

    ケースのみ 2段

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    衝撃に強いプラスチック製ケースのベルト装着式です。ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケースです。ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
    用途ナイフとカッター等をダブルでタテ収納。仕様縦2連収納型材質樹脂
  • ケーブルカッター 未来工業

    ケーブルカッター

    未来工業(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷
    Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。
    用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます)六角軸シャンク径6.35mm適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
  • アンギュラカッター 未来工業

    アンギュラカッター

    未来工業
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    ラックの切断に使用します。 ワイヤーカッター方式!挟んで切断するタイプです。
    質量(kg)約2.8
  • BMH用スパナ 未来工業

    BMH用スパナ

    未来工業
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    スリーブコネクタ、ハンドホール用ベルマウス等のロックナットを確実に締める場合に使用します。
  • デンコーマック 替刃 未来工業

    デンコーマック 替刃

    未来工業
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    刃の折りたたみ不要!。衝撃に強いプラスチック製グリップ。切れ味の良い特殊ハガネ使用。
    仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)プラスチックグリップ用トラスコ品番148-6951種別ナイフ/プラマーソー用 替刃全長(mm)226刃長(mm)84内容ナイフ
  • 半月ノコ用替刃 未来工業

    半月ノコ用替刃

    未来工業
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番148-6934種別替刃(引刃)質量(g)21適合替刃/ナイフ品番半月ノコ(DNW-1)用刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
  • 半月ノコ 未来工業

    半月ノコ

    未来工業(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
    用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプトラスコ品番148-6942種別ナイフ(引刃)/プラマーソー全長(mm)220質量(g)130適合替刃/ナイフ品番DNW-1H刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
電設工事関連