絞り込み
刃長(mm)
- 74(1)
- 82(3)
- 84(2)
- 85(1)
- 88(1)
- 90(1)
全長(mm)
- 200~220未満(6)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(1)
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- ベッセル(6)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ホーザン(3)
- エスコ(2)
- モトコマ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- RS PRO(2)
- スリーピークス(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- RANBO(1)
- 角利(角利産業)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ブランドをもっと見る

デンコーマック(電工ナイフ)
未来工業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です種別ナイフ/プラマーソー適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
電工マック
未来工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
電工マック 左利き用
未来工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
デンコーマック
未来工業¥8,498税込¥9,3481本当日出荷刃長が短く、使い易いサイズです。 刃にはステンレス系高級素材VG10を使用(エコケーブルの被覆カットに最適です)しており、長さ等を測る場合に便利な目盛りが付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 すべりにくく使い易いゴム付グリップ。用途電工ナイフとして
半月ノコ替刃
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
半月ノコ(ハンディーノコ)
未来工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
デンコーマック 替刃
未来工業¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷刃の折りたたみ不要!。衝撃に強いプラスチック製グリップ。切れ味の良い特殊ハガネ使用。全長(mm)226刃長(mm)84仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)プラスチックグリップ用トラスコ品番148-6951種別ナイフ/プラマーソー用 替刃内容ナイフ
半月ノコ用替刃
未来工業¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74トラスコ品番148-6934種別替刃(引刃)質量(g)21適合替刃/ナイフ品番半月ノコ(DNW-1)用