絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(2)

トルクス(ヘックスローブ)(2)

プラス(+)(11)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(10)

六角(1)
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,211)
- ベッセル(429)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(321)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(218)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
特価

ソフトグリップロングドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インパクトドライバーセット
SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。種別(+)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
5/16インチ 62008用ビット
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷インパクトドライバー62008用ビット。全長(mm)36先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
絶縁マイナスドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
可変プライバー
SIGNET(シグネット)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。用途自動車修理金属板加工機械修理など軸径(Φmm)(六角)16全長(mm)615質量(g)1400本数1商品構成単品
ソフトグリップロングドライバー
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端マグネット付きです。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。全長(mm)400種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ナットドライバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
スタビーラチェットドライバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)全長(mm)72(30mmビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビー ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)¥499税込¥5491本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。全長(mm)80種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁精密ドライバー プラス
SIGNET(シグネット)¥569税込¥6261本当日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
スタビー ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)¥499税込¥5491本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。全長(mm)80種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー
SIGNET(シグネット)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ミニスタビードライバー (両頭差替)
SIGNET(シグネット)¥499税込¥5491本当日出荷通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。厚さ(mm)(グリップ)12全長(mm)34(ビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
チタンコーティングいじり止め付きビット
SIGNET(シグネット)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌日出荷耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。先端形状ヘックス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ビットセット
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691セット(2本)当日出荷強力マグネットホルダー付きでネジを真っ直ぐ保ち、落としにくい 特にロングビットで効果を発揮 2本入り全長(mm)50先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2首下長(mm)13刃先マグネットあり両頭機能片頭
絶縁プラスドライバー
SIGNET(シグネット)¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
5/16インチ 62008用ロングビット
SIGNET(シグネット)¥449税込¥4941本当日出荷から翌日出荷インパクトドライバー62008用ロングビット。全長(mm)80先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ミニドライバー
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本当日出荷精密な作業に最適なミニドライバー。全長(mm)123種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tハンドルドライバー
SIGNET(シグネット)¥5,298税込¥5,8281本翌日出荷早回し機能付。 グリップはスライド可能。 グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます。 台紙付き。寸法(mm)311×180種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
絶縁精密ドライバー ヘクスローブ
SIGNET(シグネット)¥599税込¥6591本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁六角棒ドライバー
SIGNET(シグネット)¥699~税込¥769~1本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ヘクスローブドライバー
SIGNET(シグネット)¥769~税込¥846~1本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
5/16インチ 62008用ビット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥449税込¥4941本翌日出荷インパクトドライバー62008用ビット。全長(mm)37先端サイズ10×1.6先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
貫通ドライバー
SIGNET(シグネット)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ラウンドグリップラチェットドライバー
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm)種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
ACRソフトグリップ貫通ドライバーセット
SIGNET(シグネット)¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。 先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。 先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。 貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。 疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。 耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。セット内容(+)#2、(-)6mm全長(mm)210(共通)質量(g)117(+)、118(-)材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品先端刃幅(mm)6刃先厚(mm)(-)1
ACRII トーションビット
SIGNET(シグネット)¥649~税込¥714~1組(2本)翌日出荷最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット全長(mm)65種類トーション先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
ラチェットドライバー
SIGNET(シグネット)¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷ストレート(180°)・ピストル型(45°)・T型(90°)で3方向で角度変化可能。 右回転・固定・左回転の切替が可能。 様々な使用現場で使い勝手が良く、重宝される逸品です。種類ラチェットドライバーハンドル長さ(mm)115ヘッド長(mm)96商品構成単品