絞り込み
先端形状

マイナス(-)(3)

六角(4)
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,211)
- ベッセル(429)
- Wera(419)
- ANEX(339)
- 近江精機(320)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(240)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(218)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動ドリル用ドライバビット段付
トップ工業(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(10本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ドライバビットNO.2
トップ工業(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
電動ドリル用ドライバビットNO.2
トップ工業(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
電動ドリル用ドライバビット6本組セット
トップ工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(6本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
コインドライバー(先端アール付)
トップ工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。 浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。 すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。軸径(inch)-グリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
電動ドリル用四角ビット
トップ工業¥1,098~税込¥1,208~1パック(2本)当日出荷小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ソケットホルダー3色セット
トップ工業(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6150質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
アルミキーアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。仕様二重リング付材質炭素鋼全長(mm)42質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチビットジョイント(下穴錐用)
トップ工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。全長(mm)54質量(g)38チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)差込角対辺(mm)6.35
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(10本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)
トップ工業¥489~税込¥538~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
電動ドリル用ドライバビット6本組セット
トップ工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(6本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼先端サイズ両頭ビット(+) NO.2×110mmRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット
トップ工業¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)135使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー3色セット
トップ工業¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷黒・緑・白の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6141全長(mm)100質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業¥2,998税込¥3,2981パック(10本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ドライバビットNO.2
トップ工業¥399税込¥4391パック(2本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに全長(mm)45先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
水栓ドライバー(スタビータイプ) 18X45mm
トップ工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷混合栓のストレーナー付逆止弁の掃除、点検などに最適です。先端の幅がワイドで傷を付けずに使いやすいです。トラスコ品番369-3210軸径(Φmm)10全長(mm)91質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!。差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。色レッド/ブラック/オレンジ最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5リング内径(Φmm)17製品質量(g)110使用範囲(g)500以下
アルミキーアダプターセット
トップ工業¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
弓形ラチェットハンドル
トップ工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに全長(mm)442質量(g)1150RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)
トップ工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)47.6質量(g)43使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)
トップ工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)42.5質量(g)32使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セット
トップ工業¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)105使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ボールポイントビット
トップ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷最大約20°の角度から回せる!角際や狭い場所でも作業できます 小さな穴付きボルトもしっかりキャッチするマグネット付き用途六角穴付ボルト、六角穴止ネジトラスコ品番855-8895材質特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)44種類段付対辺寸法(mm)10寸法l(mm)-先端形状ボールポイント寸法d(Φmm)-適合サイズ六角穴付ボルト:M12・六角穴付止ネジ:M20本数1トルク(N・m)(保証)80差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業¥1,998税込¥2,1981パック(10本)翌日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ボールポイントビット
トップ工業(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付)
トップ工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!。差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。リング内径(Φmm)17製品質量(g)33使用範囲(g)500以下
電動ドリル用ドライバビット6本組セット
トップ工業¥1,298税込¥1,4281パック(6本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ヘクスビットセット
トップ工業¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。用途各種六角穴付ボルトの着脱に。トラスコ品番369-0580RoHS指令(10物質対応)対応