絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
765件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクレッパーバール Mokuba(小山刃物製作所)

    スクレッパーバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上 工業用特殊鋼材を使用しています。
    用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
  • 玄能用クサビ オーエッチ工業

    玄能用クサビ

    オーエッチ工業(12件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
  • チス Mokuba(小山刃物製作所)

    チス

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    高周波焼き入れをしています。
    用途コンクリート等のハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
  • 大型クサビ オーエッチ工業

    大型クサビ

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ごくかるバラシバール Mokuba(小山刃物製作所)

    ごくかるバラシバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
    用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
  • 平バール(尾平) ヒラタ(小山刃物製作所)

    平バール(尾平)

    ヒラタ(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
    用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。材質S53C
  • ホーム金テコ SUN UP

    ホーム金テコ

    SUN UP(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
  • 平タガネ KTC

    平タガネ

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
  • 平バラシバール Mokuba(小山刃物製作所)

    平バラシバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
    用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
  • ブロックタガネ SK11

    ブロックタガネ

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
    用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。仕様ニス仕上
  • 抜けないクサビアルミ オーエッチ工業

    抜けないクサビアルミ

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    サビに強いアルミクサビ
    用途ハンマーの柄と頭をげる楔RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲がりにくい六角L型バール オーエッチ工業

    曲がりにくい六角L型バール

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
    用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力金テコ Mokuba(小山刃物製作所)

    強力金テコ

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    一体鍛造品です。
    用途テコ作業に最適です。
  • ロングカットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    ロングカットチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
    用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
  • スロットタガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スロットタガネ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。 刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
    全長(mm)235サイズ(胴)No.26×7刃先幅寸法(mm)26
  • スリムバー Mokuba(小山刃物製作所)

    スリムバー

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。 くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。 尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
    用途くぎ抜き作業に タイル、壁材、床材等のはがし作業に テコとして
  • グリップ付チスタガネ 高芝ギムネ製作所

    グリップ付チスタガネ

    高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
  • 電工用平タガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電工用平タガネ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
  • モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
    用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。トラスコ品番806-9848全長(mm)1200質量(kg)2.68
  • かじや釘抜 バクマ工業

    かじや釘抜

    バクマ工業(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全体焼き入れ仕様。頑丈造りの釘抜き
    用途釘抜き作業に。
  • 釘しめポンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    釘しめポンチ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。 ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
    全長(mm)100
  • エボシタガネ Mokuba(小山刃物製作所)

    エボシタガネ

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
    用途溝付作業に最適です。
  • バール TRUSCO

    バール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
    用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質中炭素鋼
  • 抜けないクサビ オーエッチ工業

    抜けないクサビ

    オーエッチ工業
    279税込307
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    つり針の原理を利用した設計で、どんな木柄もしっかり固定できます。
  • ロングチス Mokuba(小山刃物製作所)

    ロングチス

    Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
    用途コンクリートのハツリ作業に
  • 六角強力型バール(ツル首) バクマ工業

    六角強力型バール(ツル首)

    バクマ工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S53C
  • 平タガネ かじ平

    平タガネ

    かじ平(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
    用途金属・石材の切断・ハツリ作業に。硬度HRC(刃部)48±2
  • チス TRUSCO

    チス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
    用途コンクリートなどのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 木製クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    木製クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)(5件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
    仕様鍬用材質寸法(mm)65×20×8質量(g)8タイプ
  • スリムミニテコ Mokuba(小山刃物製作所)

    スリムミニテコ

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
    用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
  • 万能ハツリ Mokuba(小山刃物製作所)

    万能ハツリ

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ハンマー等でたたいて使用できます。
    用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。 薄い板の切断作業。 古いペンキはがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)20×270質量(g)200
  • 釘〆 Mokuba(小山刃物製作所)

    釘〆

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
    用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
  • 万能釘しめ機 フジ鋼業

    万能釘しめ機

    フジ鋼業(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
  • 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    平タガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    289税込318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
    用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
  • 金象印 金テコ 浅香工業

    金象印 金テコ

    浅香工業(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途テコや荷物をこじる(移動)作業。材質スチール軸太さ(mm)25先幅(mm)47
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • 平タガネ SK11

    平タガネ

    SK11(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
    用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
  • タイルカッター 千吉

    タイルカッター

    千吉(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイルに切り口を入れることにより、きれいにタイルを割ることができます。定規に沿わせタイルの表側に切り口を付けます。切り口を上にして、裏側方向へ割ります。小さなタイルは手の上にのせて、切り口を下にして裏側より叩いて割ります。
    用途タイルカッター。仕様刃先超硬チップ付タイプ全身鍛造品
  • スクレパーテコバール Y-SK11

    スクレパーテコバール

    Y-SK11
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。 テコとして使用しやすい角度付きのバールです。
    用途重量物の移動、ハガシ作業。材質(パイプ)焼き入れ鋼管
  • かるがるカナテコバール モトコマ

    かるがるカナテコバール

    モトコマ
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
    用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
バール/タガネ/クサビ