278件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーレンチS GISUKE(タカギ)

    フリーレンチS

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    これ1本で8-19mm・11/32-3/4インチに対応!
  • フレックスO2センサーレンチ SIGNET(シグネット)

    フレックスO2センサーレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)31.5全長(mm)285スリット幅(mm)8mm可動範囲ヘッド部180°
  • ベースンレンチ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ベースンレンチ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
    長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
  • 蝶ネジ・吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)

    蝶ネジ・吊バンドレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
    トラスコ品番367-2891全長(mm)155質量(kg)0.22スパナ12ソケット10×13
  • 全ネジクイックレンチ1/2 KUROKIN(黒金)

    全ネジクイックレンチ1/2

    KUROKIN(黒金)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
    用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。材質特殊鋼全長(mm)150ブラック/ゴールド質量(g)183適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2対応ねじW=1/2インチ
  • インパクトレンチ用アダプター SIGNET(シグネット)

    インパクトレンチ用アダプター

    SIGNET(シグネット)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    用途インパクトレンチ用サイズ(SQ)凹1/2×凸3/8適合品番Oリング:23554 (別売)、ピン:23574 (別売)
  • 11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ MUST TOOL

    11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ

    MUST TOOL
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。
    用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。トラスコ品番347-5087RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
  • バルブキーレンチ エスコ

    バルブキーレンチ

    エスコ
    3,800税込4,180
    1本
    翌日出荷
    両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。
    材質ナイロン66全長(mm)139サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”
  • 32mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    32mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)550
  • 22mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    22mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)150質量(g)170
  • 19mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    19mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    890税込979
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)19全長(mm)140質量(g)140
  • 鋼製束レンチ トップ工業

    鋼製束レンチ

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!。ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
    用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース スーパーツール

    油圧ホース

    スーパーツール
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    手動ポンプ全般に使用可能です。
    用途単動式シリンダ用油圧ポンプ用トラスコ品番837-0738セット内容カップリング(メス):HCFN付(シリンダ側取付用)材質ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1490
  • フリーレンチL GISUKE(タカギ)

    フリーレンチL

    GISUKE(タカギ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    これ1本で17-27mm・11/16-1 1/16インチに対応!
  • 洗面・シンクレンチセット トップ工業

    洗面・シンクレンチセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
    用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。トラスコ品番495-7610セット内容SMW-3050、SMW-1032H質量(g)1020口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズンギリレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8) ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック 簡易ラチェット機構により、早回しができる 壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
    用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)150質量(g)230
  • 自在フックレンチ エスコ

    自在フックレンチ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1丁
    翌々日出荷
    ホルダーを前へ押し出して調整します。あご部を後ろへ引く時はホルダーを押し下げながら引きます。
    材質焼入れ特殊鋼厚さ(mm)10全長(mm)335質量(g)710ナット外径(Φmm)95~165
  • アジャストレンチ はくでん

    アジャストレンチ

    はくでん
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    1本で幅広い作業をこなせるため、配管工事、DIY、整備作業など多用途に活躍する汎用性の高いレンチです。
  • 板ラチェットレンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    板ラチェットレンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,298税込2,528
    1丁
    8日以内出荷
    8サイズに対応出来る2丁組の板ラチェットレンチのセットです。1本で4サイズに対応出来る板ラチェトの2丁セットです。
    トラスコ品番707-0509材質カーボン鋼S45C、完全熱処理全長(mm)小138/大200適合サイズ(mm)(小)6、8、10、12/(大)13、14、17、19
  • メタルワイドレンチ 川西水道機器

    メタルワイドレンチ

    川西水道機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    SKXの呼び径10~50まで対応しています。(口幅:36~92mm)。締付部にキズがつきにくい仕様です。
    用途狭い場所での配管・継手などの締付・取り外しに。トラスコ品番420-2390全長(mm)252最大口開き(mm)92
  • インパクトレンチ DEWALT

    インパクトレンチ

    DEWALT
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷
    セット内容TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー) X2、DCB1104(4A 充電器)回転数(min-1[r.p.m])0-2850定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)338アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
  • 7880 Joker XXL 自動調整スパナヘッド 24-32mm Wera

    7880 Joker XXL 自動調整スパナヘッド 24-32mm

    Wera
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
    用途工事現場用・メンテナンスに。トラスコ品番671-0302材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)14×18グリーンマーク認定
  • 充電式インパクトレンチ1/2 20V/2.0Ah OUBAO(オーバオ)

    充電式インパクトレンチ1/2 20V/2.0Ah

    OUBAO(オーバオ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    LED照明付き 強/中/弱の3モード切替式 緩めすぎストップ機能(オートストップ) 緩め時のみ、無負荷時に自動で回転が少し回って止まります。 通常の連続回転との切替は可能です。 電池パック2個付き※1個装着 専用ブローケース ブラシレスモーター 落下防止用ベルト付属
    仕様●モーター電圧:DC20V ブラシレス●無負荷回転数:0~2800rpm 3段階切替●差込角:12.7mm角(1/2")●最大トルク:280N・m●電池パック:リチウム イオン 20V・2.0Ah●定格入力:AC100V-240V、50/60Hz●充電時間:約45分●本体寸法(バッテリー含む):長さ154×幅74×高230mm●本体重量(バッテリー含む):約1.5kg●セット内容:本体、電池パック×2、充電器、専用ケースアズワン品番68-0947-19
  • クロストルクレンチ 5pcセット 大橋産業(BAL)

    クロストルクレンチ 5pcセット

    大橋産業(BAL)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて変形する2WAY(クロス&トルク)レンチ + てこレンチ ホイールナットの脱着からトルク設定・締め付けまでこれ1本! クロスレンチからトルクレンチに早変わり! クロスレンチ使用時は、くるくるグリップを持ち本体を回転させることで、ナットの取り外しや仮締めが素早く楽にできます。 てこレンチとしても使用可能!固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮します。 クロムバナジウム鋼でできた3種類のアルミホイール対応薄型ソケットを付属! 収納に便利なブローケース付 米国特許取得(PAT. US 9,999,965 B2)
    仕様●トルク設定範囲:70~170N.m●形式:プレセット型●角ドライブ:□12.7mm●精度:±4%●全長:488mm●質量:1.5kg●ソケット材質:クロムバナジウム鋼●各ドライブ材質:クロムバナジウム鋼●本体サイズ:488(W)×235(D)×37(H)mm●トルク設定方向:右回転のみ●付属品:アルミホイール対応薄型ソケット(17・19・21mm)ブローケースアズワン品番68-0828-20
  • バッテリーターミナルレンチ(ラチェット式) エスコ

    バッテリーターミナルレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1本
    翌日出荷
    六角タイプ。ラチェット切替式。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに使用します。10mmバッテリー端子と固定ファスナーの取り外し/取り付けに使用します。ソケットは10mm端子を最大限に保持でき、ほとんどの5/16”側面端子にアクセスできるスペースを確保します。余分な長さ(9-3/4”)により、凹んだ端子に簡単にアクセスできます。ビニールグリップが絶縁し、アーク放電を防止します。ラチェット操作でバッテリーターミナルボルトの外しが楽に行えます。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに。
  • 7PCS ダブルソケットフレキシブルレンチセット JTC

    7PCS ダブルソケットフレキシブルレンチセット

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。 ダブルソケットフレキシブルレンチ:6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X19mm
  • フックボルト廻し BEST(ベスト)[金物]

    フックボルト廻し

    BEST(ベスト)[金物]
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。 8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。
    用途フックボルトの締め・緩めに。材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)170
  • ズンギリナット回し JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリナット回し

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    電動ドライバーに取付けて、吊りボルトのナットを高速移動
    用途全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!材質本体:スチール、ゴム部:NBR質量(g)175ねじ径W3/8本体寸法(mm)58×70×58
  • 65点・マルチソケットレンチセット インチ 1/2" + 1/4" PROXXON(プロクソン)

    65点・マルチソケットレンチセット インチ 1/2" + 1/4"

    PROXXON(プロクソン)
    25,980税込28,578
    1セット
    6日以内出荷
    ボルト・ナット等の脱着作業に
    材質クロムバナジウム鋼コード4347999アズワン品番64-9674-11
  • 刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mm SUN UP

    刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mm

    SUN UP
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    刈払機(草刈り機)の刈払刃の取り付けネジの締めゆるめ等に。摩耗しすり減ったナットもしっかり回します。(角が半分くらいまで摩耗した六角ナットもしっかり掴みます)。携帯に便利なカラビナ付き。刈払機のスピンドル軸の固定に便利な六角棒レンチ付き。ソケット部分はT型ハンドルから取り外し可能です。(差込角9.5mm)
    材質T型ハンドル・ソケット・六角レンチ/Cr-V、カラビナ/アルミニウム・スチール使用ボルトねじ(mm)13※1/2インチも可能アズワン品番64-8881-57
  • 14x18スパナ交換ヘッド KTC

    14x18スパナ交換ヘッド

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 46mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    46mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1250
  • 41mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    41mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)230質量(g)1100
  • 36mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    36mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)210質量(g)750
  • 75mm 打撃スパナ エスコ

    75mm 打撃スパナ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)75全長(mm)375質量(g)4500
  • 65mm 打撃スパナ エスコ

    65mm 打撃スパナ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
  • 55mm 打撃スパナ エスコ

    55mm 打撃スパナ

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)25寸法(mm)55全長(mm)305質量(g)2000
  • 50mm 打撃スパナ エスコ

    50mm 打撃スパナ

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)24寸法(mm)50全長(mm)275質量(g)1500
  • 46mm 打撃スパナ エスコ

    46mm 打撃スパナ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1200
スパナ/レンチその他