279件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    49,980税込54,978
    1セット
    90日以内出荷
    13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
    セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32mm(10-6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X21・20X22・24X27・30X32)質量(g)1550トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    21,980税込24,178
    1丁
    90日以内出荷
    S型ヘッドのパイプレンチ。
    全長(mm)327質量(g)815仕上ラッカー仕上げ口幅(mm)最大40
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    289,800税込318,780
    1丁
    90日以内出荷
    交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
    長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55質量(g)3504全長L(mm)911最小目盛グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (N.m)最小目盛(N・m)本体メインゲージ部:50フレーム幅(mm)b:30.6フレーム厚さ(mm)h:25.6測定範囲(N・m)130~650ヘッド寸法(mm)ヘッドジョイント:22×28
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    31,980税込35,178
    1丁
    90日以内出荷
    メイン画像は6556 0 310品番です。
    仕上ラッカー仕上げアングル(°)ヘッドアングル:90
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    29,980税込32,978
    1丁
    90日以内出荷
    メイン画像は6549 0 315品番です。
    仕上ラッカー仕上げアングル(°)ヘッドアングル:45
  • スパナホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    ツールキャビネット類のパネルに装着可能なオプションパーツ。
    寸法(mm)235×144×47質量(g)62適合品番キャビネット:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
  • コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    87,980税込96,778
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷から90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    129,800税込142,780
    1個
    90日以内出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
    長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25質量(g)1400全長L(mm)520最小目盛(N・m)10フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)60~300ジョイントサイズ(mm)14×18
  • トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷
    クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
    セット内容トルクレンチ721QR/20QUICK-JP、ホイールナットソケット17・19・21mm(17=緑・19=青・21=赤)、エキステンションバー130mm(509/5QR 130)、ケース質量(g)本体:2818本体質量(g)2818外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×560×75精度(%)±4差込角(sq.)1/2測定範囲(N・m)40-200
  • コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    99,980税込109,978
    1セット
    90日以内出荷
    13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
    セット内容片目片口スパナ6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm(13-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24)質量(g)1940トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×60
  • スパナセットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
    セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32mm(10-6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32)質量(g)1437トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×75
  • デジタルトルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    229,800税込252,780
    1セット
    90日以内出荷
    狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
    セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
  • スペシャルメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    スペシャルメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,398税込8,138
    1個
    90日以内出荷
    シトロエンのインジェクションポンプのマウントスクリュー用。
    寸法(mm)13質量(g)67
  • トルクレンチ用カバー STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用カバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1個
    90日以内出荷
    大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
    用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/80・71/80・71aR/80・720Nf/80・721Nf/80・730/80・730D/80質量(g)714寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1150×50
  • トルクレンチ用カバー STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用カバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1個
    90日以内出荷
    大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
    用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/65・730/65 Quick・730II/65 Quick・730N/65・ 730NII/65・730/65 Fix・730II/65 Fix・730D/65・730DII/65質量(g)670寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1030×50
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    99,980税込109,978
    1丁
    90日以内出荷
    簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。
    質量(g)4551目盛(N・m)0.5差込角(sq.)3/8inch測定範囲(N・m)4~20
  • クイックアジャストパイプレンチ IRWIN

    クイックアジャストパイプレンチ

    IRWIN
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷
    軽量アルミボディーと強化スチールあごを組み合わせた製品で、耐久性に優れながら一般的な鋳鉄製パイプレンチと比べ約40%、軽量化されています。下アゴはワンタッチでスライドし素早く作業ができます。
    寸法(mm)350質量(g)735開口値(mm)3~58
  • エアーインパクトラチェットレンチ SIGNET(シグネット)

    エアーインパクトラチェットレンチ

    SIGNET(シグネット)
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷
    圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
    質量(g)590最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5空気消費量(L/min)283使用空気圧力(MPa)0.62エアーインレット1/4"能力ボルト径M10使用エアーホース内径(Φmm)10差込角(DR)3/8inch適合コンプレッサー3HP以上推奨
  • クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    クローリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    18,980税込20,878
    1個
    90日以内出荷
    AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
    長さ(mm)【差込部中心~リング中心】19.1厚さ(mm)【スパナ部】17.5全長(mm)36.5質量(g)33外径(Φmm)【スパナ部】24.6サイズ(inch)5/8差込角(sq.)3/8開口幅(mm)11.9
  • エアーフィルターレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    エアーフィルターレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    88,980税込97,878
    1個
    90日以内出荷
    3本爪タイプのエアフィルターレンチ。
    用途トラックのエアブレーキのフィルターカートリッジを外す際に質量(g)925全高(mm)85爪長さ(mm)60差込角(sq.)1/2外径(mm)100-145
  • カップ型オイルフィルターレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    カップ型オイルフィルターレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,998税込8,798
    1個
    90日以内出荷
    用途カートリッジ式オイルフィルターの脱着に差込角(sq.)3/8
  • クロスリムレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    クロスリムレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    65,980税込72,578
    1丁
    90日以内出荷
    鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
    用途トラック用寸法(mm)□24・27・32全長(mm)700質量(g)5053サイズ(inch)■3/4
  • クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    クローフットスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    差込角(sq.)3/8
  • クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    クローフットスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    14,980税込16,478
    1個
    90日以内出荷
    メイン画像は540AHD-2品番です。
    用途特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適厚さ(mm)スパナ部a:11差込角(sq.)3/8inch
  • オフセットレンチ (415SGH専用) STAHLWILLE(スタビレー)

    オフセットレンチ (415SGH専用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,898税込2,088
    1個
    90日以内出荷
    415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
    対辺寸法(mm)先端:2
  • オイルサービススパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    オイルサービススパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1本
    90日以内出荷
    ベントタイプ。
    用途サンプ、ギアボックス、ディファレンシャルのドレンプラグ用・プジョー、ルノー用寸法(mm)8×10質量(g)315
  • クロスリムレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    クロスリムレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    39,980税込43,978
    1丁
    90日以内出荷
    鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
    用途普通車用寸法(mm)□17・19・22全長(mm)400質量(g)2058サイズ(inch)■1/2
  • フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ

    エスコ
    6,670税込7,337
    1本
    翌日出荷
    フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
  • DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコ

    DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ

    エスコ
    81,500税込89,650
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ソケット別売
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    90,800税込99,880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 7880 Joker L 自動調整スパナヘッド 16-19mm Wera

    7880 Joker L 自動調整スパナヘッド 16-19mm

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途工事現場用・メンテナンスに。トラスコ品番671-0304材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)14×18グリーンマーク認定
  • 7880 Joker XL 自動調整スパナヘッド 19-24mm Wera

    7880 Joker XL 自動調整スパナヘッド 19-24mm

    Wera
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    用途工事現場用・メンテナンスに。トラスコ品番671-0303材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)14×18グリーンマーク認定
  • BEST トルクレンチ用ロングソケット TQSEシリーズ ベストツール

    BEST トルクレンチ用ロングソケット TQSEシリーズ

    ベストツール
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    トルクレンチの使用時に適したロング仕様ソケット。アルミホイール脱着等の作業で便利です。トルクレンチ本体を対象物に接触させず、奥部に入り込んでいるホイールナットだけをスムーズに回すことが出来ます。ソケット奥部に傷つき防止用のプラスチック製樹脂を装着してありますので、化粧ナット等大事なパーツを傷つけません。※サイズに合ったものを必ずご使用ください。※割れや欠け、摩擦、変形等の異常が見られた場合は絶対に使用しないでください。
  • バッテリー用充電器 三研空機

    バッテリー用充電器

    三研空機
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    安全設計のバッテリー充電器です。
    仕様●18V バッテリー充電器●重量:500gアズワン品番67-6660-63
  • 2.0Ah リチウムイオンバッテリー 三研空機

    2.0Ah リチウムイオンバッテリー

    三研空機
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    軽量・長寿命のリチウムイオンバッテリーです。
  • バッテリーシャットオフツール アングル型 HAB-Aシリーズ 三研空機

    バッテリーシャットオフツール アングル型 HAB-Aシリーズ

    三研空機
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    精度の高いクラッチ式シャットオフツールです。
  • レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    41,980税込46,178
    1セット
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
    仕様●測定精度:±6%●質量(g):606アズワン品番68-0851-79
  • スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌日出荷
    メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。 ソフトな握り心地のグリップ。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
    仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番68-0851-78
  • 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付 エスコ

    3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付

    エスコ
    44,700税込49,170
    1セット
    翌日出荷
    校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
    仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ
スパナ/レンチその他