275件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングコンビネーションレンチ nepros

    ロングコンビネーションレンチ

    nepros
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • インパクトレンチ 9.5 KTC

    インパクトレンチ 9.5

    KTC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • 水栓修理レンチセット カクダイ

    水栓修理レンチセット

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
    付属品水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m材質全長(mm)195質量(g)220
  • ポケットレンチ trad

    ポケットレンチ

    trad
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    1本で21サイズのボルトが回せるポケットサイズ
    材質ステンレス
  • シンクレンチ本体 トップ工業

    シンクレンチ本体

    トップ工業
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    仕様適合ソケット対辺寸法(mm):10
  • 3/8"sqx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ

    3/8"sqx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター

    エスコ
    9,250税込10,175
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GZ-13
  • マルチプルスリップジョイントスパナ KNIPEX(クニペックス)

    マルチプルスリップジョイントスパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
    トラスコ品番446-9411全長(mm)250質量(g)328段数(調節)15使用範囲(mm)10-32(3/8-1.1/4”)
  • メリー バリヤレンチYL2 室本鉄工

    メリー バリヤレンチYL2

    室本鉄工(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番852-3114
  • ズンギリレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
    用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに全長(mm)150質量(g)230ねじ径W3/8
  • ボックスレンチ ホーザン

    ボックスレンチ

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    W-27の単品商品。
    全長(mm)50
  • 仮枠ハンドル トップ工業

    仮枠ハンドル

    トップ工業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付トラスコ品番431-0446RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4in1 六角レンチ Ice Toolz

    4in1 六角レンチ

    Ice Toolz(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ビット部を垂直にして手早く仮締め、トルクを掛けるときはビット部を横にします。
    適合4、5、6、8mm全長(mm)約155質量(g)約178
  • セーフティードラム缶バルブ エスコ

    セーフティードラム缶バルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    口は自動的に閉まります。
    仕様フィルター付エスコ品番EA991JL材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFEねじサイズ3/4”NPT
  • ピン・スパナセット ウシオ(UHT)

    ピン・スパナセット

    ウシオ(UHT)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツトラスコ品番143-3521質量(g)15
  • レンチ13-16 マキタ

    レンチ13-16

    マキタ(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    3日以内出荷
    適合機種ME230T
  • 鍋屋バイテック会社 カムローラ専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムローラ専用レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ・ローラガイドレールとカムローラのクリアランス調整専用のレンチです。・使用するローラのsw寸法に合わせて品番を選択してください。
  • ズンギリレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
    用途軽天、フォームタイ、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の、全ネジ(吊りボルト)の取付けに
  • クラシックコルクオープナー BOSCH(ボッシュ)

    クラシックコルクオープナー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。耐久性があり高品質なステンレス製スピンドルです。 。高出力伝達のためのT字ハンドル設計です。
    用途コルクの開栓硬度HRC54表面仕上げマットクロームメッキ
  • 反力受けカップ 日本仕様(JIS規格) シカゴニューマチック社

    反力受けカップ 日本仕様(JIS規格)

    シカゴニューマチック社
    83,980税込92,378
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番708-3077適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け
  • 反力受けカップ スプリング入り(ISO規格) シカゴニューマチック社

    反力受けカップ スプリング入り(ISO規格)

    シカゴニューマチック社
    60,980税込67,078
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番708-3078適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け
  • ポケットレンチ (クイックアジャスト) エスコ

    ポケットレンチ (クイックアジャスト)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1丁
    翌々日出荷
    グリップのプッシュボタンで角度を調整できます。バネがついていて、口幅を自在に対応できます。かけなおしをしなくてもナットの締め緩めが可能です。
  • フォールディングレンチセット トップマン[工具・金物]

    フォールディングレンチセット

    トップマン[工具・金物]
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    収納に便利な折り畳み式レンチセット
    セット数8本組
  • フリーアングルスピードレンチ トップマン[工具・金物]

    フリーアングルスピードレンチ

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    狭い場所で大活躍!
    首振角度(°)180適合サイズ9-32mm、3/8”-1・1/4”
  • トルクレンチ Beta

    トルクレンチ

    Beta
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
    使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。UNI EN ISO6789適合。
    用途機械、車両整備に精度【トルク】±3%負荷方向
  • ズンギリレンチ 由良産商

    ズンギリレンチ

    由良産商
    7,980税込8,778
    1個
    4日以内出荷
    全ねじ・寸切ボルトを簡単取付
    用途・フック式でご希望の位置から締め込み可能です。・本体が90度曲がるため、狭い場所でも使用できます。・ラチェット機能付きで早回しが可能です。・ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)サイズW1/2用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチプル・スリップジョイントスパナ KNIPEX(クニペックス)

    マルチプル・スリップジョイントスパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。
    仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15全長(mm)250質量(g)328ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:11963
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1個
    90日以内出荷
    テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
    付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
  • トルクレンチ (バッテリーなし) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (バッテリーなし)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。
    用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160質量(g)132公差出荷時:±4%電源(V)3.6 14500タイプリチウム乾電池全長L(mm)210フレーム幅(mm)b:22.6差込角(sq.)1/4inchフレーム厚さ(mm)h1:26測定範囲(N・m)1~20
  • トルクレンチ用カバー STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用カバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    27,980税込30,778
    1個
    90日以内出荷
    大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
    用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/100・730N/80・ 730/80 Fix・730N/100・730D/100質量(g)760寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1500×50
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    90日以内出荷
    ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。メイン画像は6559 0 250品番です。
    仕上ラッカー仕上げ
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    21,980税込24,178
    1丁
    90日以内出荷
    質量(g)780仕上ラッカー仕上げ
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    129,800税込142,780
    1丁
    翌日出荷
    クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
    長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417質量(g)1338全長L(mm)482精度(%)±4フレーム幅(mm)b1:28フレーム厚さ(mm)h1:23ヘッド幅(mm)b2:41測定範囲(N・m)40-200ヘッド寸法(mm)厚さh2:18
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    31,980税込35,178
    1丁
    90日以内出荷
    S型ヘッドのパイプレンチ。メイン画像は6557 0 320品番です。
    仕上ラッカー仕上げ
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1丁
    90日以内出荷
    ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。
    仕上ラッカー仕上げ
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    49,980税込54,978
    1セット
    90日以内出荷
    13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
    セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32mm(10-6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X21・20X22・24X27・30X32)質量(g)1550トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    21,980税込24,178
    1丁
    90日以内出荷
    S型ヘッドのパイプレンチ。
    全長(mm)327質量(g)815仕上ラッカー仕上げ口幅(mm)最大40
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    289,800税込318,780
    1丁
    90日以内出荷
    交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
    長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55質量(g)3504全長L(mm)911最小目盛グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (N.m)最小目盛(N・m)本体メインゲージ部:50フレーム幅(mm)b:30.6フレーム厚さ(mm)h:25.6測定範囲(N・m)130~650ヘッド寸法(mm)ヘッドジョイント:22×28
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    31,980税込35,178
    1丁
    90日以内出荷
    メイン画像は6556 0 310品番です。
    仕上ラッカー仕上げアングル(°)ヘッドアングル:90
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    29,980税込32,978
    1丁
    90日以内出荷
    メイン画像は6549 0 315品番です。
    仕上ラッカー仕上げアングル(°)ヘッドアングル:45
  • スパナホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    ツールキャビネット類のパネルに装着可能なオプションパーツ。
    寸法(mm)235×144×47質量(g)62適合品番キャビネット:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
スパナ/レンチその他