275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ドラム缶スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745材質可鍛鋳鉄全長(mm)420質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶コック ノーブランドドラム缶コックノーブランド(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)接続口径50A全長(mm)235
オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットめがねアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
レンチ 水栓配管用 モノタロウレンチ 水栓配管用モノタロウ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに全長(mm)281~460適合ナット10~32mm硬度HRC先端:45~55材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
内径レンチ MCC(松阪鉄工所)内径レンチMCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
T型ボールポイントレンチ SK11T型ボールポイントレンチSK11
569税込626
1本
当日出荷
T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めから六角穴に挿入できます(傾斜角度約25度)。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼傾斜角度(°)約25
ドラム缶スパナ TRUSCOドラム缶スパナTRUSCO(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
さまざまなドラム缶のフタに対応しています。 3/4インチ、2インチの爪用スパナです。
トラスコ品番366-8894材質アルミ合金全長(mm)270質量(g)212
内径レンチ MCC(松阪鉄工所)内径レンチMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番440-2154材質スチール全長(mm)106質量(g)220対辺(mm)21適用される管の呼び寸法15A、20A
ドラム缶スパナ オリエンタルドラム缶スパナオリエンタル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドラム缶の注入口・排気口の各種蓋の開閉に最適なスパナです。上下2ヶ所の杖で各種形状に対応します。
用途ドラム缶などの栓の開閉作業。材質スチール製(三価クロメートメッキ)全長(mm)260
スピードレンチ トップ工業スピードレンチトップ工業(14件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ワンタッチ作業が可能です。
量水器メーターレンチ 切替ボタン付 トップ工業量水器メーターレンチ 切替ボタン付トップ工業
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。
用途量水器専用
ズンギリレンチプレミアム 南電機ズンギリレンチプレミアム南電機
3,998税込4,398
1本
当日出荷
フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!。ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)。本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付質量(g)165全長(cm)14.5
急速オイルコック 旭金属工業(旧:新日本ツール)急速オイルコック旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。トラスコ品番116-1598材質亜鉛合金(一部アルミ合金)接続口径50A質量(kg)1.4寸法H(mm)232寸法D(mm)58.744適合流体ISO VG 32寸法AF(mm)50
ユニバーサルレンチ SSPOWERユニバーサルレンチSSPOWER(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
フックボルト廻し ボックス型 杉野工業フックボルト廻し ボックス型杉野工業(6件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
全ネジクイックレンチ(黒金) フジ矢全ネジクイックレンチ(黒金)フジ矢(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
フックタイプの全ネジレンチ。 円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
全長(mm)143質量(g)166対応ねじW=3/8インチ
ドラム缶スパナ CRAB TOOLドラム缶スパナCRAB TOOL
6,398税込7,038
1個
当日出荷
色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
用途ドラム缶のフタ開け用。全長(mm)510質量(kg)1.21
フリーレンチ BEST(ベスト)[金物]フリーレンチBEST(ベスト)[金物](8件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)全長(mm)225質量(g)150使用範囲(mm)9~22表面処理クロームメッキ
フリーレンチ tradフリーレンチtrad
979税込1,077
1個
当日出荷
モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ 3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます ミリ・インチ兼用
用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修サイズ9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16RoHS指令(10物質対応)対応
スピードレンチ 300mm (シール付) トップ工業スピードレンチ 300mm (シール付)トップ工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トラスコ品番723-4261RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルクランプナー 杉野工業ドリルクランプナー杉野工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
寸法(mm)12質量(g)220タイプドリル型
洗面レンチ トップ工業洗面レンチトップ工業(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ SIGNET(シグネット)トルクレンチSIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
精度(%)±3ギア数45
24mm 打撃スパナ エスコ24mm 打撃スパナエスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)230
内径レンチ32A40A50A MCC(松阪鉄工所)内径レンチ32A40A50AMCC(松阪鉄工所)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。 先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)にトラスコ品番792-0229材質スチール全長(mm)125質量(kg)1対辺(mm)29・144適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
フリーレンチS GISUKE(タカギ)フリーレンチSGISUKE(タカギ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
これ1本で8-19mm・11/32-3/4インチに対応!
メカレンチ MCC(松阪鉄工所)メカレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
全ネジクイックレンチ1/2 KUROKIN(黒金)全ネジクイックレンチ1/2KUROKIN(黒金)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。材質特殊鋼全長(mm)150ブラック/ゴールド質量(g)183適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2対応ねじW=1/2インチ
36mm 打撃スパナ エスコ36mm 打撃スパナエスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
クイックアジャストレンチ E-ValueクイックアジャストレンチE-Value(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。
用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
フレックスレンチ SIGNET(シグネット)フレックスレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto3/8"DR.12pc.クローフットレンチセットPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
9×12スパナ交換ヘッド KTC9×12スパナ交換ヘッドKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
41mm 打撃スパナ エスコ41mm 打撃スパナエスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)230質量(g)900
ベースンレンチ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ベースンレンチローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
自在フックレンチ エスコ自在フックレンチエスコ(1件のレビュー)
4,810税込5,291
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊鋼
スピードレンチシール付 トップ工業スピードレンチシール付トップ工業
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0594材質Cr-V全長(mm)154、呼称:150呼び寸法(mm)150適合管外径(Φmm)7~15適合寸法(mm)7~15
E-110 オフセット ヘックス レンチ RIDGID(日本エマソン)E-110 オフセット ヘックス レンチRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
オフセットヘックスタイプ。
ズンギリレンチW3/8 南電機ズンギリレンチW3/8南電機(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
欠品中
本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
スパナレンチ特集
おすすめ人気ランキング
スパナ/レンチその他