278件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルトルクドライバー DID-4 杉崎計器

    デジタルトルクドライバー DID-4

    杉崎計器
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック 表示一体型で軽量コンパクト! コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。 ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 表示一体型で軽量コンパクト データメモリ 800件 データ出力 USB形状 上限、下限トルク設定可能 設定値をブザー&LEDランプでお知らせ 締め付けカウンタ内蔵 充電式バッテリー駆動 オートパワーオフで安心操作 リアルタイムデータ出力 コードレスタイプ
    仕様●測定範囲:0、020~4N・m●精度:±0、5%(0、499N・m以下±0、003N・m)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)●測定モード・PP(ピーク):荷重の最高値を保持します。 ・TR(トラック):荷重変化によって表示が変化します。・PD(ピークダウン):荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します。・C(リアルタイム出力):かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存●上下限設定:上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存●合否判定機能:設定した範囲での合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)●ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑、NG(否)・・赤●最大値・最小値・平均値:メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示●データメモリ:測定値データ:800●データ出力:アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)●オートクリア時間:0、1~3、0(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします。0、0秒設定で手動ゼロクリア●ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます●カウント数の設定:1~99カウント(締付方向でのカウント)●電源:ニッケル水素電池1、2v×4セル(800mAh)●充電時間/使用時間:充電約3時間/最大充電時連続12時間使用●オートパワーオフ:10分間放置後 電源OFF●ビット嵌合口:HEX 6、35●コード番号:119-0164599アズワン品番67-4836-25
  • デジタルトルクテスタ CD-10M 杉崎計器

    デジタルトルクテスタ CD-10M

    杉崎計器
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    電動ドライバーの日常点検に適しています 従来式ジョイント使用 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 不意にかかる高トルクにも従来の3倍の耐久性。また付属のアダプターは、巻き戻しすぎによるジョイントの分解がありません。従来の方法で使用・管理ができます。 「測定モード」「測定単位」「最大・最小・平均」の表示 測定単位の切り替え可能 上限値・下限値などの設定が5セット保存可能 メモリデータ 800件 リアルタイム出力 約1/180秒毎 データ取り込みソフト無償ダウンロード可能
    仕様●測定範囲:0、010 ~1、000 N・m、1、0~100、0cN・m●精 度:±0、5(読み値)(但し 199digit 以下は ±1digit)●表 示:LCD3、5桁デシタル表示●測 定 方 向:CW -CCW(右・左方向)●測 定 モ ー ド:Track /Peak(ピークホルド)/Peak-Down(ファーストピ-クホールド)/C(リアルタイム出力)●合否判定:設定した範囲で合否判の確認が行えます(P-Pモード時)●ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑点灯、NG(否)・・赤点滅●最大値 ・最小値・平均値:測定値の最大値・最小値 ・平均値を表示します(最大30 データ分の計算)●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力します。●データメモリ:測定値 800 データ / 平均などの統計データ 10 チャンネル●データ出力:アスキーフォマット(ボーレート 19200)●オートパワー オフ:10 分間放置後 電源 OFF●電 源:二カド電池 1、2v×5 セル(700 mAh)●充電時間 /使用時間:充電 4、5時間/連続約 12 時間使用●ソケット嵌合口:□20 / □9、5●コード番号:119-0164596アズワン品番67-4836-22
  • デジタルトルクテスタ CD-100M 杉崎計器

    デジタルトルクテスタ CD-100M

    杉崎計器
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    電動ドライバーの日常点検に適しています 従来式ジョイント使用 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 不意にかかる高トルクにも従来の3倍の耐久性。また付属のアダプターは、巻き戻しすぎによるジョイントの分解がありません。従来の方法で使用・管理ができます。 「測定モード」「測定単位」「最大・最小・平均」の表示 測定単位の切り替え可能 上限値・下限値などの設定が5セット保存可能 メモリデータ 800件 リアルタイム出力 約1/180秒毎 データ取り込みソフト無償ダウンロード可能
    仕様●測定範囲:0、10 ~10、00 N・m、10~1000cN・m●精 度:±0、5(読み値)(但し 199digit 以下は ±1digit)●表 示:LCD3、5桁デシタル表示●測 定 方 向:CW -CCW(右・左方向)●測 定 モ ー ド:Track /Peak(ピークホルド)/Peak-Down(ファーストピ-クホールド)/C(リアルタイム出力)●合否判定:設定した範囲で合否判の確認が行えます(P-Pモード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑点灯、NG(否)・・赤点滅●最大値 ・最小値・平均値:測定値の最大値 ・最小値・平均値を表示します(最大30 データ分の計算)●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力します。●データメモリ:測定値 800 データ / 平均などの統計データ 10 チャンネル●データ出力:アスキーフォマット(ボーレート 19200)●オートパワー オフ:10 分間放置後 電源 OFF●電 源:二カド電池 1、2v×5 セル(700 mAh)●充電時間 /使用時間:充電 4、5時間/連続約 12 時間使用●ソケット嵌合口:□20 / □9、5●コード番号:119-0164595アズワン品番67-4836-21
  • 1/4 ビットソケット +NO.2 22BHT ミトロイ(水戸工機)

    1/4 ビットソケット +NO.2 22BHT

    ミトロイ(水戸工機)
    1,098税込1,208
    1個
    13日以内出荷
    スタンダードタイプ
    仕様●呼称:+No.2●差込角:6.35mm(1/4)●コード番号:119-0164574アズワン品番67-4836-19
  • 40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ

    40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット

    エスコ
    62,200税込68,420
    1セット
    翌日出荷
    設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
  • 0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型 エスコ

    0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型

    エスコ
    32,900税込36,190
    1本
    翌日出荷
    半月ドライバー、ハイオスドライバービットに適しています。 EA550MS-1~-205に適します。 クイックリリース 導電性グリップの為、静電気を逃します。
    仕様●メーカー:Wera●型番:074800●商品名:1460 ESD●全長:129mm●差込:Φ4mm●精度:±10%●トルク値:3.5Ncm
  • プライヤーレンチセット エスコ

    プライヤーレンチセット

    エスコ
    17,800税込19,580
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
    用途化粧ナット、水道のカラン回しに
  • ホーシングナットレンチ(丸ナット用) エスコ

    ホーシングナットレンチ(丸ナット用)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
  • スピードスパナセット(ラチェット式) エスコ

    スピードスパナセット(ラチェット式)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1セット
    翌日出荷
    ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。平行で滑らかな表面の開口部は、その表面圧力によりトルク伝達時の摩耗によるナットとボルトの変形を防ぎます。開口部の窪みと、振り幅30°のラチェット機構により、省スペースで素早く作業ができます。引掛け用穴付。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • スタビーギアレンチセット エスコ

    スタビーギアレンチセット

    エスコ
    7,590税込8,349
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:7本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。短くて薄いデザインで、狭いスペースでの使用に非常に適しています。
  • [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ

    [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:4本組。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。1000V絶縁。
  • [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ

    [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)

    エスコ
    9,330税込10,263
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
  • リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJシリーズ エスコ

    リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJシリーズ

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):32×17●外径(mm):47●全長(mm):75●重量(g):621●差込角:3/4"●色:オレンジ●コンビネーションタイプ●大型車用
  • トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコ

    トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
    仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛
  • トルクアダプター EA723KTシリーズ エスコ

    トルクアダプター EA723KTシリーズ

    エスコ
    3,190税込3,509
    1本
    翌日出荷
    電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
    仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼
  • 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ

    1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個

    エスコ
    535税込589
    1箱(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
  • トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコ

    トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ

    エスコ
    41,800税込45,980
    1セット
    翌日出荷
    ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
    仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツール
  • リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJシリーズ エスコ

    リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJシリーズ

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):35×17●外径(mm):50●全長(mm):75●重量(g):655●差込角:3/4"●色:白●コンビネーションタイプ●大型車用
  • DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコ

    DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
    仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応
  • 25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ

    25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台
    翌日出荷
    プラグ付。正逆転付
    仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
  • クイックハンドルレンチ 与板利器工業

    クイックハンドルレンチ

    与板利器工業
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    様々なサイズに対応したハンドルレンチです。O型のハンドルレンチです。
    用途ナットや丸棒の締緩作業。
  • ハンドルレンチ A型 与板利器工業

    ハンドルレンチ A型

    与板利器工業
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    様々なサイズに対応したハンドルレンチです。仮枠作業の総合手工具です。
    用途型枠作業。寸法(mm)6・7・10、(小判型)21全長(mm)250質量(g)380ナット径12mm
  • (1”DR)L型ハンドル エスコ

    (1”DR)L型ハンドル

    エスコ
    21,900税込24,090
    1本
    翌日出荷
    全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
    全長(mm)613質量(kg)3.2差込角(inch)1”
  • ショックアブソーバーツールセット ハゼット

    ショックアブソーバーツールセット

    ハゼット
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    トラスコ品番868-9329
  • ショックアブソーバークラウンレンチ ハゼット

    ショックアブソーバークラウンレンチ

    ハゼット
    6,498税込7,148
    1個
    59日以内出荷
  • フォームタイ廻し 小判型ツメ付 BEST(ベスト)[金物]

    フォームタイ廻し 小判型ツメ付

    BEST(ベスト)[金物]
    579税込637
    1丁
    当日出荷
    回転式のハンドルでクサビフォームタイの早回し作業が出来、作業効率が向上します。
    用途ツメ付小判型フォームタイの早回し作業に。アイビー・小判型フォームタイの脱着に。トラスコ品番363-2268材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)150二面幅(mm)21+爪部:7・10
  • フックボルト廻し BEST(ベスト)[金物]

    フックボルト廻し

    BEST(ベスト)[金物]
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。 8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。
    用途フックボルトの締め・緩めに。材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)170
  • ズンギリナット回し(交換用ゴム) JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリナット回し(交換用ゴム)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ズンギリナット回しZR-917用 ZR-966への後付け部品としても使用可
    用途ズンギリナット回し交換用ゴム材質NBR質量(g)66本体寸法(mm)58×39×58
  • トルクレンチ ラチェット式 40-200N.m 1/2"DR エスコ

    トルクレンチ ラチェット式 40-200N.m 1/2"DR

    エスコ
    43,900税込48,290
    1本
    翌日出荷
    測定方向は右方向(時計回り)のみです
    全長(mm)510質量(g)1457最小目盛(N・m)1差込角(inch)1/2
  • インパクトレンチ SPシリーズ ベッセル

    インパクトレンチ SPシリーズ

    ベッセル
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
  • E-110 オフセット ヘックス レンチ RIDGID(日本エマソン)

    E-110 オフセット ヘックス レンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    オフセットヘックスタイプ。
  • 342 インターナルレンチ RIDGID(日本エマソン)

    342 インターナルレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1丁
    翌日出荷
    パイプの内側に挿入して内側からパイプを掴みます。 パイプレンチを回す余裕のない場所に最適です。 2インチまでの薄い配管用ナットや浴槽、洗面台、シンクのストレーナーを掴むことができ、パイプの外面にキズを付けません。 1”、1-1/4”、1-1/2”、2”のニップルの取り付け・取り外し用としても便利です。
  • 1010 ベースンレンチ RIDGID(日本エマソン)

    1010 ベースンレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
  • ベアリングナット用レンチ エスコ

    ベアリングナット用レンチ

    エスコ
    33,000税込36,300
    1個
    翌日出荷
    フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具) 強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。 作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能 ナットの締付けトルクも管理可能 黒染め加工(耐腐食、防錆処理) フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
    仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm
  • 多機能レンチ(8WAY型/ヘックス) エスコ

    多機能レンチ(8WAY型/ヘックス)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×170×30●全長:175mm●重量(g):340●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ダブルヘックスソケット(10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・六角軸6.35mmビットアダプター
  • 多機能レンチ(8WAY型/ショート) エスコ

    多機能レンチ(8WAY型/ショート)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
  • 多機能レンチ(8WAY型) エスコ

    多機能レンチ(8WAY型)

    エスコ
    7,220税込7,942
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
  • 多機能レンチ(6WAY型/ショート) エスコ

    多機能レンチ(6WAY型/ショート)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
  • 多機能レンチ(5WAY型/アングル) エスコ

    多機能レンチ(5WAY型/アングル)

    エスコ
    4,710税込5,181
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 狭い箇所で取り回ししやすく、3箇所で掴むので力がボルト・ナットに伝わりやすい。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●先端角度:30°●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・アングルスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
スパナ/レンチその他