絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(20)
- トップ工業(13)
- KTC(5)
- スーパーツール(5)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- SIGNET(シグネット)(4)
- Wera(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- イチネンTASCO(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- 杉野工業(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- 南電機(3)
- SK11(3)
- E-Value(2)
- GISUKE(タカギ)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- 室本鉄工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バッテリーターミナルレンチ(ラチェット式)
エスコ¥4,280税込¥4,7081本翌日出荷六角タイプ。ラチェット切替式。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに使用します。10mmバッテリー端子と固定ファスナーの取り外し/取り付けに使用します。ソケットは10mm端子を最大限に保持でき、ほとんどの5/16”側面端子にアクセスできるスペースを確保します。余分な長さ(9-3/4”)により、凹んだ端子に簡単にアクセスできます。ビニールグリップが絶縁し、アーク放電を防止します。ラチェット操作でバッテリーターミナルボルトの外しが楽に行えます。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに。
洗面・シンクレンチセット
トップ工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。トラスコ品番495-7610セット内容SMW-3050、SMW-1032H質量(g)1020口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応
板ラチェットレンチ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,298税込¥2,5281丁8日以内出荷8サイズに対応出来る2丁組の板ラチェットレンチのセットです。1本で4サイズに対応出来る板ラチェトの2丁セットです。トラスコ品番707-0509材質カーボン鋼S45C、完全熱処理全長(mm)小138/大200適合サイズ(mm)(小)6、8、10、12/(大)13、14、17、19
メタルワイドレンチ
川西水道機器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷SKXの呼び径10~50まで対応しています。(口幅:36~92mm)。締付部にキズがつきにくい仕様です。用途狭い場所での配管・継手などの締付・取り外しに。トラスコ品番420-2390全長(mm)252最大口開き(mm)92
7880 Joker XXL 自動調整スパナヘッド 24-32mm
Wera¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。用途工事現場用・メンテナンスに。トラスコ品番671-0302材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)14×18グリーンマーク認定
7PCS ダブルソケットフレキシブルレンチセット
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。 ダブルソケットフレキシブルレンチ:6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X19mm
フォールディングレンチセット
E-Value¥619~税込¥681~1個当日出荷携帯に便利な折りたたみタイプです。ハンドルを横に向ければ力強い作業、ハンドルを立てれば早回し作業ができます。吊り下げなどが可能なカラビナ付きです。
鋼製束レンチ
トップ工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!。ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
水栓修理レンチセット
カクダイ¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷水栓補修、取り付け用簡易レンチです。付属品水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m材質鋼全長(mm)195質量(g)220
全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用)
イチネンTASCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用で使用できる W3/8:強力締め 曲げて早回し 戻し(逆転) W1/2:強力締め 曲げて早回し、締め戻しが可能 サイズ…全長148mm、最大径Φ30mm 質量…235g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2
油圧用カップリング(雌)
スーパーツール¥4,798税込¥5,2781個当日出荷油圧用カップリングです。用途シリンダー側取付用カップリング油圧ホース側カップリングトラスコ品番837-0739材質特殊合金鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1490
アルミ製手動油圧ポンプ
スーパーツール¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。用途単動式シリンダー用油圧ポンプ材質アルミ2018年トラスコ掲載ページ7 1490
マルチプルスリップジョイントスパナ
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。トラスコ品番446-9411全長(mm)250質量(g)328段数(調節)15使用範囲(mm)10-32(3/8-1.1/4”)
セーフティードラム缶バルブ
エスコ(1件のレビュー)¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷口は自動的に閉まります。仕様フィルター付エスコ品番EA991JL材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFEねじサイズ3/4”NPT
サドルレンチ(M6)
南電機¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷ボルト径M6の締付、緩め作業専用。ハンガーサドル・ダクトクリップの取り付けや、狭いところでチョコっと使いたい時に便利。「可愛い」見た目で、工事現場についもって行きたくなります。
クラシックコルクオープナー
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。耐久性があり高品質なステンレス製スピンドルです。 。高出力伝達のためのT字ハンドル設計です。用途コルクの開栓硬度HRC54表面仕上げマットクロームメッキ
反力受けカップ 日本仕様(JIS規格)
シカゴニューマチック社¥83,980税込¥92,3781個22日以内出荷トラスコ品番708-3077適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け
反力受けカップ スプリング入り(ISO規格)
シカゴニューマチック社¥60,980税込¥67,0781個22日以内出荷トラスコ品番708-3078適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け
ズンギリレンチ
由良産商¥7,980税込¥8,7781個4日以内出荷全ねじ・寸切ボルトを簡単取付用途・フック式でご希望の位置から締め込み可能です。・本体が90度曲がるため、狭い場所でも使用できます。・ラチェット機能付きで早回しが可能です。・ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)サイズW1/2用RoHS指令(10物質対応)対応
7880 Joker L 自動調整スパナヘッド 16-19mm
Wera¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷用途工事現場用・メンテナンスに。トラスコ品番671-0304材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)14×18グリーンマーク認定
7880 Joker XL 自動調整スパナヘッド 19-24mm
Wera¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途工事現場用・メンテナンスに。トラスコ品番671-0303材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)14×18グリーンマーク認定
プライヤーレンチセット
エスコ¥17,800税込¥19,5801セット翌日出荷セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。用途化粧ナット、水道のカラン回しに





































![フォールディングレンチセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919601-260121-02.jpg)
![フリーアングルスピードレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919637-260121-02.jpg)