絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライヤーレンチセット エスコ

    プライヤーレンチセット

    エスコ
    17,800税込19,580
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
    用途化粧ナット、水道のカラン回しに
  • ホーシングナットレンチ(丸ナット用) エスコ

    ホーシングナットレンチ(丸ナット用)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
  • スピードスパナセット(ラチェット式) エスコ

    スピードスパナセット(ラチェット式)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1セット
    翌日出荷
    ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。平行で滑らかな表面の開口部は、その表面圧力によりトルク伝達時の摩耗によるナットとボルトの変形を防ぎます。開口部の窪みと、振り幅30°のラチェット機構により、省スペースで素早く作業ができます。引掛け用穴付。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • スタビーギアレンチセット エスコ

    スタビーギアレンチセット

    エスコ
    7,590税込8,349
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:7本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。短くて薄いデザインで、狭いスペースでの使用に非常に適しています。
  • [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ

    [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:4本組。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。1000V絶縁。
  • [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ

    [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)

    エスコ
    9,330税込10,263
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
  • クイックハンドルレンチ 与板利器工業

    クイックハンドルレンチ

    与板利器工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    様々なサイズに対応したハンドルレンチです。O型のハンドルレンチです。
    用途ナットや丸棒の締緩作業。
  • ハンドルレンチ A型 与板利器工業

    ハンドルレンチ A型

    与板利器工業
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    様々なサイズに対応したハンドルレンチです。仮枠作業の総合手工具です。
    用途型枠作業。寸法(mm)6・7・10、(小判型)21全長(mm)250質量(g)380ナット径12mm
  • (1”DR)L型ハンドル エスコ

    (1”DR)L型ハンドル

    エスコ
    21,900税込24,090
    1本
    翌日出荷
    全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
    全長(mm)613質量(kg)3.2差込角(inch)1”
  • ショックアブソーバーツールセット ハゼット

    ショックアブソーバーツールセット

    ハゼット
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    トラスコ品番868-9329
  • ショックアブソーバークラウンレンチ ハゼット

    ショックアブソーバークラウンレンチ

    ハゼット
    6,498税込7,148
    1個
    59日以内出荷
  • フォームタイ廻し 小判型ツメ付 BEST(ベスト)[金物]

    フォームタイ廻し 小判型ツメ付

    BEST(ベスト)[金物]
    579税込637
    1丁
    当日出荷
    回転式のハンドルでクサビフォームタイの早回し作業が出来、作業効率が向上します。
    用途ツメ付小判型フォームタイの早回し作業に。アイビー・小判型フォームタイの脱着に。トラスコ品番363-2268材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)150二面幅(mm)21+爪部:7・10
  • E-110 オフセット ヘックス レンチ RIDGID(日本エマソン)

    E-110 オフセット ヘックス レンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    オフセットヘックスタイプ。
  • 342 インターナルレンチ RIDGID(日本エマソン)

    342 インターナルレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1丁
    翌日出荷
    パイプの内側に挿入して内側からパイプを掴みます。 パイプレンチを回す余裕のない場所に最適です。 2インチまでの薄い配管用ナットや浴槽、洗面台、シンクのストレーナーを掴むことができ、パイプの外面にキズを付けません。 1”、1-1/4”、1-1/2”、2”のニップルの取り付け・取り外し用としても便利です。
  • 1010 ベースンレンチ RIDGID(日本エマソン)

    1010 ベースンレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
  • フレックス・ボックスエンドレンチ 21mmx23mm 66A21x23 FACOM

    フレックス・ボックスエンドレンチ 21mmx23mm 66A21x23

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    ヒンジ付きソケットレンチ:ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置にキープされます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)6~32質量(g)600
  • 14×18スパナ交換ヘッド KTC

    14×18スパナ交換ヘッド

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-9304-99
  • フォールディングレンチセット SK11

    フォールディングレンチセット

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。自転車メンテナンスに便利なセット内容です。
    用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容六角棒レンチ(2・2.5・3・4・5・6・8mm)・ヘックスグローブレンチ(T25)・ドライバー(+)No.2・(-)5
  • フォールディングレンチセット SK11

    フォールディングレンチセット

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ
  • フレックスジョイントスパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    フレックスジョイントスパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット。早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。12角タイプ
    セット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(g)1503
  • 全ネジレンチ(3/8) イチネンTASCO

    全ネジレンチ(3/8)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様90度に曲げられます。 適用ネジ径…全ネジ 3/8 質量…224g
  • ボルト着脱工具W3/8用 イチネンTASCO

    ボルト着脱工具W3/8用

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様用途…W 3/8″用 適合ボルト径…W 3/8″ 全長…120mm
  • ベースンレンチ 2017 RIDGID(日本エマソン)

    ベースンレンチ 2017

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1本(100g)
    当日出荷
    防水型LEDライト内蔵で、先端部を明るく照射します。 伸縮調整可能です。 180度回転し、取り外し可能なハンドルです。 市販のラチェットハンドルやスピンナハンドルを使用可能です。 人間工学に基づいた設計で握りやすいグリップです。
    用途流し台、洗面台裏のナット回しトラスコ品番788-3188材質本体:スチール、強化プラスチック、ジョー:焼入れ鋼全長(mm)255~505使用範囲(mm)12~32適合寸法(mm)12~32モデル2017
  • ベースンレンチ 1019 RIDGID(日本エマソン)

    ベースンレンチ 1019

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    手の入らない狭いスペースでも片手です早くラチェット操作によるナット回しができます。
    トラスコ品番371-9839種別ベースレンチ寸法(mm)250~425質量(kg)0.9能力1 1/4~2 1/2
  • 油圧用カップリング(雄) スーパーツール

    油圧用カップリング(雄)

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    油圧用カップリングです。
    用途シリンダー側取付用カップリング油圧ホース側カップリングトラスコ品番837-0740材質特殊合金鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1490
  • 手動油圧ポンプ スーパーツール

    手動油圧ポンプ

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。
    用途単動式シリンダー用油圧ポンプトラスコ品番837-0735材質スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1490
  • 洗面・シンクレンチ兼用ハンドル トップ工業

    洗面・シンクレンチ兼用ハンドル

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    仕様適合ソケット対辺寸法(mm):10
  • 洗面レンチ トップ工業

    洗面レンチ

    トップ工業
    6,298税込6,928
    1丁
    翌日出荷
    トラスコ品番495-7601材質炭素鋼全長(mm)264質量(g)600適合寸法(mm)10~32
  • キーチェーンボトルオープナー ParkTool(パークツール)

    キーチェーンボトルオープナー

    ParkTool(パークツール)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    10mmのレンチを備えたキーチェーンタイプの小型栓抜き。
  • 2本組 ブレーキパイプメガネレンチ エスコ

    2本組 ブレーキパイプメガネレンチ

    エスコ
    6,150税込6,765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616KA
  • 3/8"sqx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ

    3/8"sqx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプター

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GZ-16
  • 3/8"sqx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ

    3/8"sqx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター

    エスコ
    9,250税込10,175
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GZ-13
  • 3/8"sqx5/16" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ

    3/8"sqx5/16" [HPQ]めがねレンチアダプター

    エスコ
    9,250税込10,175
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GZ-12
  • ベースンレンチセット エスコ

    ベースンレンチセット

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546Z-10
  • 2本組ポケットレンチセット エスコ

    2本組ポケットレンチセット

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531PK
  • フレックスレンチ SIGNET(シグネット)

    フレックスレンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,898税込3,188
    1丁
    翌日出荷
    送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。
  • フレックスレンチ SIGNET(シグネット)

    フレックスレンチ

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1丁
    翌日出荷
    送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。
    寸法(mm)19全長(mm)305
  • フレックスソケットレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    フレックスソケットレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)
  • 洗面レンチ TRUSCO

    洗面レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    伸縮式のハンドルを装備し250~425mmまで調節可能です。 ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。
    用途流し台、洗面台裏のナット回し。トラスコ品番488-7581材質●本体:炭素鋼(S55C)●口金:クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)全長(mm)250~425質量(g)808適合寸法(mm)10~32
  • ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8 日平機器

    ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8

    日平機器
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。
    トラスコ品番853-1832質量(g)150角ドライブsq(mm)3/8sq(9.5mm)
スパナ/レンチその他