絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
シノの有無
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
406件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES

    1/2”差込ギヤレスラチェット

    RED EAGLES
    7,722税込8,494
    1個
    5日以内出荷
    振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255オレンジサイズ(inch)1/2ギヤ歯数0
  • ジンバルラチェット"1/4 RED EAGLES

    ジンバルラチェット"1/4

    RED EAGLES
    4,783税込5,261
    1個
    5日以内出荷
    従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
    用途ボルトの締め、緩め厚さ(mm)26メタリックブルーサイズ(inch)1/4直径(mm)50ギヤ歯数72
  • 1/2”マルチショートソケット 10Pセット レール付 RED EAGLES

    1/2”マルチショートソケット 10Pセット レール付

    RED EAGLES
    4,922税込5,414
    1セット
    5日以内出荷
    サイズ展開は10,11,12,13,14,17,19,21,22,24ミリ
    用途ボルトの締め、緩めシルバー
  • 両口ラチェットレンチ スーパーツール

    両口ラチェットレンチ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットの組付けや取り外しに便利な工具です。カチオン電着塗装で、防錆効果が抜群です。特殊蓄光プレート付きで、暗い所でもよく見えます。安全ロープ取付スライド穴式で、作業時及びホルダーの出し入れがスムーズです。
    用途ボルト・ナットの締付け。呼び径(mm)21×26
  • マルチラチェットレンチ 4分 MUST TOOL

    マルチラチェットレンチ 4分

    MUST TOOL
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
    用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)12.7(4分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無ギア数48山
  • マルチラチェットレンチ 6分 MUST TOOL

    マルチラチェットレンチ 6分

    MUST TOOL
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
    用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)19.0(6分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無ギア数48山
  • 両口ラチェットシノ付き先曲り Pro-Auto

    両口ラチェットシノ付き先曲り

    Pro-Auto
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
    用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)466使用範囲(mm)17・21
  • 両口ラチェットシノ付 Pro-Auto

    両口ラチェットシノ付

    Pro-Auto
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
    用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)469使用範囲(mm)17・21
  • 絶縁ラチェットハンドル BAHCO(バーコ)

    絶縁ラチェットハンドル

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8699
  • 4サイズラチェットレンチ3本組 BAHCO(バーコ)

    4サイズラチェットレンチ3本組

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1セット
    75日以内出荷
    トラスコ品番473-5612
  • 12角 ドライブラチェットレンチ ハゼット

    12角 ドライブラチェットレンチ

    ハゼット
    26,980税込29,678
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9328
  • 板ラチェット式ビットラチェット ハゼット

    板ラチェット式ビットラチェット

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
  • 足場鳶用 両口ラチェット17×17 侍BLACK

    足場鳶用 両口ラチェット17×17

    侍BLACK
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    カラビナ工具差しに直接装備可能です。
    用途足場の組み立て、解体に。トラスコ品番388-5111材質本体:炭素鋼 ソケット:クロム鋼厚さ(mm)50全長(mm)250対辺寸法(mm)17×17
  • マニュアルトルクマルチプライヤー NORBAR

    マニュアルトルクマルチプライヤー

    NORBAR
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    用途高トルク作業用。狭い作業箇所での作業用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
  • 9.5sq.絶縁ラチェットハンドル KTC

    9.5sq.絶縁ラチェットハンドル

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
    質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
  • 6.3sq.絶縁ラチェットハンドル KTC

    6.3sq.絶縁ラチェットハンドル

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。
    質量(g)300送り角度(°)10差込角(sq.)6.3サイズ(mm)B40、T70、L140
  • M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
    仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)1/4"(6.35sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
  • DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEEN

    DEENJ 薄型ラチェットメガネ

    DEEN
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
    厚さ(mm)7(スパナ側)/7(ラチェットメガネ側)全長(mm)191質量(g)94サイズ(mm)14
  • ラチェット・フレアナットレンチ 11mm 70A11 FACOM

    ラチェット・フレアナットレンチ 11mm 70A11

    FACOM
    12,980税込14,278
    1個
    73日以内出荷
    フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管をすばやく締めます。 6点ヘッド:7~10mm-12点ヘッド:11~32mm。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:紛失や落下を防ぐために吊り下げ用のホールです。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
    用途フレアナットレンチ寸法(mm)7~32質量(g)90
  • ラチェット・フレアナットレンチ 8mm 70A8 FACOM

    ラチェット・フレアナットレンチ 8mm 70A8

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管をすばやく締めます。 6点ヘッド:7~10mm-12点ヘッド:11~32mm。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:紛失や落下を防ぐために吊り下げ用のホールです。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
    用途フレアナットレンチ寸法(mm)7~32質量(g)80
  • ダブルフレックスロックギアR SK11

    ダブルフレックスロックギアR

    SK11
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
  • 弓形本管レンチ トップ工業

    弓形本管レンチ

    トップ工業
    21,980税込24,178
    1丁
    翌日出荷
    48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。
    用途狭小スペースで作業効率アップ。材質S55C/Cr-V全長(mm)440質量(g)1500使用範囲(mm)30頭部厚(mm)(T)22頭部径(Φmm)(外径D)59トルク(N・m)保証::200ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0RoHS指令(10物質対応)対応ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
  • 両スライドラッチ本体 10X17mm トップ工業

    両スライドラッチ本体 10X17mm

    トップ工業
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)10×17全長(mm)190呼び寸法(mm)10×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチスイッチ付 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチスイッチ付

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    EN/IEC60900に従って製造されています。
    規格EN/IEC60900
  • ツイスト ラチェットレンチ 総磨き トップ工業

    ツイスト ラチェットレンチ 総磨き

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
    用途ボルト・ナットの締め付け。質量(g)410締付け能力(mm)17・21
  • ラチェットレンチ 4041-1 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 4041-1

    KH(基陽)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)240形状曲りシノ付シルバー質量(g)410シノの有無あり
  • ラチェットレンチ 4050 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 4050

    KH(基陽)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)240形状曲りシノ付ミラー仕様質量(g)380シノの有無あり
  • ラチェットレンチ 35051 KH(基陽)

    ラチェットレンチ 35051

    KH(基陽)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
    長さ(mm)240形状曲りシノ付ブロンズ質量(g)380シノの有無あり
  • 12x14mmラチェットメガネレンチ エスコ

    12x14mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    5,070税込5,577
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)12×14全長(mm)165質量(g)230タイプストレートタイプ
  • 10x12mmラチェットメガネレンチ エスコ

    10x12mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)11寸法(mm)10×12全長(mm)150質量(g)130タイプストレートタイプ
  • 8x10mmラチェットメガネレンチ エスコ

    8x10mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10全長(mm)120質量(g)70タイプストレートタイプ
  • 板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット
    質量(g)65寸法a(mm)9全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17
  • 吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)

    吊バンドレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。
    用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。スパナ12
  • 両口 MCCレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口 MCCレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルの両端に異なるサイズのソケットを付けた両口タイプ。 MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。
    呼び17R×21R
  • 4サイズ板ラチェットレンチセット トップ工業

    4サイズ板ラチェットレンチセット

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様工具袋セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)質量(g)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ラチェットレンチ両口ロングソケットタイプ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ両口ロングソケットタイプ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様10×13mm全長(mm)225
  • 両口ラチェットレンチ片口ロングソケットタイプ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ片口ロングソケットタイプ

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 両口ラチェットレンチ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • 首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO

    首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    イチネンTASCO
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO

    ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
ラチェットレンチ