カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
- 100~120未満(14)
- 120~140未満(15)
- 140~160未満(41)
- 160~180未満(37)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(64)
- 220~240未満(36)
- 240~260未満(48)
- 260~280未満(22)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(60)
- 350~400未満(23)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(11)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
シノの有無
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4(6)
- 1/4×9/32(2)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16(1)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8(9)
- 3/8×7/16(3)
- 7/16(1)
- 7/16×1/2(2)
- 15/32(1)
- 1/2(7)
- 1/2×9/16(4)
- 9/16(1)
- 5/8(1)
- 11/16(1)
- 3/4(1)
ブランド
- モノタロウ(7)
- トップ工業(52)
- スーパーツール(31)
- SK11(23)
- MUST TOOL(21)
- RED EAGLES(21)
- エスコ(20)
- MCC(松阪鉄工所)(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- イチネンTASCO(14)
- GEDORE(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- KH(基陽)(7)
- KTC(6)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- マルキン印(6)
- Wera(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: ラチェットレンチ

(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番446-9992長さ(mm)190質量(g)325規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)3/8SQ
(1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番835-6526長さ(mm)265質量(g)600規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
エナパック 倍力レンチ
エナパック¥92,980~税込¥102,278~1個60日以内出荷から61日以内出荷高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番467-9768質量(kg)6.7最大出力トルク(N・m)1225倍率3.5最大入力トルク(N・m)350入力部の差込角(mm)19.0(□3/4)出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
ラチェットスパナセット12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷狭い場所での作業に最適です。用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7760RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチスライドリング付
MCC(松阪鉄工所)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から6日以内出荷ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。 くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。 スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
ステンレスラチェットレンチストレート
トップ工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし全長(mm)310
両スライドカンラッチ
トップ工業¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷用途各種配管金具・水まわり設備等にトラスコ品番405-2102質量(g)415寸法(ソケット)8X9、13X14呼び寸法(本体)10X17
絶縁ラチェットレンチセット 3/8sq
MATATAKITOYO¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 充実のソケットサイズ。 国際規格IEC60900合格品。付属品専用プラケースセット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm全長(mm)ラチェットハンドル/200規格IEC60900差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
高トルク型ラチェットレンチ 21mm
トップ工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ソケット部が厚肉の強力型です。トラスコ品番369-2558厚さ(mm)50全長(mm)358質量(g)800対辺寸法(mm)21×21
スーパー 片口ラチェットレンチ(強力型)
スーパーツール¥42,980~税込¥47,278~1丁当日出荷正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。厚さ(mm)80
スーパー 早回し・両口ラチェットレンチ
スーパーツール¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)287質量(g)530
ラックレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。トラスコ品番281-3050全長(mm)166質量(g)225対辺寸法(mm)8×10・12×13厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥459,800税込¥505,7801台7日以内出荷安全ピン付です。オーバートルクによる本体の破損を防止します。 自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。トラスコ品番239-3417質量(kg)20.7差込角(mm[inch])(出力部)38.1[1-1/2”]、(入力部)19.0[3/4”]最大トルク(N・m)(出力トルク)4900、(入力トルク)340倍率(実質)14.4本体質量(kg)12.5![ダブルシノ付ラチェットレンチ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11107345-090423-02.jpg)
ダブルシノ付ラチェットレンチ
YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷ソケットは一箇所2サイズの2重構造。シノ部分は帯電性向上のため被覆してますが、用途にお応じて切り離して利用できます。付属品安全ロープ(400mm/最長1200mm)タイプ4サイズタイプシノの有無あり
カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)
トップ工業¥8,798税込¥9,6781個当日出荷レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製トラスコ品番248-7225材質アルミ全長(mm)167.5質量(g)115呼び寸法(mm)10×12、13×14基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14厚さt(mm)10.0寸法l1(mm)17.5寸法l2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
弓型ラチェットレンチ (一般作業用)
アックスブレーン¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。摘要管水用
ラチェットレンチMini 【PINK&BLACK】
ENGINEER(エンジニア)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。全長(mm)90高さ(mm)先端:14質量(g)64RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁固定ラチェットレンチ17
フィスコインターナショナル¥42,980税込¥47,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:159mm、幅:33.3mm、厚み:11.9mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁固定ラチェットレンチ13
フィスコインターナショナル¥36,980税込¥40,6781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:133mm、幅:26.2mm、厚み:9.9mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁固定ラチェットレンチ19
フィスコインターナショナル¥44,980税込¥49,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:159mm、幅:35.5mm、厚み:13.3mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁固定ラチェットレンチ10
フィスコインターナショナル¥33,980税込¥37,3781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:103mm、幅:21.5mm、厚み:9mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応



























![ダブルシノ付ラチェットレンチ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11107345-090423-02.jpg)






![E10xE12 [ヘックスローブ]メガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03532024-180823-02.jpg)
![7本組[ミリサイズ]ラチェットメガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155536-180823-02.jpg)