絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- エスコ(639)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
16ページ目: 六角棒レンチ

六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品
エイト¥499税込¥5491本当日出荷トラスコ品番811-6048形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/32サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/4 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番811-6036形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/4サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"再生紙使用マーク適合
ボールポイントキーレンチ5/32
Pro-Auto¥299税込¥3291丁当日出荷トラスコ品番774-0832材質クロームバナジューム鋼形状L型質量(g)13先端形状ボールポイント付対辺寸法(inch)5/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
ロングボールドライバー5mm
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラスコ品番823-0681形状ドライバー型対辺寸法(mm)5先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
ロングボールドライバー4mm
BONDHUS¥939税込¥1,0331本当日出荷トラスコ品番823-0680形状ドライバー型質量(g)50対辺寸法(mm)4先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
メッキロングボールレンチ7/64インチ
BONDHUS¥499税込¥5491本当日出荷形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6
メッキ・スタビー3/16インチ(首下ショート)
BONDHUS¥899税込¥9891本8日以内出荷トラスコ品番810-7933形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥239~税込¥263~1本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチセット
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷先端ボールポイントで、片角30°までの傾斜角度での締め付け作業が可能材質クロムバナジウム鋼形状ナイフ型厚さ(mm)26全長(mm)108質量(g)220タイプミリ(ボールポイント)レンチサイズ(mm)2.5、3、4、5、6、8全幅(mm)30先端形状ボールポイント付焼入硬度HRC45~53サイズ規格ミリ
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥4,698~税込¥5,168~1セット(8本組)ほか3日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598税込¥1,7581セット(9本組)当日出荷スタンダートタイプ9本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5019セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質Cr-V形状L型質量(g)280タイプスタンダード先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,498税込¥4,9481セット(7本)当日出荷AQ7本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3422セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)140タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
プロホールド・L-レンチ
BONDHUS¥459~税込¥505~1本8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
カラーガード・L-レンチ
BONDHUS¥799~税込¥879~1本4日以内出荷から8日以内出荷サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付
プロホールド・ドライバーセット
BONDHUS¥8,498~税込¥9,348~1セット(8本組)ほか当日出荷から4日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状ドライバー型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
T型クイックターンボールレンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)
ミトロイ(水戸工機)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷本体の長さが同じため高爪交換に大変便利形状L型タイプ両ロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL形レンチセット(インチサイズ) 8pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。トラスコ品番369-7983セット内容3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)形状L型サイズインチサイズ質量(g)300タイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。9本セットです。トラスコ品番323-1577セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8形状L型質量(g)300タイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ(スタンダード)
スーパーツール¥169~税込¥186~1本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ セット
スーパーツール¥2,798税込¥3,0781セット(9本組)当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズの9本組です。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9007セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上マットクロムメッキ質量(g)292硬度HRC55~58先端形状六角質量(g/セット)292サイズ規格ミリ
首下ショートエクストラロング六角棒レンチ
スーパーツール¥379~税込¥417~1本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
スーパー ボールポイント六角棒レンチセット
スーパーツール(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(9本組)当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9091セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)形状L型質量(g)292硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。硬度はHRC55~60です。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット
エイト(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(9本)当日出荷ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ボールトーションレンチセット9本組
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)トラスコ品番302-2129セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質超強力合金鋼形状L型質量(g)245タイプ首下ショート硬度HRC53~57表面処理ニッケルクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スタビ - L レンチセット
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981組当日出荷首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。用途スペースの限られた現場での作業付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)形状L型質量(g)387先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
9pcs.セミロングターボール
trad(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷六角レンチとボールポイントが1つになりました!。カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。用途斜めグリップが作業性を向上付属品本締め用プレートハンドル仕様アングル付セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
リング式六角棒レンチセット(インチサイズ)
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)¥419税込¥4611セット(8本組)当日出荷保管に便利なリング付セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(59×15)、5/64(62×18)、3/32(65×19)、1/8(77×20)、5/32(86×25)、3/16(92×28)、7/32(100×34)、1/4(105×37)形状L型材質(本体)Cr-V黒染先端形状六角材質(リング)スチールサイズ規格インチ
ロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,598税込¥8,3581セット(9本組)当日出荷仕様インチサイズホルダー付トラスコ品番323-5033セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)形状L型質量(kg)0.40タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,398税込¥7,0381セット(9本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,398~税込¥8,138~1セット(9本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにセット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
8本組六角棒レンチセット
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。トラスコ品番125-3379セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)140硬度HRC54~59組本数8先端形状六角サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ
KTC¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
5.0mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥365税込¥4021個当日出荷エスコ品番EA573KD-5形状L型対辺寸法(mm)5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8![[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155247-141210-02.jpg)
[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ
エスコ¥5,450税込¥5,9951個当日出荷仕様ボールポイント付エスコ品番EA573TEセット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8形状T型全長(mm)250先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
















































![[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155247-141210-02.jpg)