絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 六角棒レンチ

2,283件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイントLレンチ1.27mm BONDHUS

    ボールポイントLレンチ1.27mm

    BONDHUS
    379税込417
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7780形状L型対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 950PKLS/9SMSB ヘックスキーセット(ブリスター) Wera

    950PKLS/9SMSB ヘックスキーセット(ブリスター)

    Wera
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    付属品ホルダトラスコ品番434-7820形状L型質量(g)426先端形状ボールポイント付
  • 1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 6mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 6mm

    BAHCO(バーコ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番438-0193質量(g)75先端形状六角二面幅(mm)6サイズ規格ミリ
  • リング付 六角棒 スパナ エイト

    リング付 六角棒 スパナ

    エイト
    1,198税込1,318
    1セット(10本組)
    翌日出荷
    独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、紛失しにくいリング付きフルサイズ10本セット
    用途六角穴付ボルトの締緩セット内容001-1.5、001-2、001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-5.5、001-6、001-8、001-10(各1本)形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ビニール袋入 六角棒 スパナ エイト

    ビニール袋入 六角棒 スパナ

    エイト
    1,198税込1,318
    1セット(10本組)
    3日以内出荷
    独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角
  • ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩材質ステンレス形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

    エイト
    5,498税込6,048
    1セット(9本組)
    当日出荷
    L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さの9本セット
    用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8531セット内容TTR-1.5、TTR-2、TTR-2.5、TTR-3、TTR-4、TTR-5、TTR-6、TTR-8、TTR-10(各1本)形状L型質量(g)214.5先端形状テーパーヘッドホルダー9本組用ベタホルダーサイズ規格ミリ
  • スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイト

    スーパーボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    2,598税込2,858
    1セット(7本)
    当日出荷
    ラジコン・ホビーによく使う細径サイズのテーパーヘッド、セミロング長さ6本と0.89mmドライバーのセット
    用途六角穴付ボルトの締緩仕様細径セット、ドライバーL型トラスコ品番432-8221セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4(mm)、六角棒ドライバー(0.89mm)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)83.5タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントサイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキボール六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,798税込4,178
    1セット(7本)
    当日出荷
    ボールポイント付メッキタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3473セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • DX2000メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000メッキ六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,998税込2,198
    1セット(7本)
    当日出荷
    スタンダードメッキタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5043セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    10,980税込12,078
    1セット(9本組)
    欠品中
    AQ9本組ホルダー付
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-4983材質超強力合金鋼形状L型質量(g)835タイプロング先端形状ボールポイント付
  • 六角キーレンチセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • プロホールド・ドライバーセット BONDHUS

    プロホールド・ドライバーセット

    BONDHUS
    4,498税込4,948
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状ドライバー型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角T-ハンドルセット BONDHUS

    六角T-ハンドルセット

    BONDHUS
    9,598税込10,558
    1セット(6本組)ほか
    8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角L-レンチセット BONDHUS

    六角L-レンチセット

    BONDHUS
    1,998税込2,198
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ベストツール

    六角棒レンチ

    ベストツール
    109税込120
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼(SNCM+V)形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角レンチセット(ミリサイズ) ENGINEER(エンジニア)

    六角レンチセット(ミリサイズ)

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1セット(8本)
    当日出荷
    用途組み立て保守作業等に最適です。仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。トラスコ品番368-8861セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm形状L型質量(g)145先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 7pcs.六角棒レンチセット(ミリ・インチコンビタイプ) trad

    7pcs.六角棒レンチセット(ミリ・インチコンビタイプ)

    trad(1件のレビュー)
    309税込340
    1セット(7本)
    翌日出荷
    セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(31×9)、0.035(34×11)、0.05(40×13)、1/16(47×16)、5/64(52×18)、3/32(59×20)、7/64(62×22)形状L型タイプインチサイズ先端形状六角材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
  • ロング六角棒レンチ首下ショート KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショート

    KTC
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-5371形状L型質量(g)1タイプ首下ショート寸法L(mm)80.5寸法S(mm)1.5寸法l(mm)9先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード

    ミトロイ(水戸工機)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
    用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット

    エイト
    1,598税込1,758
    1セット(7本)
    当日出荷
    ドアホルダはレンチとホルダの抵抗が無く、出し入れ楽々です。 使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    付属品ホルダトラスコ品番401-2607セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PP(ポリプロピレン)形状L型質量(g)94.0先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 折りたたみホローレンチ セット ミトロイ(水戸工機)

    折りたたみホローレンチ セット

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1セット(6本組)
    当日出荷
    握りやすく締めやすい。レンチ交換が簡単
    セット内容(inch)1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16形状ナイフ型質量(g)248タイプスタンダード先端形状六角サイズ規格インチ
  • L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイントロング

    ミトロイ(水戸工機)
    659税込725
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボンダス 六角ショート9本組 BONDHUS

    ボンダス 六角ショート9本組

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷
    表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
    トラスコ品番356-8601セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型質量(g)278タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボンダス Tハンドルセット BONDHUS

    ボンダス Tハンドルセット

    BONDHUS
    16,980税込18,678
    1組
    8日以内出荷
    ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので、緩んだり抜けたりしません。持ちやすく握りやすいハンドルは、人間工学に基づいたクッショングリップです。硬度はHRC57~61です。
    用途保全、メンテナンス作業に適しています。トラスコ品番327-5043セット内容(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ロング六角棒L形レンチセット(5本組) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチセット(5本組)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1セット(5本組)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。5本セットです。
    トラスコ品番369-7401セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2mm形状L型質量(kg)0.02タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • エクストラロング六角棒レンチ スーパーツール

    エクストラロング六角棒レンチ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズの9本組です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番393-5302セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上マットクロムメッキ質量(g)472タイプエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角質量(g/セット)292サイズ規格ミリ
  • 9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業付属品ホルダトラスコ品番384-8566セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)420硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付質量(g/セット)420サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット

    エイト
    3,698税込4,068
    1セット(13本)
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-4641セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8形状L型質量(g)321先端形状六角サイズ規格インチ
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング セット

    エイト(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(7本)
    当日出荷
    テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5647セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6形状L型質量(g)125タイプエキストラロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • プロホールド・レンチセット BONDHUS

    プロホールド・レンチセット

    BONDHUS
    3,298税込3,628
    1組
    当日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付
  • カラビナ付きターボールセット CUSTOM KOBO

    カラビナ付きターボールセット

    CUSTOM KOBO
    869税込956
    1セット(6本組)
    当日出荷
    収納に便利なカラビナ付。六角棒レンチとボールポイントが1つになったターボール!
    セット内容1.5、2、2.5、3.0、4.0、5.0mm形状ナイフ型全長(mm)130質量(g)70先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ANS ナイフレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ANS ナイフレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状ナイフ型材質/仕上黒染め先端形状六角
  • AW 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(8本組)
    当日出荷から翌々日出荷
    Cr-V 黒染め(1/4inch以下のサイズ) カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • AY ロング六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AY ロング六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,598税込6,158
    1セット(9本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5058セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー付形状L型質量(g)450タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • AZ ボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AZ ボールポイント六角レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,898税込6,488
    1セット(9本組)
    当日出荷
    超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付 ANEX

    スリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付

    ANEX
    4,998税込5,498
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
    仕様9本組み、マグキャッチ付形状L型寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10先端形状ボールポイント付
  • 六角棒レンチセット TRUSCO

    六角棒レンチセット

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1セット(8本組)
    当日出荷
    各サイズが個別の袋に収納されているたえめ、細サイズが折れた時でも入れかえが可能です。 袋入り 両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
    トラスコ品番125-2771セット内容2.5、3、4、5、6、8、10、12mm形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)420タイプショート硬度HRC42~45組本数8先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 7本組六角棒レンチセット TRUSCO

    7本組六角棒レンチセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
    トラスコ品番125-3361セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)100タイプスタンダード硬度HRC54~59組本数7先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 6.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    6.0mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573KD-6形状L型対辺寸法(mm)6先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
六角棒レンチ