絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 六角棒レンチ

2,283件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密六角レンチセット BONDHUS

    精密六角レンチセット

    BONDHUS
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    電子部品や弱電関係、模型やカメラなどのホビー用に適しています ボンダスオリジナルホルダーに収納されています
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番146-3324先端形状六角
  • マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
    セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
    付属品コンパクトホルダー入セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)タイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • マルチアングル六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチアングル六角レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
    セット内容90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッド六角棒レンチ(2222L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、ホルダー質量(g)370先端形状六角アズワン品番65-1943-76
  • ローレット入六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ローレット入六角レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。
    先端形状六角
  • ローレット入六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ローレット入六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。
    用途油や濡れた現場での作業に。トラスコ品番160-8225セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本)形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)170先端形状六角
  • ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ショートボールポイント剛短レンチ

    WISE(若穂囲製作所)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
  • ロングボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所)

    ロングボールポイント剛短レンチセット

    WISE(若穂囲製作所)
    4,698税込5,168
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付メッキ特殊クロムメッキサイズ規格ミリ
  • オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,298税込4,728
    1セット(7本)
    当日出荷
    サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しにセット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付アズワン品番64-8410-43RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,898税込5,388
    1セット(7本)
    当日出荷
    サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しにセット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼形状L型質量(g)140タイプロング表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付アズワン品番64-8408-17RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ピアスボールレンチBセット ワイズ

    ピアスボールレンチBセット

    ワイズ
    4,698税込5,168
    1セット(3本)
    当日出荷
    軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。 その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。 2サイズ使える両口タイプです。 打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。
    用途上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができますトラスコ品番175-1851セット内容PIS-253・PIS-405・PIS-608(2.5×3.0、4.5×5.0、6.0×8.0)材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)質量(g)210硬度HRC60±1先端形状ボールポイント
  • 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS

    六角L-レンチ いじり止め ロング

    BONDHUS(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
    用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
  • Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角ボールレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
  • 六角棒レンチ・ショート SOUTHERN CROSS

    六角棒レンチ・ショート

    SOUTHERN CROSS
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    収納や持ち運びに便利なホルダ付の六角棒レンチ10本セット品です。
    用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mmタイプショート先端形状六角組数10本サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番421-5907セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm、ホルダ質量(g)572先端形状ボールポイント
  • ボールポイイントレンチセットNC WISE(若穂囲製作所)

    ボールポイイントレンチセットNC

    WISE(若穂囲製作所)
    4,298税込4,728
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    通常よりもコンパクトなボールポイントレンチです。サイズによって色分けされているため、一目でサイズの判別が可能です。
    用途六角ボルトの締め付け・取り外し作業に最適です。先端形状ボールポイント
  • スーパーボールレンチセット (LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセット (LLタイプ)

    WISE(若穂囲製作所)
    5,898税込6,488
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • カラビナ付ボールポイントセット(6pcs) CUSTOM KOBO

    カラビナ付ボールポイントセット(6pcs)

    CUSTOM KOBO
    749税込824
    1セット
    翌日出荷
    折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス
    寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付 TRUSCO

    角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
    トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3材質特殊合金鋼質量(g)610タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
  • 967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera

    967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット

    Wera
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    トラスコ品番856-2064セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質工具鋼質量(g)248.4先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0805
  • ボールポイントヘックスキーセット Wera

    ボールポイントヘックスキーセット

    Wera
    9,698税込10,668
    1セット
    欠品中
    トラスコ品番833-8900セット内容ホルダ、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、9形状L型質量(g)718先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • T型レンチ WILLIAMS

    T型レンチ

    WILLIAMS(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    材質特殊工具鋼形状T型軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    489税込538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型先端形状ボールポイント
  • ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,698税込1,868
    1セット(7個)
    当日出荷
    トラスコ品番497-4972セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000材質プラスチック全長(mm)37質量(g)150
  • 六角棒レンチセット8本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角棒レンチセット8本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    セット内容8本セット材質本体:クロームバナジウム鋼、リング・接続金具:スチール寸法(mm)六角:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6質量(g)【全体】92
  • マイクロ六角棒レンチセット BIGMAN(ビッグマン)

    マイクロ六角棒レンチセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
    付属品専用ケース材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)【全体】350×70×8質量(g)【全体】12タイプマイクロサイズ(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3入数7本組
  • ボールポイント六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ボールポイント六角棒レンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ用エクステンションバー 2本組 TAKAGI(高儀)

    六角棒レンチ用エクステンションバー 2本組

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷
    手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
    用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。形状L型寸法(mm)(延長可能)5・6・8・10先端形状六角
  • ミニフォールディングレンチBP六角 M&M

    ミニフォールディングレンチBP六角

    M&M
    599税込659
    1本
    当日出荷
    超コンパクト収納式。斜めからでも締め付け可能!
    形状ナイフ型表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V先端形状六角
  • ミニフォールディングレンチ六角 ミリ M&M

    ミニフォールディングレンチ六角 ミリ

    M&M
    668税込735
    1本
    当日出荷
    超コンパクト収納式。対応サイズ:2・2.5・3・4・5・6 。
    形状ナイフ型タイプMW-2表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット TRUSCO

    六角棒レンチセット

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1セット(20本)
    当日出荷
    新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズの六角棒レンチがそれぞれ10本ずつ入ったセットです。
    トラスコ品番818-3246セット内容(20本)1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)985硬度HRC52-56表面処理黒染め加工先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ
  • ショート六角レンチセット(インチ) DAYTONA(デイトナ)

    ショート六角レンチセット(インチ)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
  • 六角棒レンチセット(ボールポイント付)(インチ) エスコ

    六角棒レンチセット(ボールポイント付)(インチ)

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付。12本組。ホルダー付。
    エスコ品番EA683BD材質クロムバナジウム鋼形状L型全長(mm)76~180サイズ1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”質量(g)371先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • 5.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    5.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AD-5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 2.5x 63mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    2.5x 63mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WG-2.5形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 6.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    6.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573TE-6形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • 4.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    4.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    785税込864
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TE-4形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 3.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    3.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    785税込864
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TE-3形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
  • 4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    690税込759
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA573TD-4形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
六角棒レンチ