絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- エスコ(639)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
19ページ目: 六角棒レンチ
![2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981198-180216-02.jpg)
2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷エスコ品番EA573TD-2.5形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
Tハンドル六角棒レンチ
ハゼット¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ(ボールポイント)
ハゼット¥749~税込¥824~1本当日出荷から60日以内出荷深いロケーションの作業に最適です。 ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。 クロームバナジューム製のプロユースモデルです。 ニッケルメッキ仕上げです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
六角棒レンチ
ハゼット¥659~税込¥725~1本翌々日出荷から60日以内出荷クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
ピボットヘッド六角レンチセット
HEX PRO¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷一般的なL型レンチとは違い、角度を90度に固定せず最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所でもレンチをボルトから抜かずに回し続ける事ができます。 レンチの角度を真っ直ぐにして早回し、L字にして力を入れての作業等を色々な使い方ができます。形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロングL-レンチセット
BONDHUS¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷から8日以内出荷14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,198~税込¥7,918~1セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷ホルダー付き。パッケージ付。トラスコ品番764-5660セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)18タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥609~税込¥670~1本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷から翌々日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。形状T型先端形状ヘクスローブサイズ規格ミリ
クロスハンドルロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(16本)当日出荷表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(kg)3.0対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ポリ袋)5mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
六角棒レンチ(ポリ袋)4mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥129税込¥1421個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)4先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
六角ロング 5ミリ
BONDHUS¥439税込¥4831本当日出荷トラスコ品番810-8402形状L型質量(g)30タイプロング対辺寸法(mm)5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
六角ロング 5/64インチ
BONDHUS¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8400形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
六角ロング 5/32インチ
BONDHUS¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8399形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
六角ロング 3ミリ
BONDHUS¥199税込¥2191本当日出荷トラスコ品番810-8395形状L型質量(g)9タイプロング対辺寸法(mm)3先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
六角ロング 3/8インチ
BONDHUS¥299税込¥3291本当日出荷トラスコ品番810-8394形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
六角ロング 19ミリ
BONDHUS¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番810-8384形状L型質量(g)902タイプロング対辺寸法(mm)19先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27
六角ロング 1/4インチ
BONDHUS¥189税込¥2081本当日出荷トラスコ品番810-8380形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
プロホールド L-レンチ 9/64インチ
BONDHUS¥549税込¥6041本当日出荷形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品
エイト¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番811-6047形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/8 単品
エイト¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷トラスコ品番811-6045形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-1/8"・1-1/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 5/8 単品
エイト¥1,798税込¥1,9781本当日出荷トラスコ品番811-6577形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング 5/64 単品
エイト¥129税込¥1421本欠品中トラスコ品番811-6606形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング 1/2 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番811-6588形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"再生紙使用マーク適合
ボールポイントキーレンチ3/16
Pro-Auto¥369税込¥4061丁当日出荷トラスコ品番774-0786材質クロームバナジューム鋼形状L型質量(g)21先端形状ボールポイント付対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
ボールポイントキーレンチ1/16
Pro-Auto¥209税込¥2301丁3日以内出荷トラスコ品番774-0727材質クロームバナジューム鋼形状L型質量(g)1.4先端形状ボールポイント付対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
ロングボールドライバー2mm
BONDHUS¥819税込¥9011本当日出荷トラスコ品番823-0677形状ドライバー型質量(g)10対辺寸法(mm)2先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
メッキ・スタビー9/64インチ(首下ショート)
BONDHUS¥819税込¥9011本8日以内出荷トラスコ品番810-7935形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
メッキ・スタビー6mm(首下ショート)
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番810-7920形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(mm)6先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
メッキ・スタビー4mm(首下ショート)
BONDHUS¥779税込¥8571本8日以内出荷トラスコ品番810-7922形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(mm)4先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
メッキ・スタビー3/32インチ(首下ショート)
BONDHUS¥699税込¥7691本4日以内出荷トラスコ品番810-7938形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
メッキ・スタビー1/8インチ(首下ショート)
BONDHUS¥899税込¥9891本8日以内出荷トラスコ品番810-7936形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
メッキ・スタビー1/16インチ(首下ショート)
BONDHUS¥699税込¥7691本8日以内出荷トラスコ品番810-7939形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4










![2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981198-180216-02.jpg)