カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(147)
- 3mm(185)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(220)
- No.2(319)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,393)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- E-Value(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・STAHLWILLE(スタビレー)・E-Value・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
4ページ目: ドライバー

クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー
Wera(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フレキシブルシャフト
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
メガドラタガネドライバー 970
ベッセル(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールラチェットドライバー
ベッセル(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
差替式パワードライバー(ハンドルのみ)
ANEX(12件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
調整ドライバー セラミック
(4件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。 金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。軸径(Φmm)5グリップ径(Φmm)9材質(軸)セラミック材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
プラスチックドライバー スタビータイプ
(9件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷せまい所での作業に最適です。用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に軸径(Φmm)6.3全長(mm)87グリップ径(Φmm)30材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
ドライバー セット 薄型オフセット
(15件のレビュー)¥759税込¥8351セット(3本)当日出荷ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。セット内容+1、+2、-6厚さ(mm)10(ビット部含む)種類セット品商品構成セット品
精密ドライバーセットJOY
ANEX(9件のレビュー)¥779税込¥8571セット(6本)当日出荷時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ)
ベッセル(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。トラスコ品番351-3696軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパークッション貫通ドライバー
ベッセル(11件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。 ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。 刃先マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
精密ヘックスドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フォーラインドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ミニスタ60 ラチェットドライバー
ANEX(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット欠品中60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。種別ラベルタイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品
樹脂柄ドライバセット貫通タイプ
KTC(9件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット(8本組)当日出荷六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-8850セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25)質量(g)1200種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
プラス精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック柄プラスドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
トルクス板ラチェット
ベッセル(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。仕様ボールロック式トラスコ品番169-7668セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス商品構成セット品
ロンググリップドライバー
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。用途各種ネジの締付、取外しに。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なしグリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
ビスキャッチドライバー
(11件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに軸径(Φmm)4.3全長(mm)295グリップ径(Φmm)21材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ラチェットドライバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズNo.2商品構成単品
スリムオフセットドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(3本組)当日出荷より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。トラスコ品番327-2168セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
ネジとりインパクト
ANEX(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30全長(mm)213差込角(mm)6.35軸長(mm)20材質(ビット)特殊合金鋼、エラストマー樹脂適合サイズM3~6商品構成単品刃先M3.5~6用
メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ
ベッセル(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。トラスコ品番124-2997軸径(Φmm)6.4全長(mm)510種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
板ラチェットドライバーセット
ベッセル(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。トラスコ品番371-5329セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
精密用プラスドライバー
ANEX(7件のレビュー)¥95~税込¥105~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリムラチェットDVセット
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
ソフトグリップロングドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロドライバー (3本組)
ベッセル(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1セット当日出荷柄は早回し用回転キャップ付です。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上しました。クロムバナジウム鋼です。種類セット品材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)235×70×15本数3商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)
ANEX(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
インパクトドライバー
ANEX(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。種類セット品商品構成セット品
8カラードライバーセット
KENOH(7件のレビュー)¥529税込¥5821セット(8個)当日出荷力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き。使用頻度の高いサイズをセットに。一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット。家具等の組み立てに。ネジ・ビスの締め・緩めに。DIYの必需品。セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐商品構成セット品
パワーグリップドライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品