6ページ目: のこぎり

のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,390件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン製耳かき GREEN BELL(グリーンベル)チタン製耳かきGREEN BELL(グリーンベル)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
竹では実現できなかったかき心地。
全長(mm)143質量(g)0.5
生木剪定鋸  鋸替刃 アルス生木剪定鋸 鋸替刃アルス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様引廻し折込折りたたみ式刃厚(mm)0.9仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5目数12
弦鋸の替刃 金工用 SK11弦鋸の替刃 金工用SK11(2件のレビュー)
289税込318
1パック(3枚)ほか
当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパックです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数24山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
ハナツールズ マジックソー D型 ハナツールズハナツールズ マジックソー D型ハナツールズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。糸のこ刃は強度としなやかさを兼ね備えた特殊ブレードです。折れにくく曲線切りがラクラクできます。替刃は回すだけで簡単に取付可能です。別売りの平のこ刃、ダイヤモンド刃、ダイヤモンドシャープナー刃も取り付け可能です。平のこ刃を取り付ければベニヤ板等の薄い素材、ダイヤモンド刃はガラス、タイルなどが切れ用途がさらに広がります。
レザーソー導突鋸 替刃 レザーソーレザーソー導突鋸 替刃レザーソー(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工刃長(mm)240ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)板厚(mm)0.3
糸鋸フレーム ニクア糸鋸フレームニクア(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
スゴイ Silky(ユーエム工業)スゴイSilky(ユーエム工業)
4,098税込4,508
1枚ほか
当日出荷
切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
ビッグボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ 万能目Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。 乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.3目数10枚目/30mm
ゴム太郎 根切 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 根切Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚ほか
当日出荷
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.3目数8枚目/30mm
アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用厚刃は腰の強さ2.5倍厚の0.9ミリ厚刃は、メーカー従来鋸の2.5倍腰が強く、ストロークのたわみが少なくスピーディーに力強く切り込みます。
用途仮枠・剪定用鋸替刃切り幅(mm)1.2仕様アサリ有り板厚(mm)0.9材質(刃)スチール
金切鋸刃 神東工業金切鋸刃神東工業(3件のレビュー)
289税込318
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250
ゼットソー剪定 梨240替刃 岡田金属工業所ゼットソー剪定 梨240替刃岡田金属工業所(3件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm)240ピッチ(mm)2.0トラスコ品番798-2003質量(g)44板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
ガンファイター270 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30質量(g)本体/200 鞘/85
ゼットソー硬木250 岡田金属工業所ゼットソー硬木250岡田金属工業所(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃長(mm)250刃わたり(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.75仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775質量(g)242板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
折込鋸 ハンター替刃 バクマ工業折込鋸 ハンター替刃バクマ工業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています
ピッチ(mm)3仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です材質SK-4板厚(mm)1.14~1.23
断熱材カッター SK11断熱材カッターSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
マグネット付鋸ガイド KENOHマグネット付鋸ガイドKENOH
1,398税込1,538
1個
当日出荷
日曜大工の必需品!ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm)170質量(g)205
金切鋸 CUSTOM KOBO金切鋸CUSTOM KOBO
609税込670
1個
当日出荷
一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15山数24(中目)RoHS指令(10物質対応)対応
ガンファイター 300 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター 300 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
刃渡り(mm)300仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1目数12枚目
替刃式折畳鋸(金属用) 角利(角利産業)替刃式折畳鋸(金属用)角利(角利産業)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
折りたたみ式の鋸です。刃の角度が2段階で調整できます。便利な替刃式です。
用途生木の剪定や木工用として。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。軽金属の切断用として。トラスコ品番836-4223材質刃:炭素工具鋼 SK85質量(g)230折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
パイプソー240黒柄 ゼットソーパイプソー240黒柄ゼットソー
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄仕様柄のみトラスコ品番818-5762材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂全長(mm)180質量(g)832018年トラスコ掲載ページ4 1153
両ツル柄 900 リング付 A 浅香工業両ツル柄 900 リング付 A浅香工業
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
金象印 両ツル・バチツル2.5kg・等の替柄です。
用途両ツルハシ、バチツル2.5kg用替柄全長(mm)900材質天然木形状小判型質量(g)800先端寸法(mm)67×37手元寸法(mm)36×28
電動糸鋸刃直線切用 SK11電動糸鋸刃直線切用SK11(2件のレビュー)
789税込868
1パック(10本)
当日出荷
電動糸鋸交換刃です。厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適です。
用途木工曲線切用。幅(mm)2.4厚さ(mm)0.25全長(mm)約133タイプピンエンドタイプ山数78
弦鋸の替刃バイメタル 24山 SK11弦鋸の替刃バイメタル 24山SK11(1件のレビュー)
689税込758
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数24山適合サイズ(mm)250
パネルソーハンディ精密目150 岡田金属工業所パネルソーハンディ精密目150岡田金属工業所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性! エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。
刃渡り(mm)157ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36
竹ひきのこ240 岡田金属工業所竹ひきのこ240岡田金属工業所(3件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
用途竹の切断・加工用刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5種別替刃材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
竹挽鋸 替刃 レザーソー竹挽鋸 替刃レザーソー(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.6
レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソーレザーソー LB-A 竹 挽レザーソー
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌々日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
用途竹材
レザーソー細工鋸 両刃 レザーソーレザーソー細工鋸 両刃レザーソー(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工刃長(mm)125全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
レザーソーSELECT  竹挽 レザーソーレザーソーSELECT 竹挽レザーソー(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
ゴムボーイカーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 本体Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定折込目数8枚目/30mm
マイターボックス 2×4材用 SK11マイターボックス 2×4材用SK11(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
電工プロ折りたたみ パイプソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ パイプソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップ無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に刃長(mm)120折込全長(mm)260材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19高さ(mm)57質量(g)136刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)150
ゼットソーⅢ8寸目 岡田金属工業所ゼットソーⅢ8寸目岡田金属工業所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。
刃長(mm)250刃渡り(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.4トラスコ品番818-5797質量(g)179板厚(mm)0.5切り幅0.66mm切り幅(mm)0.66
スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm 角利(角利産業)スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm角利(角利産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。刃長(mm)210全長(mm)350ピッチ(mm)1.7トラスコ品番420-3178質量(g)180板厚(mm)0.6材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
ハンディソー替刃 金切・ストレート兼用 神沢ハンディソー替刃 金切・ストレート兼用神沢(6件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
レザーソーZA型 替刃 レザーソーレザーソーZA型 替刃レザーソー(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2315質量(g)32板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
ライフソー電工ペッカー90 替刃 岡田金属工業所ライフソー電工ペッカー90 替刃岡田金属工業所(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ刃わたり(mm)90ピッチ(mm)1.60仕様替刃トラスコ品番819-5816全長(mm)357質量(g)16刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
ヤニピカ レザーソーヤニピカレザーソー(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
簡単!さっとスプレーするだけ! 滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。 レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去RoHS指令(10物質対応)対応
のこぎり