絞り込み
刃長(mm)
  • 360
  • 80(27)
  • 100(33)
  • 110(17)
  • 120(85)
  • 125(14)
  • 130(17)
  • 150(51)
  • 160(19)
  • 180(62)
  • 190(16)
  • 200(47)
  • 210(240)
  • 225(35)
  • 240(217)
  • 250(96)
  • 265(42)
  • 270(128)
  • 300(119)
  • 330(38)
ピッチ(mm)
  • 2.5(2)
ブランド
  • Silky(ユーエム工業)(7)
  • 三木住千吉(3)
  • レザーソー(2)
  • 角利(角利産業)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 大五郎(2)
  • ZENSHIN[作業工具](2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スゴイ Silky(ユーエム工業)

    スゴイ

    Silky(ユーエム工業)
    4,398税込4,838
    1枚ほか
    当日出荷
    切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
    用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
  • ビッグボーイ2000 Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ2000

    Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。 疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。 太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。 おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。 高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。 折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。 従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。
    折込収納時寸法(mm)405使用時寸法(mm)765切り幅(mm)1.4刃渡り(mm)360目数6.5枚目/30mm
  • ビッグボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ 万能目

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷
    山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
    用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。 乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)360目数10枚目/30mm
  • ビッグボーイ 荒目 Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ 荒目

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚ほか
    当日出荷
    山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
    用途造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。 生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)360目数7枚目/30mm
  • 常造 手曲鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 手曲鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    立木の伐採、枝切、丸太切り等
    材質SK5
  • ザクザク切れる手曲鋸 角利(角利産業)

    ザクザク切れる手曲鋸

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。
    用途丸太の切断や太枝の剪定に。材質炭素工具鋼(SK-5)2018年トラスコ掲載ページ4 1188
  • 手曲鋸 三木住千吉

    手曲鋸

    三木住千吉(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    主として丸太等、太い木材の切断に使用します。目立て済みですので、このまま使用出来ます。
    用途生木・太い木材の切断作業。仕様目立て済み刃渡り(mm)360
  • マスター360 Silky(ユーエム工業)

    マスター360

    Silky(ユーエム工業)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷
    マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
    用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)360目数9枚目/30mm
  • ビッグボーイ 細目 Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ 細目

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷
    山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
    用途建築大工、仮枠大工、造園や林業での竹細工や竹伐採などでお使いになれます。 乾燥木材の無垢材・集成材・薄板・ベニヤ・コンパネ、竹の細工や伐採に適しています。孟宗竹なども切る事が可能です。切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)360目数13枚目/30mm
  • 本職用穴挽鋸 大五郎

    本職用穴挽鋸

    大五郎
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。
    用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。
  • 穴挽鋸 三木住千吉

    穴挽鋸

    三木住千吉
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    主として丸太等、太い木材の切断に使用します。刃並びが外側に湾曲した形状で、鋸を効率よく挽く事が出来ます。
    用途生木・太い木材の切断作業。仕様目立て済み刃渡り(mm)360
  • 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]

    山林鋸 本体

    ZENSHIN[作業工具]
    4,198税込4,618
    1本
    8日以内出荷
    手曲型変則回転目立:刃のピッチは先が荒く、手元に近づくほど細くなっています。切込み角度は先がカギ目で鋭角で手元に近づくにつれ鈍角になっており切れ味が滑らか
    板厚(mm)0.9刃渡り(mm)360アサリ有り
  • 山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]

    山林鋸 替刃

    ZENSHIN[作業工具]
    2,998税込3,298
    1枚
    8日以内出荷
    手曲型変則回転目立:刃のピッチは先が荒く、手元に近づくほど細くなっています。切込み角度は先がカギ目で鋭角で手元に近づくにつれ鈍角になっており切れ味が滑らか
    板厚(mm)0.9刃渡り(mm)360アサリ有り
  • 手曲鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    手曲鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。 効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
    仕様本目立て全長(mm)580質量(g)208刃長(mm)360刃先形状ピッチアップ仕上バフ仕上口藤巻き本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×24×65材質(刃)炭素刃物工具鋼
  • 関東型穴挽鋸 三木住千吉

    関東型穴挽鋸

    三木住千吉
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    カーブ刃で太い木材も効率よく切断できます。刃並びが外側に湾曲した形状で、鋸を効率よく挽く事が出来ます。
    用途生木・太い木材の切断作業。仕様目立て済み刃渡り(mm)360
  • 本職用穴挽鋸 関西型 大五郎

    本職用穴挽鋸 関西型

    大五郎
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。先端が角ばった関西型タイプ。
    用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。全長(mm)795質量(g)262刃渡り(mm)360
  • 穴引鋸 角利(角利産業)

    穴引鋸

    角利(角利産業)
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    丸材・角材の横方向の切断、木取りなどの大まかな木工作業に。刃渡りが長いので太い材料が切りやすいです。主に荒切り用に。錆びにくい特殊表面処理済み。
    全長(mm)790刃長(mm)360刃厚(mm)1.35材質(柄部)サワクルミ材質(刃)炭素鋼SK-5
  • 替刃式サヤ付鋸360 替刃 SK11

    替刃式サヤ付鋸360 替刃

    SK11
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    SK11替刃式サヤ付鋸360SSY-360SBの専用替刃です。鋸刃表面には、サビにくくヤニもつきにくい無電化ニッケルメッキ処理を施しています。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れを施しています。切れ味がスムーズな変則ピッチ回転特殊目立てをしています。
    用途SK11替刃式サヤ付鋸360SSY-360SBの専用替刃。幅(mm)アサリ:1.3~1.4刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃渡り(mm)360切断目安(Φmm)180程度
  • 穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    穴挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
    仕様【目立て】本目立て寸法(mm)800×75×25質量(g)304刃長(mm)360柄長さ(mm)360切刃形状アール刃研磨バフ仕上
  • 恵み 厚刃 長柄 レザーソー

    恵み 厚刃 長柄

    レザーソー
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 地面から高枝を剪定することができ、高所を嫌う方にも最適です。 また、上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5刃長(mm)360板厚(mm)0.8
  • 恵み  厚刃  360 長柄 替刃 レザーソー

    恵み 厚刃 360 長柄 替刃

    レザーソー
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5刃長(mm)360板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲンキ 手曲360 Silky(ユーエム工業)

    ゲンキ 手曲360

    Silky(ユーエム工業)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    昔から伝わる手曲鋸の良さを残しつつ、メーカーオリジナルのGENKiグリップを採用した事で力いっぱい鋸を挽く事が出来ます。 GENKiグリップの良さは脱着時に工具を使わず脱着出来る事、そして、ブレードをそのままグリップで包んでいるので作業時にしっかり掴むことが出来、滑りにくくなっている事です。 刃は研磨をしてアサリ分けをしているベーシックな手曲鋸の刃になっております。
    用途林業の間伐・森林ボランティアにご使用になれます。 生木の間伐に適しています。質量(g)335使用時寸法(mm)580×150×25切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)360目数5~6.5枚目/30mm
のこぎり