絞り込み
刃長(mm)
- 210(2)
- 240(6)
ピッチ(mm)
- 2
- 1(27)
- 1.05(7)
- 1.2(10)
- 1.3(9)
- 1.4(20)
- 1.41(9)
- 1.5(89)
- 1.6(7)
- 1.7(34)
- 1.75(60)
- 1.9(5)
- 2.15(21)
- 2.2(8)
- 2.4(22)
- 2.5(44)
- 2.8(6)
- 3(48)
- 4(17)
- 6(6)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(4)
- 角利(角利産業)(3)
- ゼンシン(1)
- SK11(1)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm
角利(角利産業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。刃長(mm)240全長(mm)580ピッチ(mm)2トラスコ品番365-1550質量(g)260板厚(mm)0.6材質(柄部)籐材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥779税込¥8571枚翌々日出荷0.9mmの厚刃で先ブレが少なく安定して切り込める。用途硬質塩ビ管・ポリエチレン管の切断。厚手パイプの切断に最適。質量(g)32ピッチ(mm)2板厚(mm)0.9替刃寸法(mm)W:27、D:1.2、H:226刃渡り(mm)210適合メーカーMakita・BOSCH・HIKOKI・RYOBI・Kyocera・その他
技工替刃式両刃鋸 替刃 240mm
角利(角利産業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。刃長(mm)240全長(mm)300質量(g)105トラスコ品番365-1568ピッチ(mm)2板厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
ゼットソー剪定 梨240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)2.0トラスコ品番798-2003質量(g)44板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
ゼットソー剪定 梨240本体
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)2.0トラスコ品番798-1996質量(g)204板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
ポケット100 華のこ
ゼンシン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ちょっとしたときの便利な折込鋸です。華道などで、鋏では切れない細い枝に最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。用途生木・生花・盆栽用鋸。仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼ピッチ(mm)2板厚(mm)0.6
ゼットソー剪定 梨240 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,898税込¥4,2881セット(6枚)5日以内出荷鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。先が細いので隙間に入りやすい形状です。用途梨の果樹剪定用。ピッチ(mm)2板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)240