絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ハサミ

1,236件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃式金切鋏 サススパS type みまつ

    替刃式金切鋏 サススパS type

    みまつ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
    用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理材質(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
  • 万能ハサミ フェルコ

    万能ハサミ

    フェルコ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 長時間使っても、手が疲れない形状のハンドル。 スピーディに作業をすすめるスプリング。 ワンタッチで安全が確認できるストッパー。
    用途家庭工作用・一般職場用。 ロープ、金網、皮、金属などに。長さ(mm)196質量(g)280
  • キャナリー 紙パックハサミ PS-40H 長谷川刃物

    キャナリー 紙パックハサミ PS-40H

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番474-2613材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)170刃長(mm)43
  • 波板切鋏 金鹿工具製作所

    波板切鋏

    金鹿工具製作所(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    山に合わせて切る。切断能力(目安)は、0.3mm(トタン板厚)。トタン波板・ガルバリウム波板の切断に使用します。
    材質炭素鋼全長(mm)250質量(g)390
  • 粘着バスター(超強力非粘着はさみ) ALLEX

    粘着バスター(超強力非粘着はさみ)

    ALLEX
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    ブレードに特殊な非粘着塗装を施してあるため、非粘着性および耐久性に優れています。特殊な塗装を施してあるため、従来のフッ素加工に比べ、対粘着性、持続性に優れています。
    用途強力な粘着物のカットに。ガムテープはもちろん、ダクトテープやブチルテープ、壁紙のカットにも対応。トラスコ品番361-6169全長(mm)240質量(g)138刃長(mm)105刃厚(mm)3
  • マルチハサミ JEFCOM(ジェフコム)

    マルチハサミ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ケブラー繊維のロープが楽々切れる 鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用 細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止 普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる 握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
    用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断全長(mm)183質量(g)136
  • スパットデュアルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    スパットデュアルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    通常刃と逆刃の2種類で、多彩な切断に対応。JIS規格のCチャン(1.2ミリ厚)を切断可能。倍力構造で、軽くラクラク切断。握りが安定するストッパー付。安全ロック付。適用チャンネル。・CC-19(12×38) 厚さ:1.2mm以下
    仕様個装梱包:ブリスター・紙箱材質刃:特殊鋼、グリップ:TPE、止め金具:SW-B寸法(mm)個装:W97×D24×H313質量(g)352、個装:363本体サイズ(mm)20×70×255
  • EMTシザー TIGER(タイガー)

    EMTシザー

    TIGER(タイガー)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(刃)ステンレススチール
  • ミニハイキル 粂田ギムネ製作所

    ミニハイキル

    粂田ギムネ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    金属類から布・ビニールなどの薄いものまで簡単に切断することが出来ます。ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し完全焼入れしてありますの丈夫で長持ちします。ハイキルを小型・軽量にした万能ハサミです。女性でもプロの方でもご使用頂けます。
    用途ステンレス板、ブリキ、アルミ板、ビニール、紙類の切断。仕様【切断目安】ステンレス板0.3mm材質特殊鋼全長(mm)180質量(g)190刃長(mm)50
  • 切り絵はさみ 長谷川刃物

    切り絵はさみ

    長谷川刃物
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    世界的に有名な切り絵アーティスト『蒼山日菜』が監修した切り絵用はさみ。極薄刃とシャープな刃先で切る抵抗を軽減させるとともに、切断物を美しく仕上げます。また、シャープな刃先で細かなカット作業が思い通りにできます。指にフィットするよう設計されたハンドルは、刃先をコントロールしやすく安定した作業ができます。職人が一丁一丁手作りで調整しているMADE IN SEKIで、ハンドクラフターに愛用されるにふさわしいはさみです。これから切り絵を始める人にも。
    材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)105
  • フリー鋏 ドウカン

    フリー鋏

    ドウカン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一体型仕上げでハンドルはビニール被膜してあり指にぴったりな非常に使いやすい鋏です。 刃部はアール刃になっており、大変食い込みが良くなっています。 表面はサビに強い黒パーカー仕上げです。
    用途牛乳パック・ペットボトルの処理、トタンの切断(0.5mm)、荷造り、包装、摘果、剪定、手工芸などに全長(mm)200質量(g)115刃長(mm)65
  • ステンレスはさみ 薄刃細工用 TRUSCO

    ステンレスはさみ 薄刃細工用

    TRUSCO
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    スキ加工をする事により、切断対象物に鋭角に食い込むことができます。 刃先が薄くなっているので、細かい作業に最適です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 刃のスキ加工により、細かい作業に向いています。
    トラスコ品番831-5324材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)45刃長(mm)75板厚(mm)2刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • アレックス スリム100Noir 林刃物

    アレックス スリム100Noir

    林刃物
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。
    用途事務用材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)100質量(g)10奥行(mm)46刃長(mm)35刃厚(mm)1.5
  • 万能ハサミ205 iHelp

    万能ハサミ205

    iHelp
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ギザ刃採用で材料を逃がさない。 一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。
    用途一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。全長(mm)205材質(刃)ステンレス420J2切断能力(mm)鉄板0.5
  • よく切れ~る万能ハサミ セーブインダストリー

    よく切れ~る万能ハサミ

    セーブインダストリー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット。 3mm厚 プラスチック板。 1mm厚 アルミ板。 0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板。 生木(小枝)、CD、ホース 。2.5mm径(軟線)の切断が可能
    用途万能はさみとして材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂オレンジ・イエロー品番SV-3789寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18
  • グリップハサミ Slice(スライス)

    グリップハサミ

    Slice(スライス)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造ハサミです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10595は、工業用テーラーやファイバアーティスト、関節炎や手が不自由・器用さに問題を抱えている方々にとって理想的なハサミです。ハンドルを絞ることでカット可能なので、開閉作業の繰り返しによる手や関節への負担を軽減し、筋肉の疲労を減少できます。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
    用途ハサミ寸法(mm)144.3×18.2×12.24材質(本体)ナイロン6(ポリアミド)50%混合グラスファイバー、ポリプロピレン、ステンレススティール質量(g)24材質(刃)セラミック刃先(mm)24×11×0.8
  • アレックス スリム140 ALLEX

    アレックス スリム140

    ALLEX
    899税込989
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ペンケースや手帳のポケットにも収納できるスリムタイプです。 感触がソフトなエラストマーリングが付いて、やさしい指あたりです。
    用途事務用、携帯用はさみ材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂全長(mm)140質量(g)24刃長(mm)60刃厚(mm)1.8
  • スニップ 103 ユニバーサル IRWIN

    スニップ 103 ユニバーサル

    IRWIN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    質量(g)410タイプ103(ユニバーサル)全長L(mm)254切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • 美鈴 工作はさみ 美鈴

    美鈴 工作はさみ

    美鈴
    579税込637
    1丁
    当日出荷
    子供の工作用に先丸で安全。事務用、紙切り用にも。No.828は刃先が細目で細かな作業ができます。工作、事務用に。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
  • 金切鋏 直線・曲線切L型 千吉

    金切鋏 直線・曲線切L型

    千吉
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。 バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
    用途直線切り。形状直刃L型全長(mm)約250切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ホームカットR SK11

    ホームカットR

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。サビにくいステンレス製ブレードです。 すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。
    用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP+TPR刃厚(mm)約2.3材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2
  • クラフト工作はさみ ギザ付 SK11

    クラフト工作はさみ ギザ付

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。
    用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)180切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • クラフト工作はさみ SK11

    クラフト工作はさみ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)160切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • 118mm はさみ(精密・アングルヘッド/ステンレス製) エスコ

    118mm はさみ(精密・アングルヘッド/ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA540ME-24全長(mm)118
  • 145mm はさみ(精密/ステンレス製) エスコ

    145mm はさみ(精密/ステンレス製)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA540ME-23全長(mm)145
  • 170mm はさみ・万能(ステンレス製) エスコ

    170mm はさみ・万能(ステンレス製)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA540B-11全長(mm)170
  • マイクロシザーズ 長谷川刃物

    マイクロシザーズ

    長谷川刃物(3件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    全長わずか35mmで親指と人差し指でつまむだけで切ることができます。 服の解れた糸のカットや袋の開封などに便利です。 キャップとストラップ付きで持ち運びに便利です。
    用途携帯用に。全長(mm)35質量(g)5刃長(mm)7刃厚(mm)1.2材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
  • マルチカット ショート Three Hand

    マルチカット ショート

    Three Hand
    719税込791
    1個
    当日出荷
    切れ味が良く、家庭や事務仕事において幅広い対象物に使用できる万能ハサミです。 ステンレス製でサビに強く、切断時に滑りにくいギザ付き刃仕様です。 紙や布、ビニール、針金、CD、カード類、細枝などの切断に。
    材質刃/ステンレス、柄/ABS全長(mm)170刃渡り(mm)60
  • 本職板金鋏 SLD柳刃 300mm 盛光

    本職板金鋏 SLD柳刃 300mm

    盛光
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-4129全長(mm)320刃長(mm)75
  • ガーゼはさみ GA-200 ALLEX

    ガーゼはさみ GA-200

    ALLEX
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番444-4639材質ステンレス鋼(SUS420相当)全長(mm)200質量(g)105刃長(mm)88
  • 金切鋏 柳刃 金鹿工具製作所

    金切鋏 柳刃

    金鹿工具製作所
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。 。鍛造品、炭素鋼(全鋼)、主にトタン板(鉄板)の端を直線に切る時に使用します。刃が曲がっているのでトタン板を切っても手に当たりません。直線、曲線が切れる万能タイプです。
    幅(mm)55全長(mm)210高さ(mm)220質量(g)270奥行(mm)20
  • 切箸エグリ刃 盛光

    切箸エグリ刃

    盛光(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    丸穴の開口などに最適です。
    用途板金加工用鋏。トラスコ品番404-9047全長(mm)170材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)240タイプ鉄板用刃長(mm)45切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
  • ハードはさみ プレーン TRUSCO

    ハードはさみ プレーン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
    トラスコ品番402-6675材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、エラストマー樹脂全長(mm)166質量(g)67刃長(mm)40硬度HRC58切断能力革工芸、庭木の剪定(直径5mm)、粘土細工、プラモデル、ラジコン、アルミ針金など刃厚(mm)2.5
  • 万能金切ハサミ用スプリング TRUSCO

    万能金切ハサミ用スプリング

    TRUSCO
    389税込428
    1袋(5個)
    当日出荷
    質量(g)35
  • 切箸直刃 盛光

    切箸直刃

    盛光
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    直線切りに最適です。
    切断能力(mm)ステンレス板-
  • アルスーパーH(アラミド繊維専用) アルス

    アルスーパーH(アラミド繊維専用)

    アルス
    74,980税込82,478
    1丁
    当日出荷
    耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。
    用途アラミド繊維など超硬繊維の切断仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナットトラスコ品番211-9072全長(mm)260質量(g)260刃長(mm)105刃厚(mm)4.3材質(刃)スーパーハイスアズワン品番6-3002-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスリフォーム鋏 trad

    ステンレスリフォーム鋏

    trad(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
    用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。全長(mm)250質量(g)260刃長(mm)78切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで刃厚(mm)3.5
  • 金切バサミ MCC(松阪鉄工所)

    金切バサミ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番369-9757全長(mm)225質量(g)270刃長(mm)30呼びASR切断サイズ0.6以下適合切断材ブリキ、ステンレス板
  • 万能はさみ ベッセイ

    万能はさみ

    ベッセイ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(kg)0.38寸法a(mm)240
  • 万能金切ハサミ WORKPRO

    万能金切ハサミ

    WORKPRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    板金・ステンレス・プラスチック・ビニールなど幅広い素材に対応します。60CR-V鍛造刃を採用しており、高い耐久性を実現しています。倍力構造により、軽い力でも強力に切断できます。滑りにくいTPRグリップを採用しており、しっかり握れます。曲線切断に最適な形状で、スムーズな加工が可能です。
    全長(mm)200切断能力ステンレス・22GA(0.7mm)、軟鋼・18GA(1.2mm)材質(刃)60CR-V鍛造鋼
ハサミ