絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ハサミ

1,237件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 楽ちん波板切鋏 トップマン[工具・金物]

    楽ちん波板切鋏

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    波板の切断がとても楽ちんにできます
    材質刃:炭素鋼/グリップ:PP+TPR寸法(mm)230
  • パワーフリーカット怪力技 トップマン[工具・金物]

    パワーフリーカット怪力技

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    二種類の特殊刃+小回りが利くカーブブレード!
    仕様@carve全長(mm)175材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼刃渡り(mm)55
  • Wカッター 黒鳶 -クロトビ- 土牛

    Wカッター 黒鳶 -クロトビ-

    土牛
    4,880税込5,368
    1丁
    当日出荷
    ひとつのハサミで帯鉄と番線の両方が切れる。大きく刃が開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能。ペンチ差し・サックにも差込み易いコンパクト形状(全長225mm)
    用途アッパーカッターでは帯鉄・トタンなどの薄板やケーブル・VVF線・樹脂製品の切断。アンダーカッターでは番線の切断に。全長(mm)225質量(g)240刃長(mm)40切断能力(mm)アッパーカッター:帯鉄・トタンなどの薄板(0.5以下)/ケーブル・VVF線(2.0×3芯)/樹脂製品(1.0以下)●アンダーカッター:番線(3.2以下)色(本体)ブラック
  • 倍力万能ハサミ Basic Tool

    倍力万能ハサミ

    Basic Tool
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    小さな力で強力切断。ギザ付で滑らずカット。
    全長(mm)260質量(g)400切断能力(mm)(ステンレス)0.6 / (針金)2.5 / (鉄板)1.2
  • おりこうなハサミ ENGINEER(エンジニア)

    おりこうなハサミ

    ENGINEER(エンジニア)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。ナット回し:簡易スパナを刃に搭載。ボルト、ナットをサッと回せます(対辺8、10、12mm)。ストレート刃:適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。ギザ刃:多様な素材を逃さず、ザクザク切断できます。高硬度の特殊極細繊維にも対応。ワイヤーカッター:針金や銅線をわずかな力で切断できます。本体の刃は使用しないため、刃部の劣化を防ぎます。ダンボールオープナー:ダンボールの開梱に便利。内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。
    用途食材の切断や果実の収穫、電線の切断などに材質ステンレス(刃部)/PBT(グリップ&キャップ)幅(mm)(グリップ)91全長(mm)207ライムグリーン質量(g)177刃長(mm)78刃厚(mm)3
  • ステンレス電工ハサミ TAKAGI(高儀)

    ステンレス電工ハサミ

    TAKAGI(高儀)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブルを逃がさないギザ&丸刃。力が入りやすくフィットする握りやすいハンドル。端子の圧着やワイヤー(~3.0mm以下)もカットできる。セーフティコード取付け穴付き
    用途ケーブルの被覆はがし、銅板、アルミ板の切断に材質刃部:ステンレス(SUS420J2)ブラッククロム仕上げ ハンドル:ポリプロピレン、熱可塑性ゴム質量(g)204
  • 7000シリーズ 小バサミ 貝印

    7000シリーズ 小バサミ

    貝印
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
    用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス奥行(mm)8
  • ステンレスミニクラフト鋏 TAKAGI(高儀)

    ステンレスミニクラフト鋏

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    刃が細く短いので細かい作業に便利。さびにくいステンレス刃。的確に作業できるリング型グリップ
    用途糸切り・ペーパークラフト等の細かい作業に。材質●本体:ステンレス鋼(420J2)●リベット:ステンレス●ハンドル:ABS樹脂
  • マスカー用ハサミ(左手作業用) インダストリーコーワ

    マスカー用ハサミ(左手作業用)

    インダストリーコーワ
    799税込879
    1丁
    欠品中
    シャープな刃先で手にしっかりフィット。手早く切れて、養生作業の効率アップ。
    質量(g)95奥行(mm)13.5縦(mm)215横(mm)80
  • 万能金切鋏 チョッパー SK(新潟精機)

    万能金切鋏 チョッパー

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
    用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
  • すべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプ ハートライ

    すべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプ

    ハートライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ギザ刃付きだからすべらないはさみです。切り比べれば納得、硬くて強い刃!
    用途ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。ハンドルPP樹脂(ソフトタイプ)材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)43
  • R刃スニップス TAKAGI(高儀)

    R刃スニップス

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    紙・トタンや皮革・カーペット、コード類や小枝も切断可能な万能鋏 。スプリング付:連続作業に効く 。くいつきの良いR刃 。滑りにくいラバーグリップ
    用途トタン・皮革・カーペットの切断に 。荷造り時のヒモやバンド、コード類の切断に 。小枝などの剪定作業に材質●刃部:ステンレス鋼 ●ハンドル部:PP+グリップ部:TPR切断能力●鉄板:約0.6mm ●アルミ線・銅線:約Φ1.5mm ●小枝(1年目の若枝):約Φ5.0mm
  • RS PRO 金切りばさみ RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    カットの種類 = ストレート。。RS PRO 12
  • RS PRO 金切りばさみ 250 mm RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ 250 mm

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ストレート切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの直線切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 板金用はさみを使用すると、ブレードの全長にわたって柔らかい素材を切断できるため、エッジの切断に最適です。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、直線切断を特長としており、直線状にブレードの全長にわたって材料を切断したり、わずかにカーブしたりすることができます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは直線で切るように設計されていますが、わずかな曲線を得ることができます。
    仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
  • 大型フッ素コートハサミ ALLEX

    大型フッ素コートハサミ

    ALLEX
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティングを施しています。ハンドルは耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性が高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂を使用しています。樹脂製ナットを使用することにより、開閉感を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
    用途厚紙、段ボール、プラダン、粘着テープ等にトラスコ品番665-5835材質【刃部】ステンレス刃物鋼(420J2)【ハンドル部】ガラス繊維入りポリプロピレン全長(mm)207刃長(mm)75刃厚(mm)3
  • 針金切鋏(中)180mm 諏訪田製作所

    針金切鋏(中)180mm

    諏訪田製作所
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
    材質刃物鋼
  • 布切はさみ プロ用青紙スーパー Clover(クロバー)

    布切はさみ プロ用青紙スーパー

    Clover(クロバー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。 鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。 繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。 地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
    用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上タイプ布切り用刃厚(mm)3.6
  • 事務用はさみ(特大)左手用 Sー200L ALLEX

    事務用はさみ(特大)左手用 Sー200L

    ALLEX
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ALLEXを代表するオールステンレスシリーズの左手用です。刃厚3.0mmの力強いはさみです。
    用途事務用、左手用トラスコ品番315-5853材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)200刃長(mm)95刃厚(mm)3
  • USAG 万能ハサミ ストレート USAG

    USAG 万能ハサミ ストレート

    USAG(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    マイクロ滑り止め歯付きブレード 小さい手と大きい手に適応する選択レバー ブレードをブロックするセキュリティレバー 滑りにくいバイマテリアルの人間工学に基づいたハンドグリップ
    全長(mm)210
  • ホーム万能鋏 PROMOTE(プロモート)

    ホーム万能鋏

    PROMOTE(プロモート)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    サビに強いステンレス刃を使用
    用途手工芸から菜園まで全長(mm)175
  • PH-50用グリップ ENGINEER(エンジニア)

    PH-50用グリップ

    ENGINEER(エンジニア)
    199税込219
    1組
    当日出荷
    PH-50用の交換グリップ。
    質量(g)14アズワン品番65-1699-43
  • ロールバッタα 東北エスパル

    ロールバッタα

    東北エスパル
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
    用途板金作業に。寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4全長(mm)約250
  • CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏

    与板利器工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    色々な素材が切れる万能ばさみです。縄、ポリテープ、金網、軟鋼板、プラスチック、アルミ、銅板、針金、ゴム、ビニールホース、草花、小枝、農作業などにご使用いただけます。色々な素材が切れるので重宝します。
    用途縄・ポリテープ・金網・軟鋼板・プラスチック・アルミ・銅板・針金の切断。材質刃部:炭素鋼
  • WK万能水産鋏 WK

    WK万能水産鋏

    WK
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    漁業・水産・海上作業等、従事者に認められた国産製万能水産鋏です。
    材質特殊ステンレス刃物鋼全長(mm)約165
  • ハードスニップス EB-SK11

    ハードスニップス

    EB-SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。サビに強い特殊表面処理を施しています。特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付材質(刃)ニッケル無電解加工
  • 越の金鹿 角波板切鋏 金鹿工具製作所

    越の金鹿 角波板切鋏

    金鹿工具製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    トタン板・ガルバリウム板の切断に。
    用途角波板の切断に。全長(mm)315質量(g)573呼び寸法(mm)300切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.4材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 越の金鹿 金切鋏 エグリ刃 金鹿工具製作所

    越の金鹿 金切鋏 エグリ刃

    金鹿工具製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
    用途薄い金属板の切断に。全長(mm)193質量(g)240呼び寸法(mm)180切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 180mm はさみ・万能(ステンレス製) エスコ

    180mm はさみ・万能(ステンレス製)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1丁
    翌日出荷
    材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)185質量(g)95刃長(mm)70
  • 多目的マジックはさみ アイメディア

    多目的マジックはさみ

    アイメディア
    799税込879
    1個
    当日出荷
    大型ゴミを細かく切断し、普通ゴミと一緒に捨てられます!(※ゴミの分別は、お住まいの自治体のルールに従ってください。) 刃に角度がついているので切ったものが手に当たらずスムーズに切れる。 コンパクトで手の小さい女性にも使いやすい! カーペット、ダンボール、プラスチック、枝切りなどに。
    材質刃:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:ABS樹脂、バネ:ステンレス鋼全長(mm)205質量(g)約132寸法(cm)約20.5×5×2cm
  • 板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ CHANNEL

    板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ

    CHANNEL
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。
    トラスコ品番148-6965全長(mm)238.25材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)22.35切断能力(mm)ステンレス板1切断能力(mm)鉄板1.2
  • 金切バサミ(ミニ) JEFCOM(ジェフコム)

    金切バサミ(ミニ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
    材質本体:CR-MO、グリップ:TPE質量(g)200全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2
  • ステンレス用切箸柳刃 盛光

    ステンレス用切箸柳刃

    盛光
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ステン材の曲線・直線切りに最適です。
    材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
  • スニップ 105 強力型ユニバーサル IRWIN

    スニップ 105 強力型ユニバーサル

    IRWIN
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。強力タイプ。
    質量(g)390タイプ105(ユニバーサル)全長L(mm)234切断能力(mm)鉄板:1.52、ステンレス:1.2
  • スニップ 103 ユニバーサル IRWIN

    スニップ 103 ユニバーサル

    IRWIN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    質量(g)410タイプ103(ユニバーサル)全長L(mm)254切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • 剛力ハサミ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    剛力ハサミ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    特許取得済み!倍力はさみにモード切換スイッチ搭載。 パワーモードで切断力UP!ハンドルの開き幅が狭いので握りやすい!
    全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)鉄板1.4切断能力(mm)ステンレス1
  • 万能はさみ sita(サイタ)

    万能はさみ

    sita(サイタ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手の大きさに合わせてグリップの開き幅を調整できるロック部付
    全長(mm)210有効切断能力(mm)10
  • 精密作業用ハサミ P.Tool

    精密作業用ハサミ

    P.Tool
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    全長(mm)145サイズ(mm)145
  • 美鈴 スイートシルキー 美鈴

    美鈴 スイートシルキー

    美鈴(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度に仕上げました。手芸~事務用に繊細なシルキーな切れ味をお楽しみ頂けます。カラフルなバリエーションでお好みの色が選べます。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄部:ABS樹脂全長(mm)約170刃長(mm)約65
  • 美鈴 シルキー万能はさみ 美鈴

    美鈴 シルキー万能はさみ

    美鈴
    2,198税込2,418
    1丁
    欠品中
    刃材に高級ステンレス綱(6A)使用し、冷間鍛造により切れ味と耐久性を高めました。硬い物から柔らかな物までスムーズな切れ味。高精度に仕上げたステンレス製万能はさみの高級品です。柔らかハンドルで手に負担をかけずハードな作業でも楽々。手芸、園芸、盆栽、工作、事務、お料理、カニなどと幅広くご使用頂けます。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:EVA樹脂全長(mm)約165質量(g)約62刃長(mm)約40
  • 錠剤カットハサミSP ALLEX

    錠剤カットハサミSP

    ALLEX
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    大きくて飲み込みにくい錠剤をカットします。12ミリまでの錠剤がフィットする丸型の刃です。
    用途お子様、お年寄り、ペット等の錠剤のカットに。仕様刃部を汚れから守るビニールカバー付きトラスコ品番856-2093セット内容刃部ビニールカバー付き材質刃、刃:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ガラス繊維入りポリプロピレン(PP,GF)全長(mm)120質量(g)29刃長(mm)14切断能力(mm)直径、厚み12mmまでの錠剤刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1039
ハサミ