絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ハサミ

1,237件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIY万能はさみR E-Value

    DIY万能はさみR

    E-Value
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    様々な素材を強力にカットします。ハイカーボンスチールSK-5の刃は、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
    用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5)、グリップ:PP+TPR切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5刃部硬度HRC53-55
  • DIY万能はさみRステンレス E-Value

    DIY万能はさみRステンレス

    E-Value(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    様々な素材を強力にカットします。ステンレス刃はサビに強く、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
    用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。材質刃部:ステンレスSUS420J2、グリップ:PP+TPR切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5刃部硬度HRC50-52
  • 250mm はさみ・鉄板用(左利き用) エスコ

    250mm はさみ・鉄板用(左利き用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,780税込3,058
    1丁
    当日出荷
    材質刃:鍛造合金鋼全長(mm)250質量(g)410刃長(mm)40切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7左右区別左利き用
  • アームレスラーハード ストレート 長谷川刃物

    アームレスラーハード ストレート

    長谷川刃物
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
    トラスコ品番217-8365セット内容キャップ全長(mm)165材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂質量(g)62刃長(mm)40刃厚(mm)2.4アズワン品番64-8410-03
  • 万能ハサミ SIGNET(シグネット)

    万能ハサミ

    SIGNET(シグネット)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サビにくく硬くて強いステンレス製。 ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。 連続作業に便利なスプリング付き。
    用途ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。全長(mm)185質量(g)146刃長(mm)50切断能力(アルミ線)3mm2切断能力(mm)(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5刃の厚さ(mm)4切断能力(mm)鉄鋼0.8皮むき能力(mm)ノッチ(AWGケーブル):19-23
  • クラフト鋏 コンパクト E-Value

    クラフト鋏 コンパクト

    E-Value
    829税込912
    1個
    当日出荷
    小型、軽量で大変使いやすいハサミです。工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。
    用途紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。材質(グリップ)ナイロングラスファイバー切断径(mm)芽切:5まで材質(刃)SK-5・パーカー仕上裁断厚(mm)(アルミ板・銅版)0.5まで
  • クラフト工作はさみストロング SK11

    クラフト工作はさみストロング

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ギザ刃・のこ刃・針金切の3種類の刃でさまざまな物を強力カットします。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。ハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。直線切りのしやすい65mmのロング刃です。
    用途紙、厚紙、布、ビニール、段ボール、ロープなどの切断。仕様板厚さ3mmの幅広厚刃使用全長(mm)210刃長(mm)65材質(グリップ)EVA+PPブレードSUS420J2硬度HRC(刃部)56±1材質(刃)ステンレス鋼(AUS6)
  • 金切鋏 B型 ドウカン

    金切鋏 B型

    ドウカン
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番770-0032材質刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜、ハンドル白心可鍛鋳鉄全長(mm)250質量(g)300刃長(mm)95刃厚(mm)5.0
  • 「長谷川刃物」分別ハサミ 長谷川刃物

    「長谷川刃物」分別ハサミ

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    欠品中
    分別バサミはしょうゆやドレッシングなどのガラス瓶に付いているプラスチックのキャップを外すための道具です。
    材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター全長(mm)153
  • ダリヤ ステン キルト&ペーパークラフトハサミ 先細直刃 中島利器

    ダリヤ ステン キルト&ペーパークラフトハサミ 先細直刃

    中島利器(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製。
    全長(mm)105刃先先細直刃
  • ダリヤ ステンピンキングハサミ 5mmピッチ 中島利器

    ダリヤ ステンピンキングハサミ 5mmピッチ

    中島利器
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    右利き左利き兼用グリップ。ステンレス製。
    材質(グリップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
  • ホビー用はさみ フッ素+ギザ刃 ALLEX

    ホビー用はさみ フッ素+ギザ刃

    ALLEX
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-3680材質刃:ステンレス、ハンドル:エラストマー全長(mm)166質量(g)67刃長(mm)40
  • FUN CRAFT フッ素加工 手芸・クラフト・粘着テープ用 近正

    FUN CRAFT フッ素加工 手芸・クラフト・粘着テープ用

    近正(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    薄刃の為、細い糸から繊維質なものまで細かいカットが可能です。フッ素加工を施しており、粘着性のあるものを切った際にベタつかずに切ることができます。
    付属品キャップトラスコ品番407-8594材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂、高級フッ素加工全長(mm)140質量(g)44刃長(mm)33
  • クリッパー タジマツール(TJMデザイン)

    クリッパー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。 刃元が切断逃げのないギザ刃構造で丸い枝等をすべることなく切断できます。 丸い枝等を滑ることなく切断することが可能です。
    用途一般事務用・園芸用。仕様切断逃げのないギザ刃構造トラスコ品番330-9151全長(mm)175質量(g)57刃長(mm)50刃厚(mm)2.3
  • クラフトシザース 154mm Autobahn

    クラフトシザース 154mm

    Autobahn
    1,998税込2,198
    1丁
    欠品中
    相手を逃さずにカットできる!ギザギザ刃のクラフトシザーズです。『CRS-154』は、錆びにくいステンレスブレードのクラフトシザーズです。刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能。テフロン加工を施しているため、両面テープなどへの使用に適しており、その他にダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切ることができます。
    用途自動車の整備作業時に最適。両面テープ 。ダンボール 。テーブルクロス 。プラスチック 。CD 。カード 。紙 などの裁断・切断に。仕様■寸法:154mm ■錆びにくいステンレスブレード ■刃にテフロン加工をしているので両面テープなどへの使用に好適 ■刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能 ■ダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切れる
  • はさみ WIZ'A

    はさみ

    WIZ'A
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラック/オレンジ
  • [ステンレス製]ゴム用はさみ エスコ

    [ステンレス製]ゴム用はさみ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1本
    欠品中
    反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
    全長(mm)143質量(g)35刃長(mm)50刃厚(mm)2材質(刃)ステンレススチール
  • ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBS

    ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付

    SBS
    899税込989
    1個
    当日出荷
    根元の凹部で線材や配線の切断ができます。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
    用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3927セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)180刃長(mm)52切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
  • 174mm はさみ(フッ素コート) エスコ

    174mm はさみ(フッ素コート)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    全長(mm)174刃長(mm)65材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼(フッ素コート)
  • ハードはさみ H-4 ALLEX

    ハードはさみ H-4

    ALLEX(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ブレードは錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも、特にねばりのある材料を使用しています。 刃部とハンドルの重量バランスに優れた、使い勝手の良い構造になっています。 軍手をしても入れやすく、力の入れやすい大きなハンドル形状です。
    用途皮、布、ビニール紐、工作用仕様皮革(3.0mm迄)布、荷造り用PPバンド等に使用可能トラスコ品番176-3330材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)189質量(g)90刃長(mm)52板厚(mm)2.5
  • アレックス スリム140フッ素コート ALLEX

    アレックス スリム140フッ素コート

    ALLEX(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ペンケースや手帳のポケットにも収納可能なスリムタイプです。 感触がソフトなエラストマーリングを使用しています。 フッ素コート加工で、刃に粘着物が付きにくくなっています。
    用途事務用、携帯用はさみ材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂全長(mm)140質量(g)24刃長(mm)60刃厚(mm)1.5
  • ラスカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ラスカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プロ愛用の片手式カッタ。 ブリキ・ラス(パンチングメタル)の切断にはラスカッタ。 長い刃がスムーズな切断を可能にし、快適な作業が行えます。
    呼びML切断能力(mm)0.8以下適合切断材ブリキ、ラス
  • オフセット型メタルスニップス trad

    オフセット型メタルスニップス

    trad(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    オフセット構造なので、らくらく切断が可能! パテント構造により従来よりパワーアップ。 鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。 安全ストッパー付。
    材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)全長(mm)270切断能力薄鉄板Φ1.2mmまで、鋼線Φ1.5mmまで、ステンレスΦ0.8mmまで、針金・銅線Φ3.0mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×60×25、台紙:327×100×25
  • 強靭万能はさみ L型 龍宝丸

    強靭万能はさみ L型

    龍宝丸(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
    用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 美鈴 手工芸専用ハサミ 美鈴

    美鈴 手工芸専用ハサミ

    美鈴(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    刃先1mmを考えた極細刃で細かい作業に最適。細かい作業を長時間する手工芸に向いた安定したハンドル。和紙や布、薄いものから厚いものまで切れ味が変わらない強靱な刃。高圧縮冷間鍛造によりステンレス材質の粘りが生まれ、飛躍的に刃の寿命を向上。また、先端の小刃に至まで精密な研削加工をしてありますのでシャープな切れ味を実現しました。軽いタッチ、滑らかな切れ味で和紙工芸・ちりめん細工・パッチワークなどに使えます。
    全長(mm)135
  • 金切鋏 柳刃 千吉

    金切鋏 柳刃

    千吉
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
    用途曲線切り。形状柳刃材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
  • キャナリー ペーパークラフト用 170mm 長谷川刃物

    キャナリー ペーパークラフト用 170mm

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    839税込923
    1丁
    当日出荷
    仕様キャナリー ペーパークラフト用 170mmトラスコ品番777-1070材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)170質量(g)30刃長(mm)60刃厚(mm)1.7
  • サススパS 替刃 みまつ

    サススパS 替刃

    みまつ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
    用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理セット内容上刃、下刃材質ハイス鋼寸法(mm)250全長(mm)250切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浪板切鋏 金鹿工具製作所

    浪板切鋏

    金鹿工具製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質は特殊鋼を使用、トタン波板、塩ビ波版、ポリカ波板等の切断に使用します。 刃が丸波になっているので波板の山をつぶすことなく切れます。
    材質刃物用炭素鋼全長(mm)285質量(g)495呼び寸法(mm)270切断能力(mm)約0.3(トタン板)
  • 替バネ ムシ型 千吉

    替バネ ムシ型

    千吉(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途交換部品材質バネ鋼
  • アームレスラーハードニップス 長谷川刃物

    アームレスラーハードニップス

    長谷川刃物
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    針金・ひご切りに最適です。工場や現場作業など幅広く使用できます。
    トラスコ品番363-6674全長(mm)195質量(g)125刃長(mm)45切断能力アルミ板(1mmまで)、ブリキ板(0.6mmまで)、ステン板(0.5mmまで)
  • スーパーハードはさみ 段違い刃 ALLEX

    スーパーハードはさみ 段違い刃

    ALLEX(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    刃やハンドル、手が邪魔にならないので、幅広い素材もスムーズに切り進められます。段ボールや紙箱、0.3mm程度の樹脂シートのカットに適しています。
    トラスコ品番361-6177全長(mm)225質量(g)175刃長(mm)55硬度HRC50切断能力(mm)段ボール・紙箱・樹脂シート:0.3刃厚(mm)3材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
  • ロングタイプハサミ (刃先:左曲り) ベッセイ

    ロングタイプハサミ (刃先:左曲り)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃が長いので連続切り、大きなR用です。
    用途板金。鉄工業。トラスコ品番327-2494材質炭素工具鋼全長(mm)280質量(g)450刃長(mm)64切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2刃先左曲り
  • ジッパーシザーズ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ジッパーシザーズ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    折り畳み式で携帯に便利!キーホルダーとしても使えます。
    材質(刃先)420T-2ステンレス、(本体)ABS樹脂全長(mm)(使用時)65質量(g)6.5全長×幅W×厚さ(mm)44×16×10刃わたり(mm)17
  • 鋏 ロングアーム195mm アルス

    鋏 ロングアーム195mm

    アルス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途段ボール、牛乳パック、カニの甲羅や脚などの切断
  • 切れ味シャープなはさみ ハートライ

    切れ味シャープなはさみ

    ハートライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フッ素加工だからべたづかず、ギザ刃付きだからすべらないはさみです。すべらず、べたつかず、いろいろ使えてとっても重宝!
    全長(mm)215ハンドルABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(板厚2.5mm)刃渡り(mm)80
  • ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS

    ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア

    SBS
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機能は本格派で錆に強いステンレス製です。 お洒落で可愛いコンパクトタイプの万能ばさみです。 レッド・ブルー・イエロー・ブラックと好みでチョイスできる豊富なカラーバリエーションがあります。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断が出来ます。 根元の凹部で線材や配線などの切断が出来ます。
    用途線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチな切断に。材質本体:ステンレス鋼(#420)、焼き入れ:HRC52℃±2全長(mm)140タイプ万能タイプ刃長(mm)35切断能力(mm)トタン板:0.5mm厚、アルミ線・銅線:1.5mmΦ、小枝:5mm厚刃厚(mm)3切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
  • 万能鋏 鋭剛 SK11

    万能鋏 鋭剛

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ギザ刃仕様で切断対象物を逃がさず、スムーズにカットします。 連続作業に最適なバネ式タイプです。 切断性能を高める、精度の高い日本製リベットを使用しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなど、幅広い作業。材質刃部:ステンレス、グリップ:PVCコーティング全長(mm)約165切断能力(目安)軟鉄・約0.8mまで、ステンレス板・約0.5mmまで、プラスチック板:約1.5mmまで、アルミ板:約1.5mmまで、アルミ線・銅線:約2.5mmまで、ステンレス線:約1.2mmまで刃部硬度HRC50±2刃部加工ギザ刃
  • あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型 天寿

    あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型

    天寿
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。 水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。 【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。 【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。 【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。 収納に便利なストッパー付。
    用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に材質刃部:ステンレス/柄部:PVC全長(mm)約165切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網刃渡り(mm)約50
  • ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き TRUSCO

    ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き

    TRUSCO
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    刃部はスキ加工に加え、細かいギザ刃が付いているので、滑りやすい切断対象物も逃さず切ることが出来ます。ハンドルは非常に丈夫で、比重が重く刃部との重量バランスに優れている(先重にならない)ナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
    トラスコ品番831-5323材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)45刃長(mm)75切断能力紙、布、ガーゼ、ビニールなど刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
ハサミ