絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ハサミ

1,237件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アームレスラーハード ストレート 長谷川刃物

    アームレスラーハード ストレート

    長谷川刃物
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
    トラスコ品番217-8365セット内容キャップ全長(mm)165材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂質量(g)62刃長(mm)40刃厚(mm)2.4アズワン品番64-8410-03
  • 万能はさみAS ショート SK11

    万能はさみAS ショート

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約185切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
  • セラミック ハサミ(鋭角) Slice(スライス)

    セラミック ハサミ(鋭角)

    Slice(スライス)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先の先端は、シャープな構造となっております。スペースの狭い部分へぼ利用に役立ちます。利用時は、怪我無きよう気おつけてご利用ください。 セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。
    材質刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン寸法(mm)132×66.2×12.4全長(mm)137質量(g)32深さ(mm)34刃先(mm)65×12×1.3
  • 強靭万能はさみ L型 龍宝丸

    強靭万能はさみ L型

    龍宝丸(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
    用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • ハードはさみ SECUMAX 564 martor

    ハードはさみ SECUMAX 564

    martor
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    ドイツ製の高品質なはさみです。 段ボール・ポリ塩化ビニール板・薄い金属板などハードに使用できます。 刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
    トラスコ品番856-1983材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック全長(mm)218質量(g)93刃長(mm)80切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール、薄い金属板など
  • ハードはさみ SECUMAX 363 martor

    ハードはさみ SECUMAX 363

    martor
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ドイツ製の高品質なはさみです。段ボール・ポリ塩化ビニール板等も切断できるコンパクトなハードはさみです。刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
    トラスコ品番856-1982材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック全長(mm)134質量(g)36.8刃長(mm)56切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール板など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1048
  • 工作はさみ SK11

    工作はさみ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    厚物を楽に切りやすいカーブ刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。アルミ・ブリキ板・ビニール・厚紙など、厚物が切れます(0.5mmまで)。
    用途アルミ、ブリキ板などに・針金、銅線などに・事務や荷造の軽作業。全長(mm)約195材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
  • クロスカットR SK11

    クロスカットR

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
    用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。仕様R刃仕様全長(mm)240材質(刃)SUS420J2材質(ハンドル)ABS樹脂
  • 刺繍はさみ CD-110 ALLEX

    刺繍はさみ CD-110

    ALLEX
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-7132材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、リング:エラストマー全長(mm)110質量(g)25刃長(mm)30板厚(mm)2.0刃厚(mm)2.5リング色赤、黄、黒(アソート)
  • 万能ハサミ TRUSCO

    万能ハサミ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
    トラスコ品番798-4880材質(刃部)高炭素刃物鋼全長(mm)145質量(g)124刃長(mm)44刃厚(mm)2.4刃先直刃
  • エッチングハサミ ミネシマ

    エッチングハサミ

    ミネシマ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最高級の材料(特殊工具鋼SKS-51)の使用で、エッチングをきれいにカットできます。
    切断能力(mm)エッチング:0.3以下、ブリキ板:0.5以下、アルミ板:0.8以下、針金・銅線:1.0以下、真鍮線:1.0以下
  • サススパS 替刃 みまつ

    サススパS 替刃

    みまつ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
    用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理セット内容上刃、下刃材質ハイス鋼寸法(mm)250全長(mm)250切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式金切鋏 サススパS type みまつ

    替刃式金切鋏 サススパS type

    みまつ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
    用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理材質(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
  • プリント板切鋏 金鹿工具製作所

    プリント板切鋏

    金鹿工具製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    山に合わせて切る。切断能力(目安)は、0.3mm(トタン板厚)。トタン板・ガルバリウム鋼板の切断に使用します。
    材質炭素鋼全長(mm)315質量(g)600
  • アームレスラーハードニップス 長谷川刃物

    アームレスラーハードニップス

    長谷川刃物
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    針金・ひご切りに最適です。工場や現場作業など幅広く使用できます。
    トラスコ品番363-6674全長(mm)195質量(g)125刃長(mm)45切断能力アルミ板(1mmまで)、ブリキ板(0.6mmまで)、ステン板(0.5mmまで)
  • クラフトハサミ トップマン[工具・金物]

    クラフトハサミ

    トップマン[工具・金物]
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    軽量・ジャストグリップ
    材質刃:ステンレス鋼/ハンドル:ABS樹脂寸法(mm)160
  • ローラー折曲機 平板用 盛光

    ローラー折曲機 平板用

    盛光
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    平板にローラーでスジを入れるのに使用します。材料の上をローラーが通りスジをつけます。
    トラスコ品番123-8771材質本体:SS400、ロール:S45C
  • 万能鋏 鋭剛 SK11

    万能鋏 鋭剛

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ギザ刃仕様で切断対象物を逃がさず、スムーズにカットします。 連続作業に最適なバネ式タイプです。 切断性能を高める、精度の高い日本製リベットを使用しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなど、幅広い作業。材質刃部:ステンレス、グリップ:PVCコーティング全長(mm)約165切断能力(目安)軟鉄・約0.8mまで、ステンレス板・約0.5mmまで、プラスチック板:約1.5mmまで、アルミ板:約1.5mmまで、アルミ線・銅線:約2.5mmまで、ステンレス線:約1.2mmまで刃部硬度HRC50±2刃部加工ギザ刃
  • はさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製) エスコ

    はさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1本
    当日出荷
    曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
    仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼
  • ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き TRUSCO

    ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き

    TRUSCO
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    刃部はスキ加工に加え、細かいギザ刃が付いているので、滑りやすい切断対象物も逃さず切ることが出来ます。ハンドルは非常に丈夫で、比重が重く刃部との重量バランスに優れている(先重にならない)ナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
    トラスコ品番831-5323材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)45刃長(mm)75切断能力紙、布、ガーゼ、ビニールなど刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • 事務用はさみセット 2本組 E-Value

    事務用はさみセット 2本組

    E-Value
    839税込923
    1セット(2本)
    当日出荷
    家庭での日常作業や事務作業に最適なはさみです。荷造り等の軽作業、厚紙・ビニール・雑誌の切り抜き・封筒の開封等の事務作業に最適です。すべりにくく握りやすい二重形成グリップです。サビにくいステンレス刃を採用しています。
    用途紙、厚紙、ビニール、PPバンドなどの切断。材質ブレード:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:PP・TPR全長(mm)170・215
  • 工具鋏多用途 アルス

    工具鋏多用途

    アルス
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
    用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)55先端形状刃先丸刃厚(mm)3
  • 刃先が鋭いから 繊細なはさみ ハートライ

    刃先が鋭いから 繊細なはさみ

    ハートライ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シャープな刃先で繊細な作業に最適。ハンドルは幅広でボリューム感があり、安定した作業が行えます。
    用途工作、模型作り、プラモデル作り、ペーパークラフト、手芸、刺繍など全長(mm)130材質(刃)SUS420J2_2.3mm材材質(ハンドル)PP樹脂(ソフトタイプ)刃渡り(mm)35
  • 鋭い切れ味だから手放せないはさみ ハートライ

    鋭い切れ味だから手放せないはさみ

    ハートライ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    従来品より焼入れを硬く、小刃角度を小さくして切断能力を高め、厚物切に適した品質としました。
    用途ゴムシート・レザー・皮革・ゴムホース・電気コード・厚手の布全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5、レザー・皮革3材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂焼入硬度HRC52~53°刃渡り(mm)43
  • 精密金切ハサミ アズワン

    精密金切ハサミ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    仕様鋼材金切り直材質ステンレス(S45C)全長(mm)120質量(g)50アズワン品番3-9209-05
  • リサイクルはさみ レイメイ藤井

    リサイクルはさみ

    レイメイ藤井
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質ハンドル:エラストマー(再生樹脂50%使用)、刃:ステンレススチール全長(mm)160質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×9×160刃渡り(mm)160グリーン購入法適合
  • 美鈴 シルキー 手芸はさみ 美鈴

    美鈴 シルキー 手芸はさみ

    美鈴(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    最高のステンレス刃物鋼(6A)を最新の技術と設備で仕上げた、ステンレス製はさみの最高級品です。刃材を冷間鍛造することにより、切れ味と耐久性を向上。ハサミの基本性能を高めました。サビに強く抜群の切れ味が持続します。品質、機能、デザインに優れた商品として、Gマーク商品に選定されました。小型で細かい仕事に適しています。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS樹脂全長(mm)約135質量(g)約37刃長(mm)約50
  • 美鈴 ミニピンキング(細目) 美鈴

    美鈴 ミニピンキング(細目)

    美鈴(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    小さな裁縫箱にも収まるミニサイズ。刃は切り口のギザギザの山が小さく切れる【細目】3ミリピッチ。布のほつれ止め用として。ギザギザの切れ目をデザイン的に使って、ラッピング、パッチワーク、アップリケ、フェルト手芸、ドレスメーキング等にもお使いください。セルフアジャスティングボール(自動調節球)の働きで厚、薄布地共にスムーズな切れ味が得られます。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂全長(mm)約177質量(g)約120刃長(mm)約63
  • 農業資材ごみ 強力切断はさみ 龍宝丸

    農業資材ごみ 強力切断はさみ

    龍宝丸(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    携帯用:かさばるゴミを切断・解体!。5種類の刃を使い分け、不用品をコンパクトに切断!。エラストマーグリップで滑りにくい。携帯にも便利な安全キャップ付き!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。ギザ刃:薄物もギザ刃でラクラクカット!。のこ刃:しっかり食い込みラクラクカット!。針金切:Φ2.0mmまで可!。開梱刃:ダンボール箱の開梱や、梱包時の折り目付けに!。キャップ廻し:プラキャップの開閉に!
    用途不要になった家庭・農業のゴミの切断に!。カーペット・ビニール資材・ゴムホース・防草シート・ダンボール・アルミ類など、様々な素材を強力にカット。付属品安全キャップ材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、ハンドル(白い部分):PP、ハンドル(黒い部分):TPR、キャップ:PP全長(mm)200切断能力(mm)(針金刃)アルミ線・銅線:Φ2.5まで、針金:Φ2.0まで刃厚(mm)約3ギザノコ刃切断能力ギザ刃:アルミ板:0.8厚まで/銅板:0.5厚まで/トタン板・ブリキ板:0.4厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:5厚まで/ゴム板・ビニール資材・ゴムホース:5厚まで/その他(厚紙・段ボール・ビニール・布・CD-R・カード類など)、のこ刃:電気コード:外径10まで(Φ1×3芯)/水道ホース:外径22まで/ロープ(綿・ナイロン):Φ10まで/その他:Φ5までの小枝アズワン品番64-9646-37
  • ボンドフリー 長谷川刃物

    ボンドフリー

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/ABS樹脂刃長(mm)67
  • 金切鋏 直線・曲線切L型 千吉

    金切鋏 直線・曲線切L型

    千吉
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。 バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
    用途直線切り。形状直刃L型全長(mm)約250切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ホーム鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    ホーム鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DIYから手芸、園芸、農作業など多用途で使いやすい軽量タイプの鋏です。
    寸法(mm)150×73×8オレンジ質量(g)58タイプ農園用刃長(mm)40切断能力(mm)生木6以下(目安)
  • ステンデスク鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    ステンデスク鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    紙・布・糸などをスムーズに裁断 フッ素コートで粘着テープもスッと切れますハイカーボンステンレス二段刃フッ素樹脂コーティング 左右対称ハンドル
    材質刃部:ハイカーボンステンレス黒フッソコート。柄部:ABS樹脂。寸法(mm)165×60×8ブラック質量(g)48刃長(mm)70切刃形状2段刃
  • 280mm はさみ・クロス用(ステンレス製) エスコ

    280mm はさみ・クロス用(ステンレス製)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA540AH-10全長(mm)280
  • 美鈴 クラフトはさみ 美鈴

    美鈴 クラフトはさみ

    美鈴
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    柔らかハンドルでハードな作業も楽にできます。 刃は軽くて使いやすいステンレス製。 硬いものから柔らかいものまでスムーズな切れ味。 万能タイプですので、手工芸、園芸、工作、事務、料理など幅広くお使い頂けます。
    材質刃部:ステンレス、柄部:ABS全長(mm)160刃長(mm)約40
  • キャナリー 紙パックハサミ PS-40H 長谷川刃物

    キャナリー 紙パックハサミ PS-40H

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番474-2613材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)170刃長(mm)43
  • 切箸直刃 盛光

    切箸直刃

    盛光
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    直線切りに最適です。
    切断能力(mm)ステンレス板-
  • マルチハサミ JEFCOM(ジェフコム)

    マルチハサミ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ケブラー繊維のロープが楽々切れる 鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用 細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止 普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる 握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
    用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断全長(mm)183質量(g)136
  • 万能金切ハサミ WORKPRO

    万能金切ハサミ

    WORKPRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    板金・ステンレス・プラスチック・ビニールなど幅広い素材に対応します。60CR-V鍛造刃を採用しており、高い耐久性を実現しています。倍力構造により、軽い力でも強力に切断できます。滑りにくいTPRグリップを採用しており、しっかり握れます。曲線切断に最適な形状で、スムーズな加工が可能です。
    全長(mm)200切断能力ステンレス・22GA(0.7mm)、軟鋼・18GA(1.2mm)材質(刃)60CR-V鍛造鋼
  • おりこうなハサミ ENGINEER(エンジニア)

    おりこうなハサミ

    ENGINEER(エンジニア)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。ナット回し:簡易スパナを刃に搭載。ボルト、ナットをサッと回せます(対辺8、10、12mm)。ストレート刃:適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。ギザ刃:多様な素材を逃さず、ザクザク切断できます。高硬度の特殊極細繊維にも対応。ワイヤーカッター:針金や銅線をわずかな力で切断できます。本体の刃は使用しないため、刃部の劣化を防ぎます。ダンボールオープナー:ダンボールの開梱に便利。内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。
    用途食材の切断や果実の収穫、電線の切断などに材質ステンレス(刃部)/PBT(グリップ&キャップ)幅(mm)(グリップ)91全長(mm)207ライムグリーン質量(g)177刃長(mm)78刃厚(mm)3
ハサミ