絞り込み
全長(mm)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(8)
  • 900~1000未満(1)
材質(頭)
  • ゴム(4)
  • スチール(5)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(3)
  • (2)
頭径(Φmm)
  • 55
  • 18(53)
  • 20(70)
  • 21(104)
  • 22(85)
  • 23(67)
  • 24(112)
  • 25(137)
  • 26(116)
  • 27(134)
  • 28(70)
  • 29(117)
  • 30(251)
  • 32(131)
  • 33(52)
  • 35(97)
  • 38(74)
  • 40(202)
  • 50(180)
  • 60(178)
  • 80(71)
主な用途
  • 打込作業(7)
  • 機械組立・修理作業(7)
  • 治具取付作業(6)
  • 石工作業(1)
  • 解体作業(2)
  • 金型作業(6)
  • 鉄工作業(1)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(4)
  • ゴム(1)
  • (5)
  • 樹脂(3)
ブランド
  • オーエッチ工業(9)
  • エスコ(4)
  • 三興半田鏝(2)
  • TRUSCO(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • 土牛(1)
  • サカエ金属工業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • 王将(須佐製作所)(1)
  • エドマ(EDMA)(1)
  • GEDORE(1)
  • GROZ(1)
オーエッチ工業・エスコ・三興半田鏝・TRUSCO・PROMOTE(プロモート)・土牛・サカエ金属工業・BIGMAN(ビッグマン)・STAHLWILLE(スタビレー)・王将(須佐製作所)・エドマ(EDMA)・GEDORE・GROZ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
  • ウレタンショックレスハンマー 王将(須佐製作所)

    ウレタンショックレスハンマー

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
    種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
    用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 銅ハンマー(角型) サカエ金属工業

    銅ハンマー(角型)

    サカエ金属工業(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
    用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
  • PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
  • PX印両口ハンマー オーエッチ工業

    PX印両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • G両口ハンマー オーエッチ工業

    G両口ハンマー

    オーエッチ工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    6,698税込7,368
    1本
    翌日出荷から18日以内出荷
    3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムハンマー GEDORE

    ゴムハンマー

    GEDORE(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
    材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1848
  • タイル施工用ゴムハンマー エドマ(EDMA)

    タイル施工用ゴムハンマー

    エドマ(EDMA)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
    トラスコ品番506-8774材質頭部:ゴム、柄:樹脂全長(mm)355呼称1 1/2頭部長(mm)95頭径(mm)48×55
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
    用途建築、土木作業全般に。全長(mm)850種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
  • スレッジハンマー GROZ

    スレッジハンマー

    GROZ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
    用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
  • 防爆両口ハンマー PROMOTE(プロモート)

    防爆両口ハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途両面が使え、木杭の打ち込みもできます。材質(頭)ベリリウム銅合金主な用途打込作業
  • 340g/55x340mm ゴムハンマー(フローリング用) エスコ

    340g/55x340mm ゴムハンマー(フローリング用)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)340ヘッド径(Φmm)55ヘッド長(mm)95頭質量(g)340全質量(g)430
  • ゴムハンマー BIGMAN(ビッグマン)

    ゴムハンマー

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    木材、レンガにキズや打痕を残さない。程よい硬度と反発力。家具・建具の組み立て、レンガブロック積み等に。
    材質頭:再生ゴム、石膏等、柄:漂白剤樫材寸法(mm)340×100×55質量(g)559タイプ中タイプ頭径(Φmm)55頭部寸法(mm)100×55×55柄長さ(mm)280頭質量(g)約450
  • 55mm/1050g 無反動ゴムハンマー エスコ

    55mm/1050g 無反動ゴムハンマー

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PJ-55全長(mm)350種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575D-23全長(mm)345種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ウレタンショックレス(木柄) オーエッチ工業

    ウレタンショックレス(木柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    5日以内出荷から8日以内出荷
    頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
    用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEハンマー 5型 (樹脂柄) 三興半田鏝

    SEハンマー 5型 (樹脂柄)

    三興半田鏝
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。
    質量(g)1840口径(Φmm)43柄長さ(mm)380頭部長(mm)138胴径(Φmm)55
  • SEハンマー 5型 (木柄) 三興半田鏝

    SEハンマー 5型 (木柄)

    三興半田鏝
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。
    質量(g)1845口径(Φmm)43柄長さ(mm)390頭部長(mm)138胴径(Φmm)55
  • ゴムハンマー STAHLWILLE(スタビレー)

    ゴムハンマー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,298税込3,628
    1個
    90日以内出荷
    フラットな打撃面のゴムハンマー。
    質量(g)317材質(頭)ゴムヘッド径(Φmm)55ヘッド長(mm)L2:90全長L1(mm)320
  • 石屋玄能 頭のみ 土牛

    石屋玄能 頭のみ

    土牛
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    石屋玄能の頭のみ
  • 直径55mm/2700g両頭ハンマー エスコ

    直径55mm/2700g両頭ハンマー

    エスコ
    9,060税込9,966
    1個
    翌日出荷
    材質頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン全長(mm)850頭部対辺(mm)55頭質量(g)2700
  • ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業

    ステンレス両口ハンマー

    オーエッチ工業
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
    用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)SUS304主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー