絞り込み
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(4)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(6)
材質(頭)
  • スチール(6)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(3)
  • (1)
頭径(Φmm)
  • 62
  • 18(53)
  • 20(69)
  • 21(104)
  • 22(85)
  • 23(67)
  • 24(111)
  • 25(137)
  • 26(116)
  • 27(134)
  • 28(70)
  • 29(117)
  • 30(250)
  • 32(131)
  • 33(52)
  • 35(96)
  • 38(74)
  • 40(202)
  • 50(177)
  • 60(179)
  • 80(71)
主な用途
  • 大工作業(1)
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(4)
  • 板金作業(3)
  • 機械組立・修理作業(4)
  • 治具取付作業(2)
  • 組立作業(1)
  • 解体作業(2)
  • 鉄工作業(2)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(2)
  • (8)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • オーエッチ工業(11)
  • TRUSCO(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • 金象(1)
オーエッチ工業・TRUSCO・HIT(ヒット)・金象
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業

    パートII ソフトハンマーFP (鉄)

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • 木ハンマー TRUSCO

    木ハンマー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
    用途板金、木工、建築など。種類木ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)アッシュ主な用途建築作業/大工作業/板金作業
  • パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業

    パート(R)ライトンソフトハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
    用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
  • PX印両口ハンマー オーエッチ工業

    PX印両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛ハンマー オーエッチ工業

    鉛ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
    用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハンマー 900柄付 金象

    両口ハンマー 900柄付

    金象
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
    用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)900質量(kg)約5.0ブラック規格4.5kg頭径(Φmm)62材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)180主な用途板金作業、解体作業、打込作業
  • コンポーネントハンマー オーエッチ工業

    コンポーネントハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
    用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー硬度HDD40材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • G両口ハンマー オーエッチ工業

    G両口ハンマー

    オーエッチ工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    5,698税込6,268
    1本
    翌日出荷から18日以内出荷
    3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口ハンマー オーエッチ工業

    片口ハンマー

    オーエッチ工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄工作業全般。
    種類片口ハンマー硬度HRC40~50材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業
    9,398税込10,338
    1丁
    翌日出荷
    柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
    用途建築、土木作業全般に。全長(mm)850種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
  • ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業

    ステンレス両口ハンマー

    オーエッチ工業
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
    用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)SUS304主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー