絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ハンマー

2,730件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーグラス先切金槌 SK11

    スーパーグラス先切金槌

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
    用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。仕様18mm材質(柄部)グラスファイバー主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
  • 両口ハンマー E-Value

    両口ハンマー

    E-Value
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    すべりにくいグリップで快適に作業ができます。すべり止めグリップ付きです。
    用途両口ハンマー。材質(柄部)木柄
  • 13x 80mm ウェッジ(ステンレス製) エスコ

    13x 80mm ウェッジ(ステンレス製)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)80先端形状13mm
  • 銅ハンマー替ヘッド PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    銅ハンマー替ヘッド

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    材質(頭)
  • 本職用 いも槌 藤元

    本職用 いも槌

    藤元
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    金属工芸、金工具、彫金工具に。打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
    用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)240頭径(Φmm)18
  • 手掛矢 鉄プレート付 浅香工業

    手掛矢 鉄プレート付

    浅香工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
    用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。形状柄部手元:小判型質量(g)900プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50頭部寸法(mm)75×75柄長さ(mm)320頭部長(mm)150
  • 両口ハンマー柄 CUSTOM KOBO

    両口ハンマー柄

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    両口ハンマー2.7/3.6/4.5kg用のハンマー柄
    材質ヒッコリー
  • 長柄両口ハンマー CUSTOM KOBO

    長柄両口ハンマー

    CUSTOM KOBO
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    材質ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工焼入硬度HRC50±5
  • ショップハンマー ParkTool(パークツール)

    ショップハンマー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    樹脂と金属のコンビネーションハンマー。 プラスチックヘッド:#293-8
    全長(cm)30.5
  • 石頭ハンマー(ヒッコリー柄) GEDORE

    石頭ハンマー(ヒッコリー柄)

    GEDORE
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。 耐久性に優れています。 頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
    材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄
  • 角利 農用クサビ 角利(角利産業)

    角利 農用クサビ

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1本
    7日以内出荷
    士農工具用クサビ。
    材質(頭)炭素鋼
  • 利五郎 唐紙金槌 角利(角利産業)

    利五郎 唐紙金槌

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小型の金槌。 一端が打撃面、もう一端が尖がっていて、先端は丸みがかかっている。
    全長(mm)305種類片口ハンマー材質(柄部)材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
  • マルチハンマー E-Value

    マルチハンマー

    E-Value(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズのボディーに11機能を搭載したマルチハンマーです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
    用途アウトドアなどでの各種作業。全長(mm)135種類特殊ハンマー材質(柄部)ABS樹脂/アルミ機能ハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッター材質(頭)ステンレス主な用途打ち込み作業
  • タイルタガネ 三木技研

    タイルタガネ

    三木技研(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
    種類トンカチ主な用途石工作業
  • 伸縮式打音診断棒 GISUKE(タカギ)

    伸縮式打音診断棒

    GISUKE(タカギ)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。
    用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。セット内容ストラップ付全長(mm)約165~735種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)ステンレス材質(頭)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検アズワン品番64-4061-58
  • ミニホビーハンマー コンビ HANDIWORK

    ミニホビーハンマー コンビ

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    欠品中
    滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
    用途細工・ホビーの加工に。 金属面:釘打ちに。 プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。種類コンビハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業焼入硬度55~56
  • コンビネーションショックレスハンマー TRUSCO

    コンビネーションショックレスハンマー

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
    用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(柄部)機械構造用炭素鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン主な用途鉄工作業
  • 片手ショックレスハンマー TRUSCO

    片手ショックレスハンマー

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
    用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業
  • ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット)

    ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
    全長(mm)290質量(g)520種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)36柄長さ(mm)252材質(柄部)ラバー材質(頭)ラバーヘッド長(mm)100主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 550g/Φ27x390mm ネイルハンマー エスコ

    550g/Φ27x390mm ネイルハンマー

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WN-2全長(mm)390種類ネイルハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • 1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー エスコ

    1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575SG-1全長(mm)450種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)材質(頭)ウレタン主な用途打ち込み作業
  • プラスチック槌 カネコ総業

    プラスチック槌

    カネコ総業(2件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    頭部は廃材プラスチックを使用したハンマーです。
    材質樫柄柄長さ(mm)390
  • 先切玄能ハンマー GREAT TOOL

    先切玄能ハンマー

    GREAT TOOL(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
    全長(mm)約180質量(g)約340種類片口ハンマー呼び寸法225g頭部長(mm)約105
  • 白樫ニス無両口ハンマー口丸 王将(須佐製作所)

    白樫ニス無両口ハンマー口丸

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    全長(mm)900タイプ口丸種類ハンマー柄口径(Φmm)25×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒板金ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)

    黒板金ハンマー(グラス柄)

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
    種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストハンマー 王将(須佐製作所)

    テストハンマー

    王将(須佐製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒船手玄能 王将(須佐製作所)

    黒船手玄能

    王将(須佐製作所)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。
    種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業
  • 黒八角玄能 王将(須佐製作所)

    黒八角玄能

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    側面が使えるので狭い所でも横打ちもできます。 又、角部も打ち易いため多業種に用いられています。
    種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンGF柄船手玄能 王将(須佐製作所)

    ステンGF柄船手玄能

    王将(須佐製作所)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類片口ハンマー材質(柄部)材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393全長(mm)300質量(g)680種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)117主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gセットウハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    コンビハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業
    619税込681
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いPVC製です。
    用途コンビハンマー樹脂部分替ヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80
  • Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業

    Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷から13日以内出荷
    頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
    用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付スチールパネ 土牛

    マグネット付スチールパネ

    土牛
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
  • ウレタンハンマー 替頭 土牛

    ウレタンハンマー 替頭

    土牛
    899税込989
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ウレタンハンマー用替頭。種類ハンマー替ヘッド
  • 白いゴムハンマー 土牛

    白いゴムハンマー

    土牛
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    色が付きにくいゴムハンマー。
    種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
  • タコ 2ッ手 浅香工業

    タコ 2ッ手

    浅香工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1丁
    10日以内出荷
    厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
    用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください材質天然木全長(mm)1130質量(kg)11頭部径(Φmm)上部/210、下部/190頭部高さ(mm)270
  • 金象印 掛矢 八角 樫 柄付 浅香工業

    金象印 掛矢 八角 樫 柄付

    浅香工業
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
    用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。全長(mm)900質量(kg)3.62頭径(Φmm)120材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240
  • マイクロ・ヘッド交換ハンマー ANEX

    マイクロ・ヘッド交換ハンマー

    ANEX(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番774-3602セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)99種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/真鍮(brass)/ナイロン(PA)頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
  • 両口玄能(中) ANEX

    両口玄能(中)

    ANEX
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番774-3564セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)全長(mm)265質量(g)236種類両口ハンマーハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)75主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業
ハンマー