絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ハンマー

2,730件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビヘッドハンマー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
    種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 一体型片手ハンマー TRUSCO

    一体型片手ハンマー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
    トラスコ品番280-2856全長(mm)330質量(g)717種類片手ハンマー頭径(Φmm)33材質(柄部)TPR材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)106.5主な用途鉄工作業
  • 両口玄能 TRUSCO

    両口玄能

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
    トラスコ品番270-9325全長(mm)265質量(g)233種類両口ハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼主な用途組立作業頭の全長(mm)75
  • ヘッド交換式コンビハンマー(ミニタイプ) TRUSCO

    ヘッド交換式コンビハンマー(ミニタイプ)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
    用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9376全長(mm)245質量(g)114種類コンビハンマー頭径(Φmm)14材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/ナイロン頭部長(mm)65主な用途組立作業
  • ヘッド交換式ハンマーセット TRUSCO

    ヘッド交換式ハンマーセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
    用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9341セット内容鉄平、鉄凸、真鍮、ナイロン、交換ヘッド×各1個全長(mm)265質量(g)288種類コンビハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/真鍮/ナイロン頭部長(mm)75主な用途組立作業
  • ネイルハンマー TRUSCO

    ネイルハンマー

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
    トラスコ品番270-9317全長(mm)265質量(g)220種類ネイルハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼主な用途組立作業持ち手グリップ付頭の全長(mm)90
  • カストリハンマー木柄楔付 TRUSCO

    カストリハンマー木柄楔付

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    付属品くさび1個トラスコ品番288-9714適合機種TKSH-05材質ヒッコリー全長(mm)298質量(g)84品名カストリハンマー用木柄種類ハンマー柄頭部幅(mm)18頭部高さ(mm)12
  • 点検ハンマー 須佐製作所

    点検ハンマー

    須佐製作所
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    用途ネジの緩み検査・モルタル現場の亀裂検査・金属の融合部の亀裂検査・各種音響検査などに材質頭:工具鋼 柄:グラスファイバー グリップ:ゴム,(頭)工具鋼 (柄)グラスファイバー (グリップ)ゴム寸法(mm)(約)D233×W99×H21ブラック/レッド質量(g)(約)228寸法頭:(約)D21×W99×H23
  • ケレンハンマー PROMOTE(プロモート)

    ケレンハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    489税込538
    1本
    翌々日出荷
    片側は縦刃片側が横刃になっております。
    用途溶接時のスラグやスパッタの除去に。さび落としやフジツボの除去に使用できます。全長(mm)305質量(g)380呼び300刃幅(mm)25頭部長(mm)130
  • プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト

    プラヘッドハンマー交換用ヘッド

    アークランドサカモト
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    材質樹脂クリーム
  • 貫通ソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム)

    貫通ソケットハンマー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    腰袋にすっぽり入るショートタイプ。TPE(熱可塑性エラストマー)製ソフトグリップ。引っ掛かりのない形状のヘッド部で、電線のしごき作業ができる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。スチールパイプ製ハンドル。ハンマーホルダーが引っ掛かりにくいテーパー状のグリップ形状。メーカー製のハンマーホルダーにすべて使用できます。
    材質鉄・TPE(グリップ)質量(g)346本体寸法(mm)104×29×199ボルトW3/8(9.5mm)対応ダクトチャンネルD2まで対応ナット17mmソケット超薄鋼口金ソケット:45mmタイプ
  • SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    SIMPLEX 3137 シリーズは、TPEミディアム(グレー)インサートとスーパープラスチーク(白)インサートの組み合わせでご用意しています。グレーの中硬度 TPEミディアムインサート(3203 シリーズ)は、サーモプラスチックエラストマー製で、ワークに色移りしないのが特長です。従来のゴムハンマーのような黒い汚れが付着することもありません。硬度はゴム複合材インサート(3202 シリーズ)と同程度です。スーパープラスチークインサート(3207 シリーズ)は、ゴムインサートよりも強い打撃力を発揮できます。押出成形による極めて均質な中硬度プラスチークインサートであり、射出成形プラスチークインサートと比べて、はるかに高い耐摩耗性と耐久性を備えています。超軽量アルミニウム製ハウジング(ハンドル保護スリーブ一体型)により、必要な打撃力を軽い力でコントロールしやすく、SIMPLEXソフトフェイスマレット自体も非常に軽量で持ち運びが容易です。高品質で特に短い木製ハンドルは、振動をしっかりと吸収し、エルゴノミック形状により握りやすく設計されています。グリップ部分は二重ニス仕上げで、汚れに強い仕様です。スマートな SIMPLEX コンセプトに基づき、すべてのコンポーネントは交換および後付けが可能なため、コストと資源の両面で大きな節約につながります。本バージョンは、D60mm サイズ(特短ハンドル仕様)でご用意しています。TPEミディアム(グレー・中硬度・ワークに色移りしない)とスーパープラスチーク(白・中硬度・非常に高い耐久性)インサートを組み合わせた SIMPLEX プラスチックハンマー。特に短いハンドル仕様で、ハンドルエンドが地面に当たりにくい設計。すべての部品は交換・後付けが可能で、コストおよび資源の大幅な節約につながる設計。サイズ D60mm をラインアップ。この製品は 3137.062 - SIMPLEXプラスチックハンマー TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)、アルミハウジング&高品質特短木製ハンドル仕様 / (Φ: 60 mm) 製品グループの1モデルです
    用途壊れやすいタイルの敷設、軽量・デリケートなワークの位置決めおよび調整、建具工事、試作作業、ドアの製作、家具の組立用に。材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEミディアム(グレー)、跡が付かない、中硬、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム(AI)直径(Φmm)60質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 ×150 ×67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆 テストハンマー HAMACO

    防爆 テストハンマー

    HAMACO
    8,598税込9,458
    1丁
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • ゴムハンマー エスコ

    ゴムハンマー

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌々日出荷
    叩いた跡が残りにくく、打撃力があります。
    全長(mm)340材質(柄部)材質(頭)ゴム頭質量(g)590頭径(mm)Φ71×112
  • ナイロン頭ショックレスハンマー トップマン[工具・金物]

    ナイロン頭ショックレスハンマー

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    反動吸収
    寸法(mm)40
  • 12機能マルチツールハンマー トップマン[工具・金物]

    12機能マルチツールハンマー

    トップマン[工具・金物]
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    12機能がついたマルチツール
    仕様ハンマー、ボルト回し(8mm、12mm)、ナイフ、栓抜き、ヤスリ、缶切り、ふた開け、レンチ(4mm、5mm、6mm、7mm)、ペンチ、針金切り、ネジ回し(+1、+2、-4.5)、釘抜
  • グリップテープ 超衝撃吸収 オーエッチ工業

    グリップテープ 超衝撃吸収

    オーエッチ工業
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリウレタン幅(mm)27厚さ(mm)4全長(mm)1050質量(g)15
  • マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印

    マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋

    マルキン印
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    狭いところでも使える! 短い柄の板金ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。角蛇曲ショート ハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~48×10~27頭径(Φmm)22頭部長(mm)112
  • マルキン印 八角玄能 ステンレス マルキン印

    マルキン印 八角玄能 ステンレス

    マルキン印
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    狭いところでも使える! 短い柄の八角玄能ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。八角玄能 頭:八角玄能は両口玄能の一種で頭部の形が八角形のタイプです。打撃面の片側は平面状で打ち込みやすく、反対側が緩やかな曲面で最後の締め打ちに便利な造り。八角形という形状は様々な利点があり、打面との打ちズレが起きにくいため、木材や金属面など硬い素材を打ち込み際に扱いやすい形です。また、側面で横打ちができるため狭い場所でも釘打ちができ作業効率に優れた頭部です。蛇曲ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 : 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し、縁に丸みをもたせることで快適な握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地を実現しております。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)410タイプ頭:、八角玄能(ステンレス)、柄:樫・玄能柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~45×10~23頭径(Φmm)23×26頭部長(mm)84
  • 木柄両口ハンマー CUSTOM KOBO

    木柄両口ハンマー

    CUSTOM KOBO
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    使用温度(℃)-20~50材質(柄部)樫材材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5)頭部長(mm)105
  • オールブラック ショートFRG柄 八角玄能 王将

    オールブラック ショートFRG柄 八角玄能

    王将
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。
    用途釘打ちに。主な用途釘打ちに
  • オールブラック ショートFRG柄 船手玄能 王将

    オールブラック ショートFRG柄 船手玄能

    王将
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    玄能の頭が通らない細い箇所への釘打に便利。グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。
    用途釘打ちに。
  • ハンマー RS PRO 中炭素鋼 RS PRO

    ハンマー RS PRO 中炭素鋼

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro カーブクローハンマー 16 オンス. RS Pro のクローハンマーは、高品質の手動工具です。物体からチゼルや引き抜き釘に強打をかけるなど、さまざまな作業に最適です。RS Pro クローハンマーは、熱処理を施した中炭素鋼製研磨済みクローヘッドを備え、卓越した耐久性と耐腐食性を実現しています。このハンマーは、黒色 PVE (ポリビニールエーテル)成形のスチール製チューブ型ハンドルも備えており、快適でグリップに優れています。RS Pro クローハンマーは、業務用の規格に準拠して製造されており、バランスのとれた強力な力を発揮します。このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた素材で、高品質で信頼性の高い工具です。このハンマーがあれば、 GET を実行できます。特長と利点. 16 オンス中炭素鋼製クローヘッドは熱処理されており、耐久性と強度に優れています ブラック PVE 成形ケース付きのカーボンスチール製チューブ型ハンドルにより、優れたグリップ性と快適性を提供 Durable なハンマーは、プロフェッショナルな標準に合わせて作られています さまざまな作業に適しています. 用途. クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。クローハンマーは、あらゆる工具ボックスに不可欠な工具で、一般的に次のような場所で使用されます。 建設 DIY 改装 作業場 大工作業. よくある質問. ハンマーの重量は.. クローヘッドの重量は 450 g 、全体の重量は 453.6 g です. カーブしたハンマーヘッドの利点は何ですか.. カーブしたヘッドの付いたクローハンマーを使用すると、釘などの物体の下にクローをくさび止めし、引き戻すのが簡単になります。
    仕様ハンマーの種類 = クローハンマーヘッド材質 = 中炭素鋼ハンドル材質 = 炭素鋼重さ = 450g
  • クラブハンマー RS PRO 炭素鋼 RS PRO

    クラブハンマー RS PRO 炭素鋼

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 炭素鋼ランプハンマーは 1.5 kg ですこのランプハンマー(クラブハンマーともいいます)は、 RS Pro 製品の小型の大ハンマーです。小規模な解体作業や石材の解体作業などのタスクの産業環境で役立ちます。 カーボンスチール製のヘッドは完全に鋳造され、頑丈な造りで、繰り返しヘビーデューティな使用に耐えるように設計されています。ヘッドは、赤と黒のガラス繊維製ハンドルにしっかりと取り付けられています。このシャフトは衝撃と振動を吸収するため、使いやすく、長時間の作業による疲れを軽減できます。ガラス繊維製ハンドルには、滑りや事故を最小限に抑えるための快適なサテングリップが付いています。 ハンマーの重量は 1500 ですこの比較的軽量であると同時にショートハンドルを備えているので、大ハンマーが大きすぎる場合や扱いにくい場合に、片手での使用に適しています。ランプハンマーは、住宅の改良や建築工事の見通しに使用されるようなものです。特長と利点ランプハンマー カーボンスチール製ヘッド ブラックサテン仕上げの衝撃吸収ガラス繊維ハンドル 重量 1.5 kg ツートーンカラー(ブラックとレッド)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ハンマーの種類 = ランプハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 1.5kg
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    GROZ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
    用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムハンマー STAHLWILLE(スタビレー)

    ゴムハンマー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,498税込4,948
    1個
    90日以内出荷
    フラットな打撃面のゴムハンマー。メイン画像は10940-55品番です。
    材質(頭)ゴム
  • 木の切 樫柄 アークランズ

    木の切 樫柄

    アークランズ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)【頭】180×100全長(mm)600ウッド材質(柄部)材質(頭)ブナ主な用途木材を打ち込んだり、接合部分をしっかりと固定する際に
  • タイル施工用ゴムハンマー エドマ(EDMA)

    タイル施工用ゴムハンマー

    エドマ(EDMA)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
    トラスコ品番506-8774材質頭部:ゴム、柄:樹脂全長(mm)355呼称1 1/2頭部長(mm)95頭径(mm)48×55
  • 木柄 技 小用 土牛

    木柄 技 小用

    土牛
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    白木仕上げの木柄です。木柄のみです。
    用途仮枠鎚用木柄。仕上白木寸法(高さH×幅W)(mm)【柄付側】28×14
  • 片手ハンマー #1/2 JSH

    片手ハンマー #1/2

    JSH
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
    用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)85
  • 銅ハンマー 450g JSH

    銅ハンマー 450g

    JSH
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    PP柄採用で軽く強靭な銅純度99.9パーセントの伸銅品ハンマーです。頭部は伸銅品で鋳造銅・鍛造銅に比べ2倍以上の長寿命です。純度99.9パーセントで、さらにPP柄採用で軽く強靭です。
    用途金型作業。機械修理・組立て。全長(mm)280材質(グリップ)ゴム頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)純銅頭部長(mm)90主な用途金型作業、機械修理・組立全質量(g)550
  • 闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    闘牛 段付クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
    用途金槌(中)に最適寸法(mm)15×3×7質量(g)4
  • 闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    闘牛 段付クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
    用途小槌・ヨキに最適寸法(mm)28×5×15質量(g)17
  • マグネット付ネオスチール 土牛

    マグネット付ネオスチール

    土牛
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)
    全長(mm)350
  • 金槌 土牛

    金槌

    土牛
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
  • スコープ聴診棒ロング 土牛

    スコープ聴診棒ロング

    土牛
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
    全長(mm)940~1960質量(g)105シャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス
  • 打音検査用ハンマー 土牛

    打音検査用ハンマー

    土牛(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。
    仕様PH-20全長(mm)315口径(Φmm)22×22全質量(g)850頭の全長(mm)190
  • 打音検査用ハンマー(サック付) 土牛

    打音検査用ハンマー(サック付)

    土牛
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)315
  • 箱入 特許クサビ 土牛

    箱入 特許クサビ

    土牛
    4,598税込5,058
    1箱(50個)
    翌日出荷
    仕様特中寸法(mm)約16×約28×約5
  • 木柄 トンカチ鎚用 土牛

    木柄 トンカチ鎚用

    土牛
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    トンカチ用の柄
    寸法(縦×横)(mm)(柄付側)26×12
ハンマー