絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ハンマー

2,730件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストハンマー 王将(須佐製作所)

    テストハンマー

    王将(須佐製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬鋼付トンカチ鎚 王将(須佐製作所)

    超硬鋼付トンカチ鎚

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    全長(mm)330種類トンカチ材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグナム船屋玄能 王将(須佐製作所)

    マグナム船屋玄能

    王将(須佐製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
    種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無反動ハンマー35mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー35mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    プラスチック製無反動ハンマー。 強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
    トラスコ品番448-2298全長(mm)330質量(g)466種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチックヘッド長(mm)105主な用途組立作業/打ち込み作業
  • ハンマーの柄 300mm ノーブランド

    ハンマーの柄 300mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    ハンマー用替柄です。
    全長(mm)300種類ハンマー柄
  • ブリキハンマー オーエッチ工業

    ブリキハンマー

    オーエッチ工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
    用途建築、土木用全長(mm)300種類板金用ハンマー主な用途板金作業
  • マグネット付ワンピースパネ 土牛

    マグネット付ワンピースパネ

    土牛(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    欠品中
    シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
    用途本職仮枠作業用のハンマー。全長(mm)390種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29主な用途仮枠作業全質量(g)約730頭の全長(mm)132
  • 両口玄能(中) ANEX

    両口玄能(中)

    ANEX
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番774-3564セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)全長(mm)265質量(g)236種類両口ハンマーハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)75主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業
  • コンポーネントハンマー(ロング) オーエッチ工業

    コンポーネントハンマー(ロング)

    オーエッチ工業
    32,980税込36,278
    1丁
    翌日出荷から12日以内出荷
    ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
    用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー硬度HDD40材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビショックレスハンマー オーエッチ工業

    コンビショックレスハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
    用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。種類コンビハンマー/ショックレスハンマー材質(柄部)材質(頭)スチール/ナイロン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンマー オーエッチ工業

    ステンレスハンマー

    オーエッチ工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
    種類両口ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業
  • マグネット角柄グラスパネ 土牛

    マグネット角柄グラスパネ

    土牛(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    作業効率大幅アップ!!。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
    全長(mm)390種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール主な用途仮枠作業
  • ケレン鎚 土牛

    ケレン鎚

    土牛(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)330種類トンカチ材質(柄部)主な用途解体作業
  • 一体型トンカチハンマー TRUSCO

    一体型トンカチハンマー

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
    トラスコ品番280-2864全長(mm)330質量(g)1085種類トンカチ頭径(Φmm)28材質(柄部)TPR材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)106.0主な用途溶接作業持ち手グリップ付
  • 石頭ハンマー TRUSCO

    石頭ハンマー

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
  • ウレタンソフトハンマー替ヘッド TRUSCO

    ウレタンソフトハンマー替ヘッド

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(2個)
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッド
  • 短ハンマー2lb(S) 三高

    短ハンマー2lb(S)

    三高
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。
    用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに全長(mm)360質量(g)約1200、ヘッド:1100ヘッド寸法(mm)110×40×40
  • ウレタンショックレスハンマー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ウレタンショックレスハンマー

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    振り上げることにより、中の鉄粒子が移動し、振り下ろすと、対象物より反発力が生まれますが、この時中の鉄粒子が下に移動して反発力を打ち消します。
    用途家具の組み立て、くい打ちに。トラスコ品番707-1073材質ウレタン樹脂全長(mm)300質量(kg)呼称:0.45頭部長(mm)100頭径(mm)43
  • 木柄両口ハンマー 片山利器

    木柄両口ハンマー

    片山利器
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
  • ダブルソケット電工ハンマー ショート MUST TOOL

    ダブルソケット電工ハンマー ショート

    MUST TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
    用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)190質量(g)590頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2430
  • マルキン印 板金ハンマー ならし マルキン印

    マルキン印 板金ハンマー ならし

    マルキン印
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ダクト屋さんお馴染みの「ならしハンマー」。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途に使用できます。IDSデザインコンペディション2024で受賞したショート柄は柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず腰袋にもコンパクトに収納が可能です。蛇のように波打つ形が特徴的なオリジナルのショートハンマーは手に馴染む設計と独特なデザインを両立した、他にないハンマーとなっています。柄に緩やかな湾曲を施し、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。ストラップ用の穴もついており、安全にも配慮してあります。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)250質量(g)400頭径(Φmm)33×21全長H(mm)250頭部長(mm)118
  • 防爆テストハンマー PROMOTE(プロモート)

    防爆テストハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途叩いたときの反響音で対象物の状態を調べるためのハンマーです。全長(mm)286サイズ150g質量(g)240材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)98頭径(mm)13
  • 防爆ケレンハンマー PROMOTE(プロモート)

    防爆ケレンハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。全長(mm)278サイズ150g質量(g)300材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)100頭径(mm)19×19
  • カラビナフック対応ハンマー DOGYU

    カラビナフック対応ハンマー

    DOGYU
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。
    用途カラビナフックに対応したハンマー。全長(mm)315質量(g)675取付穴(mm)【カラビナ】35×15口径(mm)Φ29
  • 黒 ネイルハンマーNEO 225g パイプ柄 大五郎

    黒 ネイルハンマーNEO 225g パイプ柄

    大五郎
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    木工組み立て・釘打ちに。軽量かつ高強度なスチールパイプ柄の大五郎<黒>シリーズ。握りやすい形状と滑りにくいエラストマーグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。釘抜き付き洋ハンマー(ネイルハンマー)
    仕様●全長:約272mmアズワン品番67-2387-62
  • メタルリコ GF仮枠ハンマー 長谷伸

    メタルリコ GF仮枠ハンマー

    長谷伸
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    滑りにくいノンスリップグリップの仮枠ハンマーです。打撃部は滑り止め無しです。グラスファイバー内蔵のPP柄です。
    用途釘打ち、釘抜。材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP全長(mm)約390サイズ【ヘッド】中
  • 仮設コンビハンマー オーエッチ工業

    仮設コンビハンマー

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
    用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
  • 両口ハンマー 450柄付 浅香工業

    両口ハンマー 450柄付

    浅香工業
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー/頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。安心の日本製
    用途土木作業、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に適します。全長(mm)450質量(kg)2規格1.8kg頭部寸法(mm)47×130材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
  • ソケット付パイプ柄ナラシハンマー 土牛

    ソケット付パイプ柄ナラシハンマー

    土牛
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    仕様21mm全長(mm)320口径(Φmm)30ソケットサイズ(mm)17(12角)全質量(g)550
  • タル検 ショート 土牛

    タル検 ショート

    土牛
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
    全質量(g)220頭の全長(mm)73
  • 極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) 極匠

    極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)

    極匠
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
    用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8615材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称静音タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)33×35
  • テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm エスコ

    テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm

    エスコ
    17,700税込19,470
    1本
    翌日出荷
    高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
    材質FRP(操作棒部)全長(mm)662~1500質量(g)492頭径(Φmm)23最小径(Φmm)20(使用継管外径)最大径(Φmm)26(使用継管外径)
  • AHR-U08 足場ハンマー 0.8kg MUST TOOL

    AHR-U08 足場ハンマー 0.8kg

    MUST TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
    用途足場の組立・解体作業に全長(mm)300質量(kg)1.05規格0.8kg主な用途足場の組立・解体作業に
  • プラスチックヘッド ParkTool(パークツール)

    プラスチックヘッド

    ParkTool(パークツール)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BBP-1.2、BBP-2材質(頭)プラスチック
  • ポケッティプロ ハツリハンマー 与板利器工業

    ポケッティプロ ハツリハンマー

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
    用途ハツリ作業に。仕様落下防止用ひも通し穴付幅(mm)打撃面:86材質(グリップ)特殊成型樹脂材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂材質(頭)炭素鋼S45C主な用途ハツリ作業
  • CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー 与板利器工業

    CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー

    与板利器工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
    用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。質量(kg)3.6柄長さ(mm)890材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
  • CRAFT HOUSE 木槌 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 木槌

    与板利器工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
    用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。材質ケヤキ柄長さ(mm)400
  • 足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI

    足場ハンマー ショート セーフティーリング付き

    KAKUI
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
    用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約255主な用途組立作業・解体作業
  • 両口ハンマー替柄 E-Value

    両口ハンマー替柄

    E-Value
    599税込659
    1本
    当日出荷
    両口ハンマー用替柄です。両口ハンマー1.3kg用替柄です。
    用途両口ハンマー1.3kg用替柄。仕様1.3kg用材質(柄部)樫材
  • 両口ハンマー E-Value

    両口ハンマー

    E-Value
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    握りやすい柄です。手に馴染む木柄です。
    用途両口ハンマー。材質(柄部)頭質量(kg)0.45
ハンマー