カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(19)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(26)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(31)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(113)
- 280~300未満(202)
- 300~350未満(772)
- 350~400未満(415)
- 400~450未満(121)
- 450~500未満(96)
- 500~550未満(18)
- 600~650未満(61)
- 700~800未満(27)
- 800~900未満(59)
- 900~1000未満(104)
- 1000~1200未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
- モノタロウ(14)
- エスコ(381)
- オーエッチ工業(259)
- 土牛(253)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(44)
- GEDORE(44)
- 浅香工業(43)
- SK11(43)
- 三興半田鏝(40)
- BIGMAN(ビッグマン)(40)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
41ページ目: ハンマー

FACOM(ファコム) グラファイト リベット エンジニア ハンマー 0.725kg | 200C36
FACOM¥6,598税込¥7,2581個73日以内出荷人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです全長(mm)300質量(g)725材質(ハンドル)グラファイト
FACOM(ファコム) グラファイト リベット エンジニア ハンマー 0.380kg | 200C28
FACOM¥5,298税込¥5,8281個73日以内出荷人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです全長(mm)270質量(g)380材質(ハンドル)グラファイト
450g/300mm ハンマー ノンスパーキング
エスコ¥7,060税込¥7,7661個4日以内出荷防爆 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。仕様●頭重量(g):450●頭径(mm):26●全長(mm):300●材質:ヘッド/アルミニウム青銅柄/樹脂
ビルメンテナンスドクター診断セット
土牛¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ビルメンテナンスの必需品仕様●セット内容:打診棒Sペンプロ600、ミラースティック、スチールケースアズワン品番67-6595-53
ラチェットハンマーセット
Wera¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷安全に正式にハンマーとしても使用できるラチェットです。KOLOSSは、少なくとも600Nmの荷重で使用できるリバーシブルの高耐久ラチェットです。デュアルラチェット歯とわずか6°の最小戻り角度により、狭い状況でも迅速かつ正確なねじ締めが可能になります。ハンマーの面に衝撃が加わっても、どんなに強くてもラチェット機構が破壊される可能性はまったくありません。圧力、衝撃、引張荷重に耐えるように最適化された複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハンドルの端にあるKOLOSSエクステンション8780 CおよびKOLOSSセンタリングピン8781 C 用のテークアップ。セットには、素材と表面積を保護するパッド1個、さらに多くのトルクを伝達するためのKolossエクステンション1個、ロック解除ピン1個、ホルスター1個が含まれており、Kolossをいつでも手元に置くことができます。セット内容ラチェットハンマー 1/2”×341mm、パッドセット 003697(#2×50mm)、エクステンション 003695(341×137mm)、ロック解除ピン 136400(40.5mm)、ホルスター 175×75mm
大ハンマー(ファイバーグラス柄)
エスコ¥17,000~税込¥18,700~1本翌日出荷ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
ボールピンハンマー
エスコ¥4,380税込¥4,8181本翌日出荷クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
ブロックハンマー
エスコ¥4,380税込¥4,8181本翌日出荷クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
ネイルハンマー(ショートハンドル)
エスコ¥1,140税込¥1,2541本翌日出荷短いハンドルデザインなので狭いスペースでも使いやすく、持ち運びが簡単で疲れません。磁気吸着ステープル付。PP+TPRの快適なグリップ。
タイル用ハンマー(マルチアングルヘッド)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷面取りされたマルチアングルヘッドフローリングやタイルを傷つけず簡単に配置できます。滑りにくい人間工学に基づいたハンドル。ハンマー跡が残りません。
コンクリートテストハンマー
TIME¥37,980税込¥41,7781個19日以内出荷TC500はコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器。厚さ100mm以上、または最大粒子サイズが32mm以下のコンクリートを測定するために設計されています。さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適。軽くて簡単操作。ポインタによる摩擦調整。ボタンをうまく機能させるためストレッチ方式を利用。試験面を整えるためのカーボランダム砥石が付属しています。仕様●測定範囲:10~60Mpa●衝撃エネルギー:2.207Nm●スプリング拡張:75±0.3mm●ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N●ポインタの長さ:20.0±0.2mm●球状先端の半径:25.0±1.0mm●ばねの作用長さ:61.5±0.3mm●スチールアンビル定格の平均値:80±2●フリップテンションスプリング剛性:785.0±40.0N/m●使用環境温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●寸法:本体/Φ60×280mm、ケースを含む/320×170×86mm●重さ:本体/1000g、ケースを含む/2200gアズワン品番65-8291-51
ハンマー 530g 総重量665g Φ35mm 全長240mm
ビー・ブラウンエースクラップ¥77,980税込¥85,7781本24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●530g(総重量665g)Φ35mm 全長240mmアズワン品番65-9065-14
ブロンズ 技頭のみ 中 止
土牛¥3,490税込¥3,8391個9日以内出荷ブロンズメッキ仕様でサビにくいです。頭のみです。用途仮枠槌頭。仕様すべり止め有全長(mm)145質量(g)290口径(mm)27
でん助ハンマー C型
土牛¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷電気・設備作業用のハンマーです。ブリキヤ型です。柄尻に17mmソケット付です。用途電気・設備工事用ハンマー。仕様ブリキヤ型全長(mm)270質量(g)420口径(mm)18×18頭の全長(mm)103
片手ハンマー #1-1/2
JSH¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径35材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)115
ステンレス 両口玄能 中
土牛¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。用途両口玄能。仕様柄付全長(mm)360頭部長(mm)92口径(mm)30×26頭質量(g)420
ファイバー柄ミニPCハンマー
ファンシー¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。ナイロンヘッドは相手を傷つけにくく、強靭です。用途各種細工、ホビー、組立作業。全長(mm)約230材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム材質(頭)特殊炭素鋼S51C頭部長(mm)約65口径(mm)約19
グラスファイバー柄ミニ箱屋
ファンシー¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。全長(mm)約230材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム材質(頭)特殊炭素鋼S51C頭部長(mm)約78口径(mm)約21
ファイバーグラス柄八角玄能
王将(須佐製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。用途釘打ち、隅打ち。全長(mm)約330材質(柄部)グラスファイバー・PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S50C
クロスペンハンマー
JSH¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷レンガやブロック割りに最適です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。用途石割・レンガ割り作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)100主な用途石割・レンガ割り作業。全質量(g)760
ステンレス 技頭のみ 中 止
土牛¥13,880税込¥15,2681個9日以内出荷錆びにくいステンレス製です。見た目も美しい総磨き仕様です。ステンレス製なので錆びにくいです。頭のみです。用途仮枠槌頭。仕様すべり止め有全長(mm)145質量(g)290材質(頭)ステンレス口径(mm)27
ステンレス 技頭のみ 小 止
土牛¥13,880税込¥15,2681個9日以内出荷錆びにくいステンレス製です。見た目も美しい総磨き仕様です。ステンレス製なので錆びにくいです。頭のみです。用途仮枠槌頭。仕様すべり止め有全長(mm)140質量(g)240材質(頭)ステンレス口径(mm)24
ステンスチールパネ 中 止付
土牛¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷ステンレス製で錆びにくい仮枠槌です。ステンレス製で錆びにくいです。用途仮枠・土木作業。仕様すべり止全長(mm)390質量(g)670材質(頭)ステンレス頭部長(mm)134口径(mm)29
ステンレス 舟手玄能 小
土牛¥8,098税込¥8,9081本翌々日出荷錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。用途舟手玄能。仕様柄付全長(mm)360材質(頭)ステンレス頭部長(mm)128口径(mm)29頭質量(g)350
ゴムプラハンマーヘッド
ベッセル¥409税込¥4501個3日以内出荷ゴムプラハンマー用替頭です。タイル、ブロック、セラミックのような割れ易い材質、家具・建具のような木工作業、カーペット敷き作業に適しています。取替え簡単です。用途取り換え用頭部。サイズ1・1/2ポンド頭部径(Φmm)44頭部長(mm)127
ゴムハンマー
NT¥799税込¥8791本4日以内出荷打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。用途組立家具・板金作業・機械の修理など。仕様頭部重さ:1LBS材質(柄部)木材質(頭)ゴム
NTプラハンマー替ヘッド1個
オーエッチ工業¥599税込¥6591個翌々日出荷割れ・カケが少ない特殊強化ナイロンヘッドです。ワレ・カケに強い強化ナイロン製ヘッドです。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。用途選べるプラハンマー用替頭。材質塩化ナイロン硬度HDD70頭部径(Φmm)口径32
NTプラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径38
ラバーハンマー替ヘッド1個入
オーエッチ工業¥369税込¥4061個翌々日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムです。家具・スチール棚の組立てに使用します。良質の国産ゴム使用で粘りがあります。用途選べるプラハンマー用替頭。材質ゴム頭部径(Φmm)口径32
プラハンマー替頭
オーエッチ工業¥699税込¥7691個翌々日出荷プラハンマー用交換ヘッド1個入りパックです。プラハンマー用交換ヘッドです。用途プラハンマー用交換ヘッド。材質塩化ビニール口径(mm)46入数1個
仮設コンビハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷簡単にヘッド交換が出来るスクリューレンチ付き替ヘッドです。付属の専用スクリューレンチ付きで簡単にヘッド交換が出来ます。耐久性に優れた特殊ナイロンヘッドです。用途仮設コンビハンマー用交換ヘッド。材質ヘッド:ナイロン、レンチ:スチール。ヘッド径(Φmm)37硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70
カッパーハンマー替頭2PCS
JSH¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷純度99.9%の伸銅品替え頭です。銅ヘッドは伸銅品で純度は99.9パーセントです。用途カッパーハンマー替え頭。材質純銅頭部径(Φmm)口径30![[ミディアムハード]ハンマーヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66706440-240626-02.jpg)
[ミディアムハード]ハンマーヘッド
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業にエスコ品番EA575HH-56材質合成ゴム種類ハンマー替ヘッド硬さミディアムハード頭径(Φmm)60適合品番EA575HC-23、EA575HC-71用
黒 ネイルハンマー 225g用キャップ
大五郎¥139税込¥1531個6日以内出荷。黒 ネイルハンマー225g用の替キャップです。仕様●規格:黒 ネイルハンマー225g用アズワン品番65-9541-19










































![[ミディアムハード]ハンマーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66706440-240626-02.jpg)