カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(19)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(26)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(31)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(113)
- 280~300未満(202)
- 300~350未満(772)
- 350~400未満(415)
- 400~450未満(121)
- 450~500未満(96)
- 500~550未満(18)
- 600~650未満(61)
- 700~800未満(27)
- 800~900未満(59)
- 900~1000未満(104)
- 1000~1200未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
- モノタロウ(14)
- エスコ(381)
- オーエッチ工業(259)
- 土牛(253)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(44)
- GEDORE(44)
- 浅香工業(43)
- SK11(43)
- 三興半田鏝(40)
- BIGMAN(ビッグマン)(40)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
44ページ目: ハンマー

ボールピンハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ
エスコ¥3,510~税込¥3,861~1個翌日出荷から4日以内出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質(柄部)TPR+ファイバーグラス材質(ヘッド)アルミニウム青銅
両頭ハンマー ノンスパーキング 1400g/370mm
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質ヘッド/アルミニウム青銅・柄/樹脂全長(mm)370頭径(Φmm)42頭質量(g)1400
ハンマータッカー 280mm
エスコ¥12,700税込¥13,9701個3日以内出荷材質本体/スチール(クローム仕上げ)・ハンドル/PP+TPR寸法(mm)280×85×30(H)質量(kg)1名称本体針装てん数(本)175
コーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mm
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷高品質のベアリング内蔵でスムーズに転がります。接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。材質ローラー/真鍮全長(mm)175ローラー幅(mm)6材質(ハンドル)木ローラー径(Φmm)28
ステンレス製ボールピーンハンマー 900グラム
BAHCO(バーコ)¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)365頭径(Φmm)36商品番号138-4270頭部長(mm)125アズワン品番64-6802-01
ステンレス製ボールピーンハンマー 300グラム
BAHCO(バーコ)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)290頭径(Φmm)25商品番号138-4272頭部長(mm)90アズワン品番64-6801-99
ステンレス製スレッジハンマー 3000グラム
BAHCO(バーコ)¥61,980税込¥68,1781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)700頭径(Φmm)53商品番号138-4276頭部長(mm)152アズワン品番64-6801-98
ステンレス製スレッジハンマー 2500グラム
BAHCO(バーコ)¥41,980税込¥46,1781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)400頭径(Φmm)50商品番号138-4273頭部長(mm)135アズワン品番64-6801-97
スレッジハンマー ソフトスチール ファイバーグラスハンドル 4
WILLIAMS¥9,098税込¥10,0081本8日以内出荷ソフトスチールヘッドの硬さは真ちゅうと同等です。ヘッド部は鍛造で硬化加工を施し、最高の強度と耐久性を実現しました。技術者向けに。メンテナンス業者用。材質グラスファイバー全長(mm)355商品番号755-4150アズワン品番64-6800-73直径(inch)【フェイス】1-1/4
レンガ鎚 天然白樫柄 21mm
若獅子¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷釘打ちやハツリ作業ができる2WAYタイプです。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。柄長さ(mm)約310主な用途釘打ち、ハツリ作業にアズワン品番64-3674-69頭部釘打ち、ハツリタイプ頭径(縦×横)(mm)約21×21
先切鎚 天然白樫柄
若獅子¥1,498~税込¥1,648~1本5日以内出荷釘打ちと釘締めの2WAYタイプです。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。主な用途釘打ち、釘締めに頭部釘打ち、釘締めタイプ
角箱屋鎚 天然白樫柄 21mm
若獅子¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷釘打ちと釘抜き2WAYタイプです。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。柄長さ(mm)約275主な用途釘打ち、釘抜きにアズワン品番64-3674-65頭部釘打ち、釘抜きタイプ頭径(縦×横)(mm)約21×22
八角玄能 天然白樫柄
若獅子¥1,398~税込¥1,538~1本5日以内出荷八角タイプの為、様々な面で対象物を打つことができます。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。用途釘打ち等に
両口玄能 天然白樫柄
若獅子¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷両口タイプの為、丸い面と平らな面を使い分けてご使用いただけます。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。用途釘打ち等に柄長さ(mm)約300頭部両口(平、丸)タイプ
防爆片口ハンマー
A-MAG¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
防爆ハンマー
A-MAG¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
USAG グラファイトスチールハンマー
USAG¥4,298~税込¥4,728~1本5日以内出荷しっとりした握り心地のいいハンドルのスチールヘッドハンマーです。 ハンドルの素材に採用されているグラファイトは、剛性、衝撃に強く軽い特性を持っています。
ゴムハンマー
PROMOTE(プロモート)¥969税込¥1,0661本翌々日出荷頭部がゴムなので叩くものにキズが付きにくい全長(mm)275質量(g)280頭径(Φmm)47材質(頭)ゴム頭部長(mm)75
OHW-5G両ロハンマー
椿モデル¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。用途ハンマー作業に質量(kg)2.2機能シャックル付全長(cm)30主な用途ハンマー作業に
OHW-4G両ロハンマー
椿モデル¥15,980税込¥17,5781本7日以内出荷両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。用途ハンマー作業に質量(kg)1.8機能シャックル付全長(cm)30主な用途ハンマー作業に
OHW3特注グラスファイバー両口ハンマー
椿モデル¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。用途ハンマー作業に質量(kg)1.5機能シャックル付全長(cm)30主な用途ハンマー作業に
OH改Wシャックル両口ハンマー
椿モデル¥19,980税込¥21,9781本欠品中頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。 重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。 柄の部分にもシャックル付きです。用途ハンマー作業に質量(kg)1.8全長(cm)30主な用途ハンマー作業に
エンジニアハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,198税込¥10,1181本30日以内出荷破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。 人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。 DIN 1041に拠準。全長(mm)300質量(g)400頭質量(g)300ヘッド長さ(mm)105
エンジニアハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781本30日以内出荷破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。 人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。 DIN 1041に拠準。メイン画像は10961-500G品番です。
無反動ナイロンハンマー
KUKKO(クッコ)¥7,798~税込¥8,578~1丁翌日出荷内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設