絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: ハンマー

2,730件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ

    5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1本
    当日出荷
    丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
    仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)64全質量(kg)5.4
  • 3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ

    3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1本
    当日出荷
    丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
    仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)57全質量(kg)3.6
  • 2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ

    2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)

    エスコ
    19,200税込21,120
    1本
    当日出荷
    丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
    仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)50全質量(kg)2.7
  • 3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル) エスコ

    3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル)

    エスコ
    35,600税込39,160
    1本
    当日出荷
    鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
    仕様ハードヘッド材質頭:軟鉄/ナイロン、柄:木製、ホルダー:鉄鋳物全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30(ナイロン)、EA575HH-45(ソフトメタル)頭径(Φmm)80交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
  • 3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄) エスコ

    3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄)

    エスコ
    48,200税込53,020
    1本
    当日出荷
    頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます
    仕様ヘッド交換式ハンマーハードヘッド頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます材質頭:ナイロン、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30頭径(Φmm)80交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
  • 5.5kg/100mm 大ハンマー エスコ

    5.5kg/100mm 大ハンマー

    エスコ
    45,600税込50,160
    1本
    当日出荷
    仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー全長(mm)1000質量(kg)5.5頭径(Φmm)100交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
  • 4.76kg/83mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    4.76kg/83mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷
    仕様特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。材質頭:ポリウレタン柄:ポリウレタン寸法(mm)頭径:83全長:762質量(kg)4.76
  • 9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ

    9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)

    エスコ
    59,400税込65,340
    1個
    当日出荷
    仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:76全長:888質量(kg)9
  • 6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ

    6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)

    エスコ
    57,300税込63,030
    1個
    当日出荷
    仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:70全長:882質量(kg)6.3
  • 4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ

    4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)

    エスコ
    37,800税込41,580
    1個
    当日出荷
    仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:63全長:875質量(kg)4.5
  • EZショックレスハンマー用木柄 オーエッチ工業

    EZショックレスハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
    材質摘要EZショックレスハンマー用材質(柄部)
  • クラブハンマー GROZ

    クラブハンマー

    GROZ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
    材質鉄、ゴム主な用途解体作業
  • ウェルドペッカー SUZUKID(スズキッド)

    ウェルドペッカー

    SUZUKID(スズキッド)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    チッピングとケレン作業が簡単に。 曲線部を使用すれば丸パイプなどのスパッタ除去に最適です。 ウォールナット使用で持ち易さを追求。 尖った先端部でチッピング作業、平刃部でケレン作業。 握りやすい木柄を使用し、落下防止のワイヤー通し穴付き。
    用途溶接作業時のスパッタ、スラグ除去・プラズマ切断後のノロ取りに硬度本体:丸焼きHRC45相当、刃先:高周波焼き入れHRC60相当材質(柄部)ウォールナット材質(頭)炭素鋼
  • PC掛矢丸型用 替柄 千吉 金

    PC掛矢丸型用 替柄

    千吉 金
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    PC掛矢丸型用の替柄です。クサビ無しです。ヒートン付です。
    用途替柄。全長(mm)900材質(柄部)木材
  • ゴムハンマー 千吉

    ゴムハンマー

    千吉
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
    用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理ヘッド質量(ポンド)1/2
  • 下腹槌 千吉

    下腹槌

    千吉
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
    用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。頭部幅(mm)21主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
  • 片口玄能         小 千吉

    片口玄能 小

    千吉
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
    用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。サイズ主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
  • 角箱屋ショート柄ハンマー SK11

    角箱屋ショート柄ハンマー

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
    用途木材への釘打ち及び釘抜き。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途木材への釘打ち及び釘抜き材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
  • 石頭槌 E-Value

    石頭槌

    E-Value
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    軽さとバランスに優れ、手になじむ木柄です。握りやすく、使いやすい木柄です。
    用途石頭鎚。材質(柄部)木柄頭質量(kg)1.1
  • ソフトハンマープロ   替頭 SK11

    ソフトハンマープロ 替頭

    SK11
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    SK11ソフトハンマー1LBS用替頭です。交換用替頭です。
    用途ソフトハンマープロ交換用替頭。
  • ソフトハンマー     替頭 SK11

    ソフトハンマー 替頭

    SK11
    649税込714
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    木柄ソフトハンマー交換用頭です。
    用途ソフトハンマー交換用替頭。材質(頭)塩ビ
  • 木柄ソフトハンマー SK11

    木柄ソフトハンマー

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    軽くて使いやすい木柄のソフトハンマーです。ヘッドは、交換式です。塩ビ系ヘッドなので、対象物にキズがつきにくくなっています。金型の分解組立・家具の組立などに適してます。
    用途機械の修理、木製品の組組立。材質(柄部)木柄主な用途機械の修理、木製品の組立材質(ヘッド)スチール部:炭素工具鋼、樹脂部:塩ビ
  • 木柄ゴムハンマー SK11

    木柄ゴムハンマー

    SK11
    889税込978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
    用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)木柄材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
  • 片口玄能         中 龍馬

    片口玄能 中

    龍馬
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。
    用途木材への釘打ち。質量(g)450主な用途木材への釘打ち
  • グラスファイバー柄 仮枠ハンマー 止付 METAL RIKO

    グラスファイバー柄 仮枠ハンマー 止付

    METAL RIKO
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    頭部は横打ち面付き。滑りにくいノンスリップグリップ
    用途仮枠作業に。全長(mm)395質量(g)678呼び寸法頭部:中仕上頭部:パーカー材質(頭)S50C主な用途仮枠作業
  • 本職用 ブロンズ仮枠ハンマー 止付 藤元

    本職用 ブロンズ仮枠ハンマー 止付

    藤元
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。打撃面は、滑り止め用の筋は入っておりません。対象物にキズを付けにくい。深みのある風合いのブロンズ風に仕上げております。
    用途仮枠作業に。全長(mm)450質量(g)510呼び寸法頭部:小(約24mm)材質(柄部)樫材主な用途仮枠作業
  • ブロンズ仮枠ハンマー 止付 頭 藤元

    ブロンズ仮枠ハンマー 止付 頭

    藤元
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    建設工事・仮枠作業に使われるブロンズ仕上げの仮枠鎚です。打撃面にすべり止めのスジが入っているので釘頭をしっかり捉えます。柄は別売りで長さの好みでお買い求めください。
    用途仮枠作業に。全長(mm)145質量(g)300呼び寸法主な用途仮枠作業
  • ブロンズ仕上げ仮枠ハンマー 止無 藤元

    ブロンズ仕上げ仮枠ハンマー 止無

    藤元
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。深みのある風合いのブロンズ風に仕上げております。
    用途仮枠作業に。全長(mm)450質量(g)540呼び寸法(mm)頭部:24主な用途仮枠作業
  • 木柄仮枠ハンマー 止付 職人一徹

    木柄仮枠ハンマー 止付

    職人一徹
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    手で握る部分にレーザーで焼いて滑り止めを付け、さらに柄尻に滑り抜けを防ぐ帯を巻いております。緩み防止の楔(クサビ)は2ケ打ち込んでありますが、予備として1ケ付属しております。
    用途仮枠作業に。材質(柄部)樫材材質(頭)鍛造用特殊鋼主な用途仮枠作業
  • カインドリコ 先切槌 道具工房

    カインドリコ 先切槌

    道具工房
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    頭部の尖った先端は、釘の締めにご使用ください。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
    用途釘打ち、釘抜き作業に。全長(mm)255質量(g)250呼び寸法(mm)頭部:21主な用途釘打ち、釘抜き作業
  • カインドリコ 角箱屋槌 道具工房

    カインドリコ 角箱屋槌

    道具工房
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    頭部に釘抜きが付いています。打撃面は筋入り面です。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
    用途釘打ち、釘抜き作業に。全長(mm)255質量(g)318呼び寸法(mm)頭部:18主な用途釘打ち・釘抜き
  • カインドリコ 両口玄能 道具工房

    カインドリコ 両口玄能

    道具工房
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
    用途釘打ち作業に。全長(mm)255質量(g)318呼び頭部:225g主な用途釘打ち作業
  • ポケッティプロ 仮枠ハンマー 長谷伸

    ポケッティプロ 仮枠ハンマー

    長谷伸
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ポケットサイズでコンパクト。持ち運びに便利。刈枠作業等に。
    用途釘打ちや釘抜き作業に。全長(mm)200質量(g)385材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼S45C主な用途釘打ち・釘抜き材質(ハンドル)特殊成型樹脂
  • ダルマ玄能用空柄 尺1 伝匠

    ダルマ玄能用空柄 尺1

    伝匠
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ニス塗り処理をしていない本樫の玄能柄。滑りにくく、握りやすい本来の仕上げです。玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選びください
    用途玄能・ハンマー用交換柄全長(mm)330材質(柄部)
  • 裾広型 白樫玄能の柄 藤元

    裾広型 白樫玄能の柄

    藤元
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    裾広型(ヒノモト型)の柄は、柄尻に向かって太くなっているので、しっかり握ることができます。玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
    用途玄能・ハンマー用交換柄材質(柄部)白樫
  • 丸型鉄プレート付カケヤ 大五郎

    丸型鉄プレート付カケヤ

    大五郎
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    実用新案;第3210613号取得品。両面使える丸形鉄プレートを採用!。鉄プレート部分で釘などを打ち込むことが出来ます。鉄プレートが傷んだら、裏返して使用できます。
    用途杭打ち作業に!全長(mm)360頭部寸法(mm)75
  • 角型掛矢 大五郎

    角型掛矢

    大五郎
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    強度があり耐久性に優れています。
    用途杭打ちや解体作業に!全長(mm)900材質(柄部)ナラ
  • 掛矢 丸 大五郎

    掛矢 丸

    大五郎
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    丸型タイプ
    用途杭打ちや解体作業に。材質全長(mm)900
  • プラスチック掛矢の柄 コンヨ

    プラスチック掛矢の柄

    コンヨ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    主にプラスチック用掛矢の交換に使用します。
    用途掛矢用交換柄。全長(mm)900質量(g)532取付寸法(mm)40×25材質(柄部)ナラ樫
  • 樫片手カケヤ プレート付 コンヨ

    樫片手カケヤ プレート付

    コンヨ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    片面に鉄プレートが付いているので、単管パイプ等金属類も打てる掛矢!。園芸、農用具、冬囲い時など幅広く使える!。短柄なので片手で作業する掛け矢です。
    用途杭打ち作業に。寸法(mm)(打撃面)90×90全長(mm)375質量(g)1400主な用途杭打ち作業
ハンマー